Primo - Q-Serie

Die neue Dimension der Hohlwanddosen

Entdecke jetzt die bahnbrechenden Hohlwanddosen der Q-Serie: Mit einem beeindruckenden Durchmesser von 74 mm und innovativen Funktionen, die Deine Arbeit schneller, sauberer und effizienter machen. Ob die Qnect Dose mit ihrem extra großen Klemmraum und ihrer luftdichten Durchverdrahtung – oder die revolutionäre UniQ V-Dose, die durch die Montage von hinten ganz neue Möglichkeiten bietet: Diese Dosen sind der Gamechanger im Trockenbau.
 

Primo - Qnet

Qnect: Schneller verdrahtet, mehr schaffen

Mit einem Durchmesser von 74 mm bietet die halogenfreie und luftdichte Qnect Hohlwanddose (Tiefe 62 mm oder 49 mm) deutlich mehr Klemmraum als herkömmliche Installationsdosen. Bei Mehrfachkombinationen kannst du die Dosen auch im genormten Kombinationsabstand von 71 mm fest miteinander verbinden. Das ermöglicht dir ein einfaches Durchverdrahten ohne Verbindungsstutzen. Damit reduzierst Du Deine Installationszeit erheblich.

Zu den Produkten

UniQ: Die einzigartige Hohlwanddose

Dosen von der Rückseite setzen? Das spart unglaublich Zeit ein! Die Wand ist noch offen und Leitungen sowie Rohre können dadurch bequem in die UniQ Hohlwand Geräte-V-Dose eingeführt werden. Fixierungslamellen sorgen für den festen Halt im Baumaterial. Durch den Durchmesser von 74 mm, die sechseckige Bauform und der Tiefe von 73 mm eignet sich die Neuheit auch zum Einsatz als Elektronikdose. Außerdem können die Installationsdosen bei Mehrfachkombinationen im genormten Kombinationsabstand von 71 mm fest miteinander verbunden werden. Das ermöglicht ein einfaches Durchverdrahten – ganz ohne Verbindungsstutzen – und verkürzt Ihre Verarbeitungszeit zusätzlich

Zum Produkt
Primo - UniQ die einzigartige Hohlwanddose
Primo - Qnect Hohlwand Schallschutzdose

Qnect Schallschutz: Schallschutz trifft Tempo

Mit der Qnect Hohlwand Schallschutzdose (Tiefe 62 mm oder 49 mm) gelingt die Installation im Trockenbau mit einem Schallschutz bis 58 dB schneller als je zuvor. Dabei ist es egal, ob es sich um einseitige Dosen, versetzte Dosen oder gegenüberliegende Dosen handelt. Dazu können die Dosen ebenso fest miteinander verbunden und schnell durchverdrahtet werden. 

Zu den Produkten
Weitere Produkte im Überblick
Primo - Qnect HWD-Set-1

Qnect HWD-Set-1

Das perfekte Set zum Einstieg: 200 halogenfreie und luftdichte Hohlwanddosen (49 mm Tiefe) und die passende Bohrkrone mit ø 74 mm.
Primo - Qnect HWD-Set-2

Qnect HWD-Set-2

Zeit sparen leicht gemacht: 700 halogenfreie und luftdichte Hohlwanddosen (62 mm Tiefe) und der praktische Bohr-Fixx zum automatischen Auswurf der Bohrkerne im Set.
Primo - Bohr-Fixx und Bohrschablonen-Set 74 mm

Bohr-Fixx und Bohrschablonen-Set 74 mm

Perfekte Bohrlöcher ohne Ärger. Mit der Bohrschablone gelingen Dir perfekte Mehrfachkombinationen. Der Bohr-Fixx wirft die Bohrkerne anschließend automatisch aus der Krone.
Primo - Bohr-Fixx-Set 74 mm

Bohr-Fixx-Set 74 mm

Mit diesem praktischen Helfer entfernst Du den Bohrkern aus der Krone automatisch und musst nicht mehr fummeln.
Primo - Bohrschablone Hohlwand ø 74 mm

Bohrschablone Hohlwand ø 74 mm

Gerade und präzise Löcher für Mehrfachkombinationen sind ab jetzt ein Kinderspiel. Geeignet für Holz-, Gipskarton- oder andere Hohlwände.
Primo - Lochsäge 74 mm

Lochsäge 74 mm

Die ideale Bohrkrone zur Primo Q-Serie. Passt auch auf den Bohr-Fixx.
Primo Neuheiten 2025

Primo Neuheiten 2025