RMQ-Titan Advanced Indicator

Der RMQ‑Titan™ Advanced Indicator stellt Anlagenstatus, Prozessschritte und den Fortschritt von Abläufen klar und leicht erfassbar dar. Bis zu 24 frei gestaltbare Anzeigen (Farben, Texte, Grafiken und Sensordaten) lassen sich unkompliziert per benutzerfreundlichem Konfigurationstool erstellen. Das Gehäuse passt zur normierten 22,5‑mm‑Bohrung und ist kompatibel mit unseren RMQ‑Titan M22‑Tastern. Zur schnellen Montage kann die Anzeige an Schaltschranktüren, Gehäusen oder direkt an Maschinen befestigt werden — für ein einheitliches Erscheinungsbild und eine konsistente Bedienerführung. Mit den Schutzarten IP66 und IP69 liefert das Gerät zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

RMQ-Titan Advanced Indicator

Unsere Produktempfehlungen

M22-AI-8I

M22-AI-8I

Advanced Indicator, Grundgerät, Display
M22-AI-8I-*

M22-AI-8I-*

Advanced Indicator, Grundgerät, Display, konfigurierbarer Artikel
M22-I1-AI

M22-I1-AI

Aufputz-Gehäuse, Advanced Indicator, 1 Einbaustelle

Verbesserter Informationsfluss

Der RMQ‑Titan Advanced Indicator steigert die Informationsweitergabe, unterstützt Anwender bei der Leistungsüberwachung, erhöht die Anlagenverfügbarkeit und verkürzt Wartungszeiten. Echtzeit‑Daten ermöglichen fundierte Entscheidungen, sichern einen kontinuierlichen Betrieb und verringern Ausfallzeiten.

Broschüre entdecken

Jetzt Broschüre herunterladen

picture_as_pdf
Individuell anpassbare Anzeigen und nahtlose Integration

Hauptmerkmale

check

Benutzerfreundliche Konfiguration

Unterstützt Text, Grafiken, Analogwerte und Farbe
check

Variable Einsatzmöglichkeiten

Passt sich problemlos sowohl neuen als auch bestehenden Maschinen an
check

Zeitloses RMQ-Titan Design

Sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild der gesamten Maschine und des Systems
check

Hohe Schutzart

Geeignet für verschiedene Montagemöglichkeiten dank Schutzart IP66 und IP69
check

Zählfunktion ohne SPS

Zählt Verpackungs-, Abfüll- und Stapelaufgaben mit Vorwärts-/Rückwärtsmodus
check

Analogeingänge

Verarbeitet Temperatur-, Druck-, Gewicht und Füllstand über schwellenwertbasierte Steuerung und Hintergrundfarbe
check

Kosteneffizient

Bietet erweiterte Funktionen zu einem erschwinglichen Preis

Nahtlose Integration und zuverlässige Leistung

Der RMQ‑Titan Advanced Indicator ergänzt das RMQ‑Titan M22‑Programm optimal. Er lässt sich schnell an Schaltschranktüren, Aufbaugehäusen oder direkt an Maschinen montieren. Dank Schutzarten IP66 und IP69 liefert er auch unter anspruchsvollen Bedingungen beständige Leistung und trägt zur Betriebsstabilität bei.

Weiter Anwendungsbereich

Der Advanced Indicator wurde für vielfältige Anwendungen entwickelt. Er fungiert als zentrale Informationsquelle genau dort, wo sie gebraucht wird – von einfachen Maschinen bis hin zu komplexen Fertigungslinien. Durch präzise Anzeigen an strategischen Positionen verbessert er die Kommunikation und fördert effiziente Abläufe in unterschiedlichen Einsatzumgebungen.

Zu den Produkten
RMQ-Titan Advanced Indicator
Eaton - Video 3S Mini

MOEM Indoor

Komplexe Maschinen in den Fertigungsstätten:
Der RMQ-Titan Advanced Indicator liefert detaillierte Maschinenstatusinformationen an dezentralen Stellen rund um komplexe Anlagen. Dadurch beschleunigen sich Wartungsabläufe, Fehler werden schneller behoben und die Nutzung der Maschinen steigt.
MOEM Outdoor

MOEM Outdoor

Spezialfahrzeuge: Dazu zählen beispielsweise Asphalt­reparatur­fahr­zeuge, Kanalsanierungsmaschinen oder Müllfahrzeuge. Der RMQ-Titan Advanced Indicator liefert Mitarbeitenden außerhalb der Fahrerkabine zentrale Informationen – etwa Füllstand, Mischzustand oder Reifen­druck.
MOEM Zusatzmaschinen

MOEM Zusätzliche Einheiten oder Maschinen mit geringer Komplexität

Zusatzmaschinen: Dazu gehören Kühlaggregate, Druckluftversorgungsgeräte, Mischmaschinen oder Verpackungsanlagen – auch ohne SPS. Der RMQ-Titan Advanced Indicator unterstützt diese Geräte mit Anzeigen zu Menge, Temperatur, Fehlermeldungen, Füllstand und Prozesszuständen.

Softwaretool zum kostenlosen Download

Der RMQ-Titan Advanced Indicator lässt sich unkompliziert über ein intuitives Software-Tool konfigurieren, das kostenlos zum Download bereitsteht. Für die schnelle und flexible Datenübertragung zwischen PC und Gerät wird ein handelsübliches USB-C-Kabel verwendet.

Software downloaden
Softwaretool zum kostenlosen Download