Entdecken Sie Luft/Wasser-Wärmepumpen und Warmwasserwärmepumpen von Dimplex, die mit ihrer Flexibilität rundum überzeugen

So überzeugt die Brauchwasserwärmepumpe DHW 301P+ mit einem Zusatzwärmetauscher zur Einbindung eines zweiten Wärmeerzeugers. Die Luft/Wasser-Wärmepumpen M Flex 0609HBC M und M Flex 0916HBC in attraktivem Design mit Inverter-Technologie bietet maximale Flexibilität: Alle relevanten Komponenten sind bereits integriert. Der hohe Vorfertigungsgrad ermöglicht eine einfache und schnelle Installation. So ist die Planung und Installation besonders flexibel durch Erweiterung um individuelle Komponenten.

System M Flex Cooling - Das System im Plug-and-Heat-Prinzip kann jetzt auch Kühlen!

Die Luft/Wasser-Wärmepumpe M Flex von Dimplex kann extrem schnell und einfach geplant und installiert werden. Denn viele Hydraulik­komponenten sind bereits integriert. In Kombination mit dem zentralen Lüftungsgerät M Flex Air und einem Warm­wasser­speicher entsteht ein besonders flexibles Gesamtsystem.

2 geregelte Leistungsklassen – 2 Arten der Kühlung: so cool

M Flex Cooling gibt es jeweils mit 6–9 kW oder 9-16 kW Heizleistung mit Invertertechnologie.

Neu: beide Varianten können mit einer Kühlfunktion ausgestattet werden – still oder dynamisch. Bei der stillen Kühlung werden Fußboden-, Wand- und Deckenheizsysteme zum Kühlen genutzt. Die dynamische Kühlung ermöglicht höhere Kühlleistungen. Sie lässt sich mittels Gebläse-Konvektoren erzielen.
 

DHW 301P(+)
Warmwasser-Wärmepumpe mit 270 Litern Nutzinhalt und
PV-Anbindung

  • Hochwertige Speicherdämmung zur Minimierung der Stillstandsverluste
  • Energieeffizienzklasse A+ (Zapfzyklus L)
  • Ideal geeignet für die Warmwasserbereitung im Gebäudebestand durch einfache Installation
  • Bedienung über Drehregler und Einstelltasten. Boost-Funktion,
    PV-Funktion, Zeitprogramme u.v.m.
  • Max. Temperatur 60 °C im reinen Wärmepumpenbetrieb, Zusatzheizstab für thermische Desinfektion
  • PV-Einspeisung für Wärmepumpe und Heizstäbe möglich
  • DHW 301P+ mit Zusatzwärmetauscher zur Einbindung eines
    zweiten Wärmeerzeugers

LA 1118C 
Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Außenaufstellung

Für Menschen, die viel Platz und viel Leistung brauchen, gibt es die hocheffiziente, reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe LA 1118 für Gebäude bis 18 kW Gebäudewärmebedarf. Sie eignet sich hervorragend für große, neu gebaute oder sanierungsbedürftige Einfamilienhäuser mit einer beheizten Wohnfläche bis zu 400 m2.

LA 0712C 
Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Außenaufstellung

Die LA 0712C ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Außenaufstellung zum Heizen und Kühlen. Sie ist besonders für die Beheizung von neu gebauten Ein-/Zwei-Familienhäusern geeignet. Aber auch in der Sanierung oder beim Austausch einer alten Öl- oder Gasheizung bietet sich die LA 0712C als perfekte Alternative an.

Und das Beste: sie sorgt nicht nur in der kälteren Jahreszeit für wohlige Wärme, sondern sorgt durch die Kühlfunktion auch in heißen Sommern für angenehme Raumtemperaturen.