Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Wärmeerzeuger
  4. Wärmepumpe (Luft/Wasser) Split-Ausführung
  5. 381080
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Wärmepumpe (Luft/Wasser) Split-Ausführung - M Flex 0609HBC M, Luft/Wasser-Wärmepumpe in Integralbauweise. - 381080
DimplexHesteller Logo
Dimplex

M Flex 0609HBC M, Luft/Wasser-Wärmepumpe in Integralbauweise.

Rexel Artikelnr.: 
9015069
Hersteller Nummer: 
381080
EAN Code: 
4015627381087
Produkt Type: 
M Flex 0609HBC M

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Bestandteil / Ersatzteil

  • MREF 6-7, Kältemittelleitung 7 m - 10x1 / 12x1

    DIMPLEX

    MREF 6-7, Kältemittelleitung 7 m - 10x1 / 12x1

    Rexel Artikelnr.: 9005817

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • DOKMFLEX 09CMDE, Doku-Dimplex MFlex 0609_381080_HC

    DIMPLEX

    DOKMFLEX 09CMDE, Doku-Dimplex MFlex 0609_381080_HC

    Rexel Artikelnr.: 9019577

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 09CHCIA0F6D50x0, MFLEX_0609-381080_HC

    DIMPLEX

    09CHCIA0F6D50x0, MFLEX_0609-381080_HC

    Rexel Artikelnr.: 9019578

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Energielabel
 Gebrauchsanleitung
 Gütesiegel
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Energielabel
 Gebrauchsanleitung
 Gütesiegel
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Sicherheitsdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Luft/Wasser-Wärmepumpe in Integralbauweise.
Wärmepumpensystem zum Heizen und Kühlen mit Inverterregelung und integriertem Wärmepumpenmanager WPM Touch mit Touch-Display. Diese besteht aus einem Außenmodul und einer innen aufgestellten Hydraulikeinheit, die über eine Last-, Kommunikations- und Kältemittelleitung (Sonderzubehör) verbunden werden. Die Regelung passt über einen Inverter die Wärmepumpenleistung an den tatsächlichen Heiz- bzw. Warmwasserbedarf an. Kompakte Außeneinheit zur wandnahen Aufstellung (0,4 m Wandabstand) und langsam laufendem, natürlich leisem EC-Ventilator. In der Hydraulikeinheit sind die folgenden Komponenten integriert und betriebsfertig verdrahtet: Wärmepumpen-Regelung mit Touch-Display für die komfortable Bedienung. Reihen-Pufferspeicher (50 l) und doppelt differenzdruckloser Verteiler für hohe Betriebssicherheit und effizienten Betrieb. Drei-Wege-Umschaltventil für Heizbetrieb/Warmwasserbereitung Rohrheizung, elektrisch umschaltbar, mit 2, 4 oder 6 kW zur optionalen Unterstützung im Heizbetrieb oder bei der Warmwasserbereitung. Hocheffizienz-Umwälzpumpe für den Erzeuger- und Verbraucherkreis (EEl ? 0,2). Ausdehnungsgefäß mit 24 l und Sicherheitsventil. Schmutzfänger, Durchfluss- und Drucksensor sowie Vorlauf-, Rücklauf- und Außenfühler (Norm NTC-2) im Lieferumfang enthalten. Warmwasserfühler fertig vorverdrahtet, Länge ca. 3 m. Die für geringen Platzbedarf im Aufstellraum optimierte Hydraulikeinheit kann flexibel um verschiedene Anwendungen erweitert werden. Zusätzlich zur Heizwasserbereitung können max. drei Funktionen über die integrierte Regelung abgedeckt werden (Warmwasserbereitung, gemischter Heizkreis, reversibler Betrieb, Einbindung Kessel (bivalent) bzw. regenerativ erzeugter Wärme (z.B. Holzkessel, Solarthermie). Internetfähig durch NWPM Touch (Zubehör) für die Bedienung über die Dimplex Home App. Seitenteile und Deckel Anthrazitgrau strukturiert (ähnlich RAL 7016), Frontverkleidungen Graualuminium strukturiert (ähnlich RAL 9007).

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Wärmepumpe (Luft/Wasser) Split-Ausführung
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf 1 1/4 Zoll außen
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 4,7 kW
Geeignet für Warmwasser Ja
Sicherung (träge) 16 A
Datentransfer über USB Nein
Modulierender Kompressor Ja
Regelung für Pufferspeicher Ja
Art der Pumpe (interne Pumpe) energiesparend
Schwimmbadregelung Nein
Max. Heizungsvorlauftemperatur 60 °C
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35°C 3,85 %
Art der Regelung witterungsabhängige Regelung
COPd bei Tj = +7 °C 3,85
Geeignet für aktive Kühlung Ja
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe) AC
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung Nein
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 4,76
Anschlussspannung 230 V
Art der Optimierung Raumthermostat
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 0...4,8 kW
Sanftanlauf eingebaut Ja
Datentransfer über Internet Nein
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55°C 2,93 %
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung Nein
Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme 5,2 A
Nennvolumenstrom Abgabesystem 0,17 l/s
Anschluss und Reglung mehrere Abgabesystem möglich Ja
Raumtemperaturregelung Nein
Externe Steuerung benötigt Nein
Typ Kältemittel R410a
Datentransfer über Busverbindung Nein
Global warming potential (GWP) 2.088
 
Volumen des Behälters 0 l
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 6 kW
Energieeffizienzklasse Raumheizung nach 811/2013/EU A++
Max. Betriebsdruck Abgabesystem 3 bar
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung Nein
Kältemittel-Vorbefüllung 15 kg
Einbindung Solar Ja
Gewicht des Außengerätes 90 kg
Gewicht des Innengerätes 155 kg
Ausführung komplett
Breite des Innengerätes 600 mm
Schallleistungspegel Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C 45 dB(A)
Schutzart (IP) Innengerät IP21
Höhe des Innengerätes 1.400 mm
Höhe des Außengerätes 1.230 mm
Tiefe des Innengerätes 750 mm
Max. Leitungslänge 30 m
Mit elektrischem Heizelement Ja
Tiefe des Außengerätes 600 mm
Schallleistungspegel Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C 52 dB(A)
Kühlung integriert Ja
Leistung elektrisches Heizelement 2...6 kW
Fernbedienung möglich Ja
Schutzart (IP) Außengerät IP24
Breite des Außengerätes 850 mm
Schalldruckniveau Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung 34 dB
Max. Druck Warmwasser 6 bar
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen Ja
Zolltarifnummer 84186100
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe