PanelSeT SFN - modulare Stahlschaltschränke

Entdecke zusätzlich interessante Themen und Inhalte im Hersteller-Shop von Schneider Electric.

Lass Dich inspirieren, um Deine innovativen Ideen in die Realität umzusetzen. Schneider Electric bietet eine breite Palette an Lösungen, die perfekt auf Deine Projekte abgestimmt sind.

PanelSeT SFN – modulare Stahlschaltschränke

PanelSeT SFN

Die modularen Standschränke PanelSeT SFN überzeugen durch nachhaltige Produktion und praxisorientiertes Design. Sie bestehen zu 50 % aus recyceltem Stahl, hergestellt mit erneuerbarer Energie, was zu geringeren CO2-Emissionen beiträgt.

Zudem bieten sie mehr Robustheit für zuverlässige industrielle Produktion, hohe Flexibilität bei der Fertigung von Schaltschränken und effizientere Arbeitsabläufe durch innovatives Design und verkürzte Bearbeitungsprozesse.

Das Gehäuse bietet flexibles Design, Schutz vor Wasser und Staub (IP55), strukturierte Oberfläche, maximale Belastung von 1.500 kg und verschiedene Türkonfigurationen. Das Produkt besteht zu 50 % aus recyceltem Stahl, hergestellt mit erneuerbarer Energie, und ist der erste dekarbonisierte Schaltschrank für industrielle Anwendungen. Durch den Einsatz von dekarbonisiertem Stahl trägt das Produkt zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei. So werden Ihre Nachhaltigkeitsziele erreicht.

PanelSeT SFN – Vorteile auf einen Blick

PanelSeT ist nachhaltig

Nachhaltig

  • 50 % dekarbonisierter Stahl
  • 97 % recyclingfähiges Material
  • nachhaltige Ver­packung
  • 100 % kompatibel mit der Vor­gänger­bau­reihe Spacial SF
PanelSeT ist flexibel

Flexibel

  • Symmetrisches Konzept
  • Schnell-Montage­platte
  • 100 verfügbare Ab­messungen
  • Kundenspezifische Services
PanelSeT ist zuverlässig

Zuverlässig

  • Geschraubt so fest wie verschweißt
  • 1.500 kg Traglast
  • patentierte Fixierung
PanelSeT ist unkompliziert

Unkompliziert

  • Einfache Konfi­guration
  • Schnellbefestigung
  • Von einer Einzel­person montierbar
  • Einfache Nachrüstung


Ihre Wahl für mehr Nachhaltigkeit

Green Premium

Green Premium

Nachhaltigere Produkte für eine geringere Um­welt­belastung

50 % dekarbonisierter Stahl

  • Beschichteter feuerverzinkter Stahl
  • Hauptsächlich aus recycelten Rohstoffen
  • Hergestellt in einem Ofen, der zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben wird

34 % weniger Kohlen­dioxid­emissionen entlang der Lieferkette

Zusätzlich zum dekarbonisierten Stahl:
  • Kartonverpackung, zu 70 % aus recycelten Materialien
  • Digitalisierte Kurz­an­leitungen
  • Schrittweise Reduzierung aller Ein­weg­kunst­stoffe

ClimaSys CU – Kühlgeräte

ClimaSys CU - Kühlgeräte

Die vollständige Kontrolle über Wärme und Feuchtigkeit in Schaltschränken ist unabdingbar, insbesondere in industriellen Umgebungen, in denen die Umgebungstemperatur zu 55 °C betragen kann. Die neuen Klimageräte ClimaSys verfügen über eine digitale Schnittstelle, die detaillierte Betriebswerte überträgt und Temperaturabweichungen meldet.

ClimaSys CU connected bietet Verlässlichkeit mit nativer Modbus-Konnektivität für Fernstatus, Alarme und 3 redundante Modi. Es ist zudem 30 % kleiner als das Vorgängermodell und einfacher zu installieren, mit 3 Montageoptionen für Seitenanbau und 40 Multinorm-Referenzen.

ClimaSys CU – Vorteile auf einen Blick

ClimaSys ist energieeffizient

Energieeffizient

  • Leichter & schlanker
  • 40 % weniger Kühlgas
  • 39 % weniger CO2-Emissionen
  • Nachhaltige Verpackung
ClimaSys ist vernetzt

Vernetzt

  • SCADA kompatibel
  • Native Modbus-Schnitt­stelle
  • Fernanzeige von Alarmen und Zu­ständen
  • Redundanz-Lösungen
ClimaSys ist platzsparend

Platzsparend

  • 30­% kleiner als markt­üblich
  • Platzsparende Installation
  • Aufputz, ½- & bündige Montage
  • Montage ohne Extra-Zubehör
ClimaSys ist unkompliziert

Unkompliziert

  • Einfach zu entwerfen
  • Schnelle Konfiguration
  • Gratis thermische Berechnung
  • Kundenspezifische Services

Praktische Dokumente

PanelSeT SFN

Die neuen bodenstehenden modularen Schaltschränke aus dekarbonisiertem Stahl.

Schnellauswahlhilfe 2023/2024

Gehäuse- und Schranksysteme – dieses Dokument unterstützt Sie bei der passenden Gehäuseauswahl für Ihren Anwendungsbereich.

Universalgehäuse Katalog 2023/2024

Finden Sie in diesem Gesamtkatalog das Angebot an Gehäuse- und Schranksystem-Baureihen.

Passende Software für PanelSeT + ClimaSys

SEE Electrical by ETAP

Elektrische Stromlaufpläne mit wenigen Klicks er­stellen

SEE Electrical ist eine ein­fach zu be­dienende Elektro-CAD-Software zur effi­zien­ten Er­stellung von elektri­schen Strom­lauf­plänen und der Ver­draht­ung der Geräte. Sparen Sie Zeit mit einer intui­ti­ven, be­nutzer­freund­lichen Soft­ware, die außer­dem mit Über­wachungs- und Komfort­funktio­nen punktet und auch eine auto­matische Projekt­er­stellung bieten kann.

ProClima

Software zur Berechnung der Wärmebilanz

Die ProClima-Software ver­ar­beitet eine Reihe spe­zi­fi­scher Temperatur­daten, um die richtige Maß­nahme für den Aus­gleich zwischen Um­gebung und den in Ihrer Schalt­anlage ver­bauten elek­tri­schen / elektro­ni­schen Geräten vor­zu­schlagen. Sie er­halten eine Wärme­bilanz und die besten Funktionen für Be­lüftung, Steuer­ung, Heizung und Kühlung gemäß der von Ihnen montierten Aus­rüstung.

Gehäuseselektor

Schaltschranke online konfigurieren
  • Automatisch vorgeschlagene Zubehörteile
  • Finden Sie einfach Ihre thermische Lösung
  • Stückliste auf Knopfdruck
  • Detaillierten Beschreibungen der ausgewählten Produkte
  • Fassen Sie bei Bedarf alle Konfi­gura­tio­nen in einer Datei zusammen
Digitaler Schaltschrank von Schneider Electric