Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Gebäudetechnik
  3. Antriebstechnik
  4. Elektromotor
  5. BMH0701P01A2A
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Elektromotor - BMH0701P01A2A, Servomotor BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54 - BMH0701P01A2A
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

BMH0701P01A2A, Servomotor BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54

Rexel Artikelnr.: 
2256431
Hersteller Nummer: 
BMH0701P01A2A
EAN Code: 
3606485198798
Produkt Type: 
BMH0701P01A2A

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • VW3M8102R500, Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BMH + BSH, M23, RJ45, 50 m

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3M8102R500, Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BMH + BSH, M23, RJ45, 50 m

    Rexel Artikelnr.: 2562952

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3M8801R30, Anschlußkabel für eSM-Sicherheitskarte an Lexium LXM32, 24polig Buchse, offenes Ende, 3 m

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3M8801R30, Anschlußkabel für eSM-Sicherheitskarte an Lexium LXM32, 24polig Buchse, offenes Ende, 3 m

    Rexel Artikelnr.: 2562953

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3A7601R20, Bremswiderstand, 10Ohm, 400 W, f. Lexium 15, Kabel 2m, IP65

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3A7601R20, Bremswiderstand, 10Ohm, 400 W, f. Lexium 15, Kabel 2m, IP65

    Rexel Artikelnr.: 2562962

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3A7705, Bremswiderstand, IP 20, 10Ohm, 1000 W

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3A7705, Bremswiderstand, IP 20, 10Ohm, 1000 W

    Rexel Artikelnr.: 2562963

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3M8802R30, Anschlußkabel für eSM-Sicherheitskarte an Lexium LXM32, 2x 24polig Buchse, 3 m

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3M8802R30, Anschlußkabel für eSM-Sicherheitskarte an Lexium LXM32, 2x 24polig Buchse, 3 m

    Rexel Artikelnr.: 2562580

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3M8802R15, Anschlußkabel für eSM-Sicherheitskarte an Lexium LXM32, 2x 24polig Buchse, 1,5 m

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3M8802R15, Anschlußkabel für eSM-Sicherheitskarte an Lexium LXM32, 2x 24polig Buchse, 1,5 m

    Rexel Artikelnr.: 2927203

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3M8502R03, Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 0,3m

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3M8502R03, Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 0,3m

    Rexel Artikelnr.: 2476784

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3M8102R50, Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BMH + BSH, M23, RJ45, 5 m

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3M8102R50, Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BMH + BSH, M23, RJ45, 5 m

    Rexel Artikelnr.: 2061149

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3M8102R150, Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BMH + BSH, M23, RJ45, 15 m

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3M8102R150, Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BMH + BSH, M23, RJ45, 15 m

    Rexel Artikelnr.: 2231436

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3M8102R30, Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BMH + BSH, M23, RJ45, 3 m

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3M8102R30, Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BMH + BSH, M23, RJ45, 3 m

    Rexel Artikelnr.: 2231579

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3A7704, Bremswiderstand, IP 20, 15Ohm, 1000 W

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3A7704, Bremswiderstand, IP 20, 15Ohm, 1000 W

    Rexel Artikelnr.: 2231587

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3M5101R30, Motorkabel für Lexium Servomotor BMH + BSH, 4x1,5mm² + 2x1mm², M23, offenes Ende, 3m

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3M5101R30, Motorkabel für Lexium Servomotor BMH + BSH, 4x1,5mm² + 2x1mm², M23, offenes Ende, 3m

    Rexel Artikelnr.: 2231438

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3M5101R50, Motorkabel für Lexium Servomotor BMH + BSH, 4x1,5mm² + 2x1mm², M23, offenes Ende, 5m

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3M5101R50, Motorkabel für Lexium Servomotor BMH + BSH, 4x1,5mm² + 2x1mm², M23, offenes Ende, 5m

    Rexel Artikelnr.: 2061147

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3M5101R200, Motorkabel für Lexium Servomotor BMH + BSH, 4x1,5mm² + 2x1mm², M23, offenes Ende, 20m

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3M5101R200, Motorkabel für Lexium Servomotor BMH + BSH, 4x1,5mm² + 2x1mm², M23, offenes Ende, 20m

    Rexel Artikelnr.: 2476786

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Umweltlabel
 RoHS-Erklaerung
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Umweltlabel
 RoHS-Erklaerung
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Servomotor BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54
BMH Motoren sind perfekt an Anwendungen mit hoher Last angepasst. Mit fünf Flanschgrößen und den unterschiedlichen Längen bieten sie eine Lösung für alle Anwendungen. Spitzenmomente bis 330 Nm und Drehzahlen bis 10000 U/min möglich.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Elektromotor
Spannungsart AC/DC
Mit Kondensschutz Nein
Synchrone Drehzahl bei 50Hz 8.000 1/min
Belastungszyklus sonstige
Intrinsische Sicherheit (IS) ohne
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0 W
Volllasteffizienz 0 %
Ausführung Drehstrom-Synchronmotor
Geeignet für Frequenzregelung Nein
Bemessungsspannung 480 V
Anlaufstromverhältnis 0
Nenndrehmoment 1,1 Nm
Spannung Anti-Kondensatheizung 0 V
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz 8.000 1/min
Isolationsklasse nach IEC sonstige
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein
Kühlmethode sonstige
Überlastfähigkeit Nein
Ausführung Wellenende sonstige
Bemessungsfrequenz 50...60 Hz
 
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein
EEK nicht erforderlich
Anlaufdrehmomentverhältnis 0
Lager sonstige
Polzahl 10
Rahmengröße nach IEC 0 mm
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige
Bauform sonstige
Bemessungsstrom 1,5 A
Betriebstemperatur 0...20 °C
Kippmomentverhältnis 0
Schutzart IP54
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 0,35 kW
Anzahl der Phasen 3
Schutzart (NEMA) k.A.
Werkstoff des Gehäuses sonstige
Motor-Energieeffizienzklasse sonstige
Zolltarifnummer 85015100
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • LXM32MD30M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Modular, 115/230V 1phasig, 10A, 30Apk, 1,6kW, erweiterbar

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LXM32MD30M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Modular, 115/230V 1phasig, 10A, 30Apk, 1,6kW, erweiterbar

    Rexel Artikelnr.: 2647324

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LXM32SD18N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 208/400V 3phasig, 6A, 18Apk, 1,8kW, erweiterbar

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LXM32SD18N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 208/400V 3phasig, 6A, 18Apk, 1,8kW, erweiterbar

    Rexel Artikelnr.: 2640681

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LXM32MU45M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Modular, 115/230V 1phasig, 1,5A, 4,5Apk, 0,3kW, erweiterbar

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LXM32MU45M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Modular, 115/230V 1phasig, 1,5A, 4,5Apk, 0,3kW, erweiterbar

    Rexel Artikelnr.: 2640682

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LXM32CU45M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Compact, 115/230V 1phasig, 1,5A, 4,5Apk, 0,3kW

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LXM32CU45M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Compact, 115/230V 1phasig, 1,5A, 4,5Apk, 0,3kW

    Rexel Artikelnr.: 2640683

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LXM32AD72N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Advanced, CAN, 208/400V 3phasig, 24A, 72Apk, 7kW

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LXM32AD72N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Advanced, CAN, 208/400V 3phasig, 24A, 72Apk, 7kW

    Rexel Artikelnr.: 2647322

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LXM32AU45M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Advanced, CAN, 115/230V 1phasig, 1,5A, 4,5Apk, 0,3kW

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LXM32AU45M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Advanced, CAN, 115/230V 1phasig, 1,5A, 4,5Apk, 0,3kW

    Rexel Artikelnr.: 2647323

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LXM32SD12N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 208/400V 3phasig, 3A, 12Apk, 0,9kW, erweiterbar

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LXM32SD12N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 208/400V 3phasig, 3A, 12Apk, 0,9kW, erweiterbar

    Rexel Artikelnr.: 2647881

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LXM32CU90M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Compact, 115/230V 1phasig, 3A, 9Apk, 0,5kW

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LXM32CU90M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Compact, 115/230V 1phasig, 3A, 9Apk, 0,5kW

    Rexel Artikelnr.: 2647516

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LXM32CD18M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Compact, 115/230V 1phasig, 6A, 18Apk, 1kW

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LXM32CD18M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Compact, 115/230V 1phasig, 6A, 18Apk, 1kW

    Rexel Artikelnr.: 2647509

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LXM32MU60N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Modular, 208/400V 3phasig, 1,5A, 6Apk, 0,4kW, erweiterbar

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LXM32MU60N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Modular, 208/400V 3phasig, 1,5A, 6Apk, 0,4kW, erweiterbar

    Rexel Artikelnr.: 2647700

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LXM32SD72N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 208/400V 3phasig, 24A, 72Apk, 7kW, erweiterbar

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LXM32SD72N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 208/400V 3phasig, 24A, 72Apk, 7kW, erweiterbar

    Rexel Artikelnr.: 2647882

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LXM32CD30M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Compact, 115/230V 1phasig, 10A, 30Apk, 1,6kW

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LXM32CD30M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Compact, 115/230V 1phasig, 10A, 30Apk, 1,6kW

    Rexel Artikelnr.: 2649038

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LXM32SD18M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 115/230V 1phasig, 6A, 18Apk, 1kW, erweiterbar

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LXM32SD18M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 115/230V 1phasig, 6A, 18Apk, 1kW, erweiterbar

    Rexel Artikelnr.: 2649040

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LXM32AD18N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Advanced, CAN, 208/400V 3phasig, 6A, 18Apk, 1,8kW

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LXM32AD18N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Advanced, CAN, 208/400V 3phasig, 6A, 18Apk, 1,8kW

    Rexel Artikelnr.: 2649235

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LXM32SU45M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 115/230V 1phasig, 1,5A, 4,5Apk, 0,3kW, erweiterbar

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LXM32SU45M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 115/230V 1phasig, 1,5A, 4,5Apk, 0,3kW, erweiterbar

    Rexel Artikelnr.: 2649236

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LXM32AU90M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Advanced, CAN, 115/230V 1phasig, 3A, 9Apk, 0,5kW

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LXM32AU90M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Advanced, CAN, 115/230V 1phasig, 3A, 9Apk, 0,5kW

    Rexel Artikelnr.: 2649234

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe