Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Frequenzumrichter =< 1 kV |
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Höhe |
270 mm
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
3
|
| Max. Ausgangsfrequenz |
8 Hz
|
| Netzspannung |
208...480 V
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz |
10 %
|
| Mit PC-Anschluss |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
2
|
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung |
7 kW
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
1
|
| Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung |
7 kW
|
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
6
|
| Art des Umrichters |
sonstige
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Mit Bedienelement |
Nein
|
| Einsatz im Industriebereich zulässig |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung |
7 kW
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
|---|---|
| Bremschopper integriert |
Nein
|
| Schutzart |
sonstige
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Ausgangsphasenzahl |
3
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| 4-Quadrantenbetrieb möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz |
5 %
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für BACnet |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Eingangsphasenzahl |
3
|
| Tiefe |
237 mm
|
| Breite |
108 mm
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Nennausgangsstrom I2N |
24 A
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Max. Ausgangsspannung |
480 V
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Netzspannung |
208...480
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Zolltarifnummer |
85044095
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Indonesien
|
| SCIP-Nummer |
0917f411-7435-4719-a17e-2f815c096bf6
|
SCHNEIDER ELECTRIC
BMH0703P07A2A, Servomotor, Lexium BMH, 70mm, 3,4Nm, glatte Welle IP54, Multiturn 16P/U, 2xM23 abgewinkelt
Rexel Artikelnr.: 2144838
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMH0702P07A2A, Servomotor, Lexium BMH, 70mm, 2,48Nm, glatte Welle IP54, Multiturn 16P/U, 2xM23 abgewinkelt
Rexel Artikelnr.: 2144980
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMH0702P07F2A, Servomotor, Lexium BMH, 70mm, 2,48Nm, glatte Welle IP54, Multiturn 16P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2144844
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMH1401P06F2A, Servomotor, Lexium BMH, 140mm, 10Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 16P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2230753
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMH1001P16A2A, Servomotor, Lexium BMH, 100mm, 3,4Nm, Passfeder IP54, Singelturn 16P/U, 2xM23 abgewinkelt
Rexel Artikelnr.: 2231042
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMH0703P16A2A, Servomotor, Lexium BMH, 70mm, 3,4Nm, Passfeder IP54, Singelturn 16P/U, 2xM23 abgewinkelt
Rexel Artikelnr.: 2231794
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMH0702P27F2A, Servomotor, Lexium BMH, 70mm, 2,48Nm, glatte Welle IP65, Multiturn 16P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2231639
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMH0701P02A2A, Servomotor, Lexium BMH, 70mm, 1,4Nm, glatte Welle IP54, Multiturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt
Rexel Artikelnr.: 2231200
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMH0702P06A2A, Servomotor, Lexium BMH, 70mm, 2,48Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 16P/U, 2xM23 abgewinkelt
Rexel Artikelnr.: 2231507
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMH1003P06A2A, Servomotor, Lexium BMH, 100mm, 9,0Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 16P/U, 2xM23 abgewinkelt
Rexel Artikelnr.: 2231345
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMH0703P01F2A, Servomotor, Lexium BMH, 70mm, 3,4Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2231195
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMH0701P01A2A, Servomotor BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54
Rexel Artikelnr.: 2256431
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMH0701P06A2A, Servomotor, Lexium BMH, 70mm, 1,4Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 16P/U, 2xM23 abgewinkelt
Rexel Artikelnr.: 2279165
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMH1401P16A2A, Servomotor, Lexium BMH, 140mm, 10Nm, Passfeder IP54, Singelturn 16P/U, 2xM23 abgewinkelt
Rexel Artikelnr.: 2485345
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMH0701P07F2A, Servomotor, Lexium BMH, 70mm, 1,4Nm, glatte Welle IP54, Multiturn 16P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2485303
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMH1001P01F2A, Servomotor, Lexium BMH, 100mm, 3,4Nm, glatte Welle IP54, Singelturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2265426
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.