Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M8801R30, Anschlußkabel für eSM-Sicherheitskarte an Lexium LXM32, 24polig Buchse, offenes Ende, 3 m
Rexel Artikelnr.: 2562953
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M8102R500, Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BMH + BSH, M23, RJ45, 50 m
Rexel Artikelnr.: 2562952
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M8802R30, Anschlußkabel für eSM-Sicherheitskarte an Lexium LXM32, 2x 24polig Buchse, 3 m
Rexel Artikelnr.: 2562580
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A7705, Bremswiderstand, IP 20, 10Ohm, 1000 W
Rexel Artikelnr.: 2562963
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A7601R20, Bremswiderstand, 10Ohm, 400 W, f. Lexium 15, Kabel 2m, IP65
Rexel Artikelnr.: 2562962
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M8802R15, Anschlußkabel für eSM-Sicherheitskarte an Lexium LXM32, 2x 24polig Buchse, 1,5 m
Rexel Artikelnr.: 2927203
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M8102R50, Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BMH + BSH, M23, RJ45, 5 m
Rexel Artikelnr.: 2061149
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M5101R30, Motorkabel für Lexium Servomotor BMH + BSH, 4x1,5mm² + 2x1mm², M23, offenes Ende, 3m
Rexel Artikelnr.: 2231438
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M8102R150, Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BMH + BSH, M23, RJ45, 15 m
Rexel Artikelnr.: 2231436
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M8102R30, Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BMH + BSH, M23, RJ45, 3 m
Rexel Artikelnr.: 2231579
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A7704, Bremswiderstand, IP 20, 15Ohm, 1000 W
Rexel Artikelnr.: 2231587
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M5101R50, Motorkabel für Lexium Servomotor BMH + BSH, 4x1,5mm² + 2x1mm², M23, offenes Ende, 5m
Rexel Artikelnr.: 2061147
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M8502R03, Daisy Chain-Verkettung oder Impulssteuerung, 0,3m
Rexel Artikelnr.: 2476784
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3M8102R200, Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BMH + BSH, M23, RJ45, 20 m
Rexel Artikelnr.: 2476788
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Elektromotor |
|
| EEK |
nicht erforderlich
|
|---|---|
| Ausführung Wellenende |
sonstige
|
| Bemessungsstrom |
3 A
|
| Nenndrehmoment |
1,9 Nm
|
| Bemessungsfrequenz |
50...60 Hz
|
| Spannung Anti-Kondensatheizung |
0 V
|
| Schutzart |
IP54
|
| Bauform |
sonstige
|
| Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) |
sonstige
|
| Betriebstemperatur |
0...20 °C
|
| Kühlmethode |
sonstige
|
| Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung |
0 W
|
| Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz |
6.000 1/min
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Ausführung |
Drehstrom-Synchronmotor
|
| Lager |
sonstige
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Synchrone Drehzahl bei 50Hz |
6.000 1/min
|
| Geeignet für Frequenzregelung |
Nein
|
| Anlaufstromverhältnis |
0
|
| Überlastfähigkeit |
Nein
|
|---|---|
| Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) |
Nein
|
| Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) |
Nein
|
| Isolationsklasse nach IEC |
sonstige
|
| Polzahl |
10
|
| Mit Kondensschutz |
Nein
|
| Volllasteffizienz |
0 %
|
| Belastungszyklus |
sonstige
|
| Kippmomentverhältnis |
0
|
| Anlaufdrehmomentverhältnis |
0
|
| Rahmengröße nach IEC |
0 mm
|
| Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz |
1,3 kW
|
| Intrinsische Sicherheit (IS) |
ohne
|
| Bemessungsspannung |
480 V
|
| Schutzart (NEMA) |
k.A.
|
| Werkstoff des Gehäuses |
sonstige
|
| Motor-Energieeffizienzklasse |
sonstige
|
| Zolltarifnummer |
85015220
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32MU60N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Modular, 208/400V 3phasig, 1,5A, 6Apk, 0,4kW, erweiterbar
Rexel Artikelnr.: 2647700
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32SD18N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 208/400V 3phasig, 6A, 18Apk, 1,8kW, erweiterbar
Rexel Artikelnr.: 2640681
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32CU45M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Compact, 115/230V 1phasig, 1,5A, 4,5Apk, 0,3kW
Rexel Artikelnr.: 2640683
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32MU45M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Modular, 115/230V 1phasig, 1,5A, 4,5Apk, 0,3kW, erweiterbar
Rexel Artikelnr.: 2640682
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32AU45M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Advanced, CAN, 115/230V 1phasig, 1,5A, 4,5Apk, 0,3kW
Rexel Artikelnr.: 2647323
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32MD30M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Modular, 115/230V 1phasig, 10A, 30Apk, 1,6kW, erweiterbar
Rexel Artikelnr.: 2647324
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32CD18M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Compact, 115/230V 1phasig, 6A, 18Apk, 1kW
Rexel Artikelnr.: 2647509
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32AD72N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Advanced, CAN, 208/400V 3phasig, 24A, 72Apk, 7kW
Rexel Artikelnr.: 2647322
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32CU90M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Compact, 115/230V 1phasig, 3A, 9Apk, 0,5kW
Rexel Artikelnr.: 2647516
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32SD12N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 208/400V 3phasig, 3A, 12Apk, 0,9kW, erweiterbar
Rexel Artikelnr.: 2647881
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32SD72N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 208/400V 3phasig, 24A, 72Apk, 7kW, erweiterbar
Rexel Artikelnr.: 2647882
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32AU60N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Advanced, CAN, 208/400V 3phasig, 1,5A, 6Apk, 0,4kW
Rexel Artikelnr.: 2649233
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32MD72N4, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Modular, 208/400V 3phasig, 24A, 72Apk, 7kW, erweiterbar
Rexel Artikelnr.: 2649051
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32CD30M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Compact, 115/230V 1phasig, 10A, 30Apk, 1,6kW
Rexel Artikelnr.: 2649038
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32SD18M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 115/230V 1phasig, 6A, 18Apk, 1kW, erweiterbar
Rexel Artikelnr.: 2649040
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
LXM32AU90M2, Motion Servoverstärker, Lexium 32 Advanced, CAN, 115/230V 1phasig, 3A, 9Apk, 0,5kW
Rexel Artikelnr.: 2649234
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.