Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6ES7193-6BP00-0BA1, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+2B/T
Rexel Artikelnr.: 2910595
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP40-0DA1, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+12D/T
Rexel Artikelnr.: 2910600
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP40-0BA1, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+12B/T
Rexel Artikelnr.: 2910599
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP20-0DA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2D
Rexel Artikelnr.: 2910598
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP00-0DA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2D
Rexel Artikelnr.: 2910596
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6KA00-3AA0, SIMATIC ET 200SP mechanisches Kodierelement Typ A, VPE 20 VPE 20
Rexel Artikelnr.: 2063149
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP40-0BA1, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+12B/T
Rexel Artikelnr.: 2910599
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP40-0DA1, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+12D/T
Rexel Artikelnr.: 2910600
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP20-0DA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2D
Rexel Artikelnr.: 2910598
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP20-0BA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2B
Rexel Artikelnr.: 2910597
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP00-0DA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2D
Rexel Artikelnr.: 2910596
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP00-0BA1, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+2B/T
Rexel Artikelnr.: 2910595
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP00-0DA1, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+2D/T
Rexel Artikelnr.: 2904251
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BP00-0BA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2B
Rexel Artikelnr.: 2910594
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul |
|
| Versorgungsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
|---|---|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Eingang, Spannung |
Ja
|
| Analoge Ausgänge konfigurierbar |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Auflösung der Analogeingänge |
16 bit
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Eingang, Strom |
Ja
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Ausgang, Strom |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Eingangssignal konfigurierbar |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Ausgang, Spannung |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Analoge Eingänge konfigurierbar |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Ja
|
| Höhe |
73 mm
|
| Eingang, Widerstandsthermometer |
Nein
|
| Ausgangssignal konfigurierbar |
Nein
|
| Eingang, Thermoelement |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Eingang, Widerstand |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Tiefe |
58 mm
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
2
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Schutzart |
IP20
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Steckanschluss
|
| Rack-Montage möglich |
Ja
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| SIL nach IEC 61508 |
3
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Breite |
15 mm
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Ja
|
| Schutzart (NEMA) |
0
|
| Zolltarifnummer |
85389091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
SIEMENS
6ES7193-6KA00-3AA0, SIMATIC ET 200SP mechanisches Kodierelement Typ A, VPE 20 VPE 20
Rexel Artikelnr.: 2063149
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.