Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Prog. Steuerungen
  4. SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
  5. 6ES72211BF320XB0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul - 6ES7221-1BF32-0XB0, SIMATIC S7-1200 SM 1221, DI 8x24 VDC - 6ES72211BF320XB0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6ES7221-1BF32-0XB0, SIMATIC S7-1200 SM 1221, DI 8x24 VDC

Rexel Artikelnr.: 
2914852
Hersteller Nummer: 
6ES72211BF320XB0
EAN Code: 
6940408101913
Produkt Type: 
6ES7221-1BF32-0XB0

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • 6ES7221-1BH50-0XB0, SIMATIC S7-1200 G2 SM 1221, DI 16x 24 V DC

    SIEMENS

    6ES7221-1BH50-0XB0, SIMATIC S7-1200 G2 SM 1221, DI 16x 24 V DC

    Rexel Artikelnr.: 2305364

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Notwendiges Zubehör

  • 6ES7212-1AE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC 8DI/6DO/2AI

    SIEMENS

    6ES7212-1AE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC 8DI/6DO/2AI

    Rexel Artikelnr.: 2001989

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7212-1HE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI

    SIEMENS

    6ES7212-1HE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI

    Rexel Artikelnr.: 2014632

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7212-1BE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI

    SIEMENS

    6ES7212-1BE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI

    Rexel Artikelnr.: 2047775

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Bestandteil / Ersatzteil

  • 6ES7292-2AG30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, Push-In VPE 4

    SIEMENS

    6ES7292-2AG30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, Push-In VPE 4

    Rexel Artikelnr.: 2243599

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7292-1AG30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, Schraube VPE 4

    SIEMENS

    6ES7292-1AG30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, Schraube VPE 4

    Rexel Artikelnr.: 2420354

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7291-1BA30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Frontklappen SM 45 mm VPE 6

    SIEMENS

    6ES7291-1BA30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Frontklappen SM 45 mm VPE 6

    Rexel Artikelnr.: 2429563

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • 6ES7221-3BD30-0XB0, SIMATIC S7-1200 SB 1221, DI 4x24 VDC 200 kHz

    SIEMENS

    6ES7221-3BD30-0XB0, SIMATIC S7-1200 SB 1221, DI 4x24 VDC 200 kHz

    Rexel Artikelnr.: 2858825

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7221-1BH32-0XB0, SIMATIC S7-1200 SM 1221, DI 16x24 VDC

    SIEMENS

    6ES7221-1BH32-0XB0, SIMATIC S7-1200 SM 1221, DI 16x24 VDC

    Rexel Artikelnr.: 2915017

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7223-1BH32-0XB0, SIMATIC S7-1200 SM 1223, DI 8x24 VDC, DO 8x24 VDC

    SIEMENS

    6ES7223-1BH32-0XB0, SIMATIC S7-1200 SM 1223, DI 8x24 VDC, DO 8x24 VDC

    Rexel Artikelnr.: 2915022

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Masszeichnung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklärung
 360° Ansicht
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Masszeichnung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklärung
 360° Ansicht
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Produktvideo
 Schaltbild
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

SIMATIC S7-1200 SM 1221, DI 8x24 VDC
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SM 1221, 8 DI, DC 24V, Sink/Source SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Mit Signalmodulen können Sie die Konfiguration Ihrer SIMATIC S7-1200 (ausgenommen CPU 1211C) individuell nach Ihren Erfordernissen anpassen. Dazu steht eine Reihe von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen zur Verfügung, auch in fehlersicheren Varianten. Durch diese feingranulare Aufbaumöglichkeit sparen Sie Platz im Schaltschrank und optimieren Ihre Hardwarekosten.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Versorgungsspannung DC 20,4...28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Digitale Eingänge konfigurierbar Ja
Anzahl der digitalen Ausgänge 0
Anzahl der digitalen Eingänge 8
Digitale Ausgänge konfigurierbar Nein
Eingangsstrom bei Signal 1 4 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraub-/Federzuganschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel 0,2...12,8 ms
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden Nein
Redundanzfähigkeit Nein
Art des Digitalausgangs ohne
Art der Ausgangsspannung k.A.
 
Art der Eingangsspannung DC
Zulässige Spannung am Eingang 0...30 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Breite 45 mm
Höhe 100 mm
Tiefe 75 mm
Zolltarifnummer 85389091
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 6ES7212-1AE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC 8DI/6DO/2AI

    SIEMENS

    6ES7212-1AE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC 8DI/6DO/2AI

    Rexel Artikelnr.: 2001989

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7212-1HE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI

    SIEMENS

    6ES7212-1HE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI

    Rexel Artikelnr.: 2014632

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7212-1BE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI

    SIEMENS

    6ES7212-1BE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI

    Rexel Artikelnr.: 2047775

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7212-1AE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC 8DI/6DO/2AI

    SIEMENS

    6ES7212-1AE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC 8DI/6DO/2AI

    Rexel Artikelnr.: 2001989

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7212-1HE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI

    SIEMENS

    6ES7212-1HE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI

    Rexel Artikelnr.: 2014632

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7292-2AG30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, Push-In VPE 4

    SIEMENS

    6ES7292-2AG30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, Push-In VPE 4

    Rexel Artikelnr.: 2243599

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7292-1AG30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, Schraube VPE 4

    SIEMENS

    6ES7292-1AG30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, Schraube VPE 4

    Rexel Artikelnr.: 2420354

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7212-1BE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI

    SIEMENS

    6ES7212-1BE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI

    Rexel Artikelnr.: 2047775

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7291-1BA30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Frontklappen SM 45 mm VPE 6

    SIEMENS

    6ES7291-1BA30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Frontklappen SM 45 mm VPE 6

    Rexel Artikelnr.: 2429563

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe