Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Prog. Steuerungen
  4. SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
  5. 6ES75261BH000AB0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul - 6ES7526-1BH00-0AB0, SIMATIC S7-1500 F-DI 16x24VDC - 6ES75261BH000AB0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6ES7526-1BH00-0AB0, SIMATIC S7-1500 F-DI 16x24VDC

Rexel Artikelnr.: 
2145080
Hersteller Nummer: 
6ES75261BH000AB0
EAN Code: 
4047623405955
Produkt Type: 
6ES7526-1BH00-0AB0

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Notwendiges Zubehör

  • 6ES7592-1BM00-0XB0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Push-In-Klemme für 35 mm-Module

    SIEMENS

    6ES7592-1BM00-0XB0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Push-In-Klemme für 35 mm-Module

    Rexel Artikelnr.: 2023909

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7592-1AM00-0XB0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Schraubklemmen für 35 mm-Module

    SIEMENS

    6ES7592-1AM00-0XB0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Schraubklemmen für 35 mm-Module

    Rexel Artikelnr.: 2918679

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7592-1BM00-0XA0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Push-In-Klemme für 25 mm-Module

    SIEMENS

    6ES7592-1BM00-0XA0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Push-In-Klemme für 25 mm-Module

    Rexel Artikelnr.: 2014397

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7592-1AM00-0XB0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Schraubklemmen für 35 mm-Module

    SIEMENS

    6ES7592-1AM00-0XB0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Schraubklemmen für 35 mm-Module

    Rexel Artikelnr.: 2918679

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7590-1BC00-0AA0, SIMATIC S7-1500 Profilschiene 2 000 mm (78,7)

    SIEMENS

    6ES7590-1BC00-0AA0, SIMATIC S7-1500 Profilschiene 2 000 mm (78,7)

    Rexel Artikelnr.: 2918672

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Bestandteil / Ersatzteil

  • 6ES7592-2AX00-0AA0, SIMATIC S7-1500 Beschriftungsbögen Al grey für 35 mm-Module VPE 10

    SIEMENS

    6ES7592-2AX00-0AA0, SIMATIC S7-1500 Beschriftungsbögen Al grey für 35 mm-Module VPE 10

    Rexel Artikelnr.: 2918680

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7592-6EF00-1AA0, SIMATIC ET 200MP E-Kodierelement Typ F VPE 5

    SIEMENS

    6ES7592-6EF00-1AA0, SIMATIC ET 200MP E-Kodierelement Typ F VPE 5

    Rexel Artikelnr.: 2402169

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7590-0AA00-0AA0, SIMATIC S7-1500 U-Verbinder VPE 5

    SIEMENS

    6ES7590-0AA00-0AA0, SIMATIC S7-1500 U-Verbinder VPE 5

    Rexel Artikelnr.: 2918667

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7528-0AA00-7AA0, SIMATIC S7-1500 Universelle Frontklappe IO für 35 mm-Module VPE 5

    SIEMENS

    6ES7528-0AA00-7AA0, SIMATIC S7-1500 Universelle Frontklappe IO für 35 mm-Module VPE 5

    Rexel Artikelnr.: 2918656

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7592-2CX00-0AA0, SIMATIC S7-1500 Beschriftungsbögen gelb für 35 mm-Module VPE 10

    SIEMENS

    6ES7592-2CX00-0AA0, SIMATIC S7-1500 Beschriftungsbögen gelb für 35 mm-Module VPE 10

    Rexel Artikelnr.: 2402174

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör

  • 6ES7592-1AM00-0XB0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Schraubklemmen für 35 mm-Module

    SIEMENS

    6ES7592-1AM00-0XB0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Schraubklemmen für 35 mm-Module

    Rexel Artikelnr.: 2918679

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7590-0BL00-0AA0, SIMATIC S7-1500 Active Backplane ST 1+12 Slot

    SIEMENS

    6ES7590-0BL00-0AA0, SIMATIC S7-1500 Active Backplane ST 1+12 Slot

    Rexel Artikelnr.: 2956106

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7590-0BD00-0AA0, SIMATIC S7-1500 Active Backplane ST 1+4 Slot 4 Slot

    SIEMENS

    6ES7590-0BD00-0AA0, SIMATIC S7-1500 Active Backplane ST 1+4 Slot 4 Slot

    Rexel Artikelnr.: 2243916

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7590-0BH00-0AA0, SIMATIC S7-1500 Active Backplane ST 1+8 Slot 8 Slot

    SIEMENS

    6ES7590-0BH00-0AA0, SIMATIC S7-1500 Active Backplane ST 1+8 Slot 8 Slot

    Rexel Artikelnr.: 2243914

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7592-1BM00-0XB0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Push-In-Klemme für 35 mm-Module

    SIEMENS

    6ES7592-1BM00-0XB0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Push-In-Klemme für 35 mm-Module

    Rexel Artikelnr.: 2023909

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 Schaltbild
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 Schaltbild
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

SIMATIC S7-1500 F-DI 16x24VDC
SIMATIC S7-1500, F-Digitaleingabemodul, F-DI 16x 24VDC PROFIsafe, 35mm Baubr., bis PL E (ISO 13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508) SIMATIC ET 200MP ist ein modulares und skalierbares Peripheriesystem mit hoher Kanaldichte. Das System ermöglicht den Einsatz mehrerer Technologie- und KI-Baugruppen.? Der Stationsaufbau gelingt Ihnen aufgrund der leichten Verkabelung schnell und einfach. Durch das durchdachte Design und die Bauart kann das System direkt an den Controller gesteckt werden. Das bedeutet, Ihnen wird sowohl ein zentraler als auch ein dezentraler Aufbau ermöglicht und Sie benötigen somit insgesamt weniger Bauteilkomponenten.?? Das flexible und vielseitige System kann in einer komfortablen Programmierungsumgebung einfach in Betrieb genommen werden und ist durch ein durchgängiges Schirmkonzept gegen äußere Störeinflüsse bestens geschützt. ??Siemens bietet Ihnen mit SIMATIC ET 200MP eine platzsparende und leicht zu montierende Peripherielösung. Bei Unstimmigkeiten ist es Ihnen durch eine integrierte Diagnose möglich, den Fehler schnell zu lokalisieren.?? Digitale und analoge Ein- /Ausgänge sowie Motorstarter für Antriebe gewährleisten die maximale Flexibilität des modularen IO-Systems.?? Als Branchenexperte arbeitet Siemens stets daran, neue Geschäftsfelder zu erschließen und setzt dabei schon heute auf Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz. Das macht Siemens auch in Zukunft zu einem zuverlässigen Partner.? Die skalierbare Konfiguration einer ET 200MP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen zahlreiche digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen zur Verfügung, auch in fehlersicherer Ausführung. Dies garantiert die universelle Einsatzmöglichkeit des Systems.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Digitale Eingänge konfigurierbar Ja
Art des Digitalausgangs ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar Ja
Breite 35 mm
Redundanzfähigkeit Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Anzahl der digitalen Ausgänge 0
Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Verzögerungszeit bei Signalwechsel 0,4...20 ms
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e
Zulässige Spannung am Eingang -30...30 V
 
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Versorgungsspannung DC 19,2...28,8 V
SIL nach IEC 61508 3
Anzahl der digitalen Eingänge 16
Höhe 147 mm
Eingangsstrom bei Signal 1 3,7 mA
Tiefe 129 mm
Art der Eingangsspannung DC
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Zolltarifnummer 85389091
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 6ES7592-1BM00-0XB0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Push-In-Klemme für 35 mm-Module

    SIEMENS

    6ES7592-1BM00-0XB0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Push-In-Klemme für 35 mm-Module

    Rexel Artikelnr.: 2023909

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7592-1AM00-0XB0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Schraubklemmen für 35 mm-Module

    SIEMENS

    6ES7592-1AM00-0XB0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Schraubklemmen für 35 mm-Module

    Rexel Artikelnr.: 2918679

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7592-1BM00-0XA0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Push-In-Klemme für 25 mm-Module

    SIEMENS

    6ES7592-1BM00-0XA0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Push-In-Klemme für 25 mm-Module

    Rexel Artikelnr.: 2014397

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7592-2AX00-0AA0, SIMATIC S7-1500 Beschriftungsbögen Al grey für 35 mm-Module VPE 10

    SIEMENS

    6ES7592-2AX00-0AA0, SIMATIC S7-1500 Beschriftungsbögen Al grey für 35 mm-Module VPE 10

    Rexel Artikelnr.: 2918680

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7592-1AM00-0XB0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Schraubklemmen für 35 mm-Module

    SIEMENS

    6ES7592-1AM00-0XB0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Schraubklemmen für 35 mm-Module

    Rexel Artikelnr.: 2918679

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7592-6EF00-1AA0, SIMATIC ET 200MP E-Kodierelement Typ F VPE 5

    SIEMENS

    6ES7592-6EF00-1AA0, SIMATIC ET 200MP E-Kodierelement Typ F VPE 5

    Rexel Artikelnr.: 2402169

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7590-0AA00-0AA0, SIMATIC S7-1500 U-Verbinder VPE 5

    SIEMENS

    6ES7590-0AA00-0AA0, SIMATIC S7-1500 U-Verbinder VPE 5

    Rexel Artikelnr.: 2918667

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7528-0AA00-7AA0, SIMATIC S7-1500 Universelle Frontklappe IO für 35 mm-Module VPE 5

    SIEMENS

    6ES7528-0AA00-7AA0, SIMATIC S7-1500 Universelle Frontklappe IO für 35 mm-Module VPE 5

    Rexel Artikelnr.: 2918656

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7592-2CX00-0AA0, SIMATIC S7-1500 Beschriftungsbögen gelb für 35 mm-Module VPE 10

    SIEMENS

    6ES7592-2CX00-0AA0, SIMATIC S7-1500 Beschriftungsbögen gelb für 35 mm-Module VPE 10

    Rexel Artikelnr.: 2402174

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7592-1BM00-0XA0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Push-In-Klemme für 25 mm-Module

    SIEMENS

    6ES7592-1BM00-0XA0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Push-In-Klemme für 25 mm-Module

    Rexel Artikelnr.: 2014397

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7592-1BM00-0XB0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Push-In-Klemme für 35 mm-Module

    SIEMENS

    6ES7592-1BM00-0XB0, SIMATIC S7-1500 Frontstecker Push-In-Klemme für 35 mm-Module

    Rexel Artikelnr.: 2023909

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe