3. Schütze & Relais
  4. Phasenüberwachungsgerät
  5. 3UG46141BR20
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Phasenüberwachungsgerät - 3UG4614-1BR20, Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge - 3UG46141BR20
SiemensHesteller Logo
Siemens

3UG4614-1BR20, Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge

Rexel Artikelnr.: 
2754289
Hersteller Nummer: 
3UG46141BR20
EAN Code: 
4011209648388
Produkt Type: 
3UG4614-1BR20
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
Nachfolger / Ersatz

  • 3UG5514-1BR20, Netzüberwachungsrelais, analog, Phasenausfall, -folge, Asymmetrie, Unterspannung 2W Schraubanschluss

    SIEMENS

    3UG5514-1BR20, Netzüberwachungsrelais, analog, Phasenausfall, -folge, Asymmetrie, Unterspannung 2W Schraubanschluss

    Rexel Artikelnr.: 2092470
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
  • 3RP1903, Einstecklasche/Adapter für Schraubbefestigung für Geräte mit 1 oder 2 Wechslern

    SIEMENS

    3RP1903, Einstecklasche/Adapter für Schraubbefestigung für Geräte mit 1 oder 2 Wechslern

    Rexel Artikelnr.: 2362756

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RP1902, Plombierbare Abdeckung für Geräte mit 1 oder 2 Wechslern

    SIEMENS

    3RP1902, Plombierbare Abdeckung für Geräte mit 1 oder 2 Wechslern

    Rexel Artikelnr.: 2465604

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück
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
  • 3UG4513-1BR20, Analoges Überwachungsrelais, Phasenausfall und -Folge Asymmetrie 20% fest

    SIEMENS

    3UG4513-1BR20, Analoges Überwachungsrelais, Phasenausfall und -Folge Asymmetrie 20% fest

    Rexel Artikelnr.: 2754758
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
  • 3UG4615-1CR20, Digitales Überwachungsrelais für dreiphasige Netzspannung

    SIEMENS

    3UG4615-1CR20, Digitales Überwachungsrelais für dreiphasige Netzspannung

    Rexel Artikelnr.: 2756789
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
  • 3UG4614-2BR20, Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge

    SIEMENS

    3UG4614-2BR20, Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge

    Rexel Artikelnr.: 2908735
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
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 Masszeichnung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 Masszeichnung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5514-1BR20 Phasenausfall- und -folgeüberw. 3x 160-690 V, Schraubanschluss Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfall 3 x 160 bis 690 V AC 50 bis 60Hz Unterspannung 160-690 V Hysterese 1-20 V Ein- und Abschaltverzög. 0-20 s 2 Wechsler Schraubanschluss Digital einstellbares Netzüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unter- und Überspannung, z. B. bei instabilen Netzen oder ortsveränderlichen Anlagen wie Klimakompressoren, Kühlcontainern, Baustellenkompressoren oder Kränen. Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate. Das Relais ist variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung. Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten sind frei parametrierbar. Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank einer schmalen Baubreite. Verlässliche Diagnose durch Anzeige von Istwert und Netzfehlerart. Alle Ausführungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Sie sind außerdem in verschiedenen Spannungen erhältlich, wahlweise mit IO-Link bzw. mit automatischer Drehrichtungskorrektur. Das umfassende Zubehör,wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais. SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
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
Phasenüberwachungsgerät
Funktion Phasenfolgeüberwachung Ja
Funktion Phasenausfallerkennung Ja
Funktion Unterspannungserkennung Ja
Funktion Überspannungserkennung Nein
Funktion Asymmetrieerkennung Ja
Spannungsmessbereich 160...690 V
Breite 22,5 mm
Höhe 92 mm
Tiefe 91 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0,1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit 20 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0,1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit 20 s
Spannungsart zur Betätigung AC
 
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz 160...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz 160...690 V
Mit abnehmbaren Klemmen Ja
Öffner 0
Schließer 0
Wechsler 2
Bemessungsschaltstrom 3 A
Spannungsart der Versorgungsspannung AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz 160...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz 160...690 V
Zolltarifnummer 85364900
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 70406f55-9322-411b-8c60-09ab1b187070