3. Schütze & Relais
  4. Phasenüberwachungsgerät
  5. 3UG46151CR20
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Phasenüberwachungsgerät - 3UG4615-1CR20, Digitales Überwachungsrelais für dreiphasige Netzspannung - 3UG46151CR20
SiemensHesteller Logo
Siemens

3UG4615-1CR20, Digitales Überwachungsrelais für dreiphasige Netzspannung

Rexel Artikelnr.: 
2756789
Hersteller Nummer: 
3UG46151CR20
EAN Code: 
4011209648326
Produkt Type: 
3UG4615-1CR20
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
Nachfolger / Ersatz

  • 3UG5616-1CR20, Netzüberwachungsrelais, digital, Phasenausfall, -folge, Asymmetrie, Frequenz, Über-/Unterspannung 2W Schraubanschluss

    SIEMENS

    3UG5616-1CR20, Netzüberwachungsrelais, digital, Phasenausfall, -folge, Asymmetrie, Frequenz, Über-/Unterspannung 2W Schraubanschluss

    Rexel Artikelnr.: 2092475
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
  • 3RP1903, Einstecklasche/Adapter für Schraubbefestigung für Geräte mit 1 oder 2 Wechslern

    SIEMENS

    3RP1903, Einstecklasche/Adapter für Schraubbefestigung für Geräte mit 1 oder 2 Wechslern

    Rexel Artikelnr.: 2362756

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RP1902, Plombierbare Abdeckung für Geräte mit 1 oder 2 Wechslern

    SIEMENS

    3RP1902, Plombierbare Abdeckung für Geräte mit 1 oder 2 Wechslern

    Rexel Artikelnr.: 2465604

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück
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
  • 3UG4614-1BR28-0AA3, Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20%, DEFAULT OFF Phasenfolge

    SIEMENS

    3UG4614-1BR28-0AA3, Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20%, DEFAULT OFF Phasenfolge

    Rexel Artikelnr.: 2363535

    

     Stück

    Min: 180 Stück , Vielfaches  180 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3UG4616-1CR20, Digitales Überwachungsrelais für dreiph. Spannung mit N-leit.

    SIEMENS

    3UG4616-1CR20, Digitales Überwachungsrelais für dreiph. Spannung mit N-leit.

    Rexel Artikelnr.: 2754288
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
  • 3UG4615-2CR20, Digitales Überwachungsrelais für dreiphasige Netzspannung

    SIEMENS

    3UG4615-2CR20, Digitales Überwachungsrelais für dreiphasige Netzspannung

    Rexel Artikelnr.: 2899647
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
  • 3UG4614-1BR20, Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge

    SIEMENS

    3UG4614-1BR20, Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge

    Rexel Artikelnr.: 2754289
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
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 Masszeichnung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 Masszeichnung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

Digitales Überwachungsrelais für dreiphasige Netzspannung
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5616-1CR20 Phasenausfall- und -folgeüberw. 3x 160-690 V, Schraubanschluss Digitales Überwachungsrelais für 3-phasige Netzspannung zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfall 3 x 160 bis 690 V AC 50 bis 60Hz Unter- und Überspg. 160-690V Hysterese 1-20 V je 0-20 s für Umin und Umax 1 W für Umin 1 W für Umax Schraubanschluss Digital einstellbares Netzüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unter- und Überspannung, z. B. bei instabilen Netzen oder ortsveränderlichen Anlagen wie Klimakompressoren, Kühlcontainern, Baustellenkompressoren oder Kränen. Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate. Das Relais ist variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung. Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten sind frei parametrierbar. Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank einer schmalen Baubreite. Verlässliche Diagnose durch Anzeige von Istwert und Netzfehlerart. Alle Ausführungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Sie sind außerdem in verschiedenen Spannungen erhältlich, wahlweise mit IO-Link bzw. mit automatischer Drehrichtungskorrektur. Das umfassende Zubehör,wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais. SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
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
Phasenüberwachungsgerät
Funktion Phasenausfallerkennung Ja
Funktion Phasenfolgeüberwachung Ja
Funktion Unterspannungserkennung Ja
Funktion Überspannungserkennung Ja
Funktion Asymmetrieerkennung Ja
Spannungsmessbereich 160...690 V
Breite 22,5 mm
Höhe 92 mm
Tiefe 91 mm
Spannungsart zur Betätigung AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz 160...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz 160...690 V
Mit abnehmbaren Klemmen Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
 
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0,1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit 20 s
Öffner 0
Schließer 0
Wechsler 2
Bemessungsschaltstrom 3 A
Spannungsart der Versorgungsspannung AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz 160...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz 160...690 V
Zolltarifnummer 85364900
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 27674c2e-c869-4f4e-893a-8205f015a029