3. Sensorik
  4. Temperaturschalter
  5. 60001035
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Temperaturschalter - 603021/01-1-043-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000, Temperaturregler mit Umschaltkontakt, 20 bis 150 °C, Einbaulänge 200 mm - 60001035
JUMOHesteller Logo
JUMO

603021/01-1-043-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000, Temperaturregler mit Umschaltkontakt, 20 bis 150 °C, Einbaulänge 200 mm

Rexel Artikelnr.: 
2229764
Hersteller Nummer: 
60001035
EAN Code: 
4053877007586
Produkt Type: 
603021/01-1-043-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000
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
  • 606710/20-13-20-200-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Edelstahl

    JUMO

    606710/20-13-20-200-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 2959103
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
  • 606710/20-13-46-200-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Messing

    JUMO

    606710/20-13-46-200-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Messing

    Rexel Artikelnr.: 2959022
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
  • 606710/49-13-20-200-15/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 200 mm, passend für 2 Fühler, Edelstahl

    JUMO

    606710/49-13-20-200-15/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 200 mm, passend für 2 Fühler, Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 2959033
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
  • 606710/28-13-46-150-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 150 mm

    JUMO

    606710/28-13-46-150-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 150 mm

    Rexel Artikelnr.: 2959090
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
  • 606710/20-13-46-100-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 100 mm, Messing

    JUMO

    606710/20-13-46-100-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 100 mm, Messing

    Rexel Artikelnr.: 2959098
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
  • 606710/20-13-20-200-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Edelstahl

    JUMO

    606710/20-13-20-200-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 2959101
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
  • 606710/28-13-20-200-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 200 mm, Edelstahl

    JUMO

    606710/28-13-20-200-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 200 mm, Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 2959106
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
  • 606710/20-13-20-150-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 150 mm, Edelstahl

    JUMO

    606710/20-13-20-150-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 150 mm, Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 2959104
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
  • 606710/20-13-46-120-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 120 mm, Messing

    JUMO

    606710/20-13-46-120-15/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 120 mm, Messing

    Rexel Artikelnr.: 2959097
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
  • 606710/49-13-20-150-15/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 150 mm, passend für 2 Fühler, Edelstahl

    JUMO

    606710/49-13-20-150-15/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 150 mm, passend für 2 Fühler, Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 2958951
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
  • 606710/29-13-46-100-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 100 mm, passend für 2 Fühler

    JUMO

    606710/29-13-46-100-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 100 mm, passend für 2 Fühler

    Rexel Artikelnr.: 2959177
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
  • 606710/20-13-46-200-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Messing

    JUMO

    606710/20-13-46-200-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 200 mm, Messing

    Rexel Artikelnr.: 2959180
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
  • 606710/20-13-46-300-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 300 mm, Messing

    JUMO

    606710/20-13-46-300-8/000, Schutzhülse zum Einschrauben, Einbaulänge 300 mm, Messing

    Rexel Artikelnr.: 2959184
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
  • 606710/29-13-46-200-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 200 mm, passend für 2 Fühler

    JUMO

    606710/29-13-46-200-8/000, Schutzhülsen Set, Einbaulänge 200 mm, passend für 2 Fühler

    Rexel Artikelnr.: 2959256
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
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Temperaturregler mit Umschaltkontakt, 20 bis 150 °C, Einbaulänge 200 mm
Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 175 °C problemlos eingesetzt werden. Das Tauchrohr aus Messing, vernickelt, hat einen Durchmesser von 8 mm. Die Befestigung erfolgt durch ein Gewinde G 1/2 Form A nach DIN 3852/2. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse (Schutzart IP54) beträgt 80 °C. Mit Hilfe eines Sollwertstellers kann die gewünschte Abschalttemperatur auf einer Skala einfach eingestellt werden. Der Temperaturregler zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/-1,5 % im oberen Skalendrittel aus. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch Schraubklemmen direkt am verbauten Microschalter, der eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 10 A direkt schalten kann. Der Thermostat hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 3 bis 4 % des Skalenumfangs und schaltet nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Der Temperaturregler ist sehr flexibel einsetzbar und findet Anwendung sowohl in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik als auch in der Kunststoffindustrie, dem Apparate- und Maschinenbau sowie im Ofenbau und zur Temperaturüberwachung in Labor und Klimaschränken. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und hat eine EAC Zulassung.
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
Temperaturschalter
Einstellbare Ausschalttemperatur 150...150 °C
Schutzart IP54
Ausführung des Sensors Stabfühler
Schaltdifferenz der Temperatur 3,9 °C
Max. Betriebstemperatur 175 °C
Schließer 0
Öffner 0
Geeignet als 2 Punktregler Ja
Wechsler 1
Geräteausführung Aufbaugerät
Explosionsgeschützt Nein
 
Geeignet als Begrenzer Nein
Geeignet als Wächter Nein
Elektronische Ausführung Nein
Einstellbare Einschalttemperatur 20...20 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Mediumtemperatur 20...150 °C
Schutzart (NEMA) 13
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90321080