Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6EP4437-8XB00-0CY0, Erweiterungsmodul SITOP CNX8600 für SITOP PSU8600 DC 24 V/4X 10 A
Rexel Artikelnr.: 2090741
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP4297-8HB10-0XY0, Puffermodul SITOP BUF8600 für SITOP PSU8600 mit Pufferkapazität 300 ms/40 A
Rexel Artikelnr.: 2090746
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2900-1SB20, Kennzeichnungsschilder 20x7mm Ti-grey
Rexel Artikelnr.: 2193120
Min: 340 Stück , Vielfaches 340 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP4295-8HB00-0XY0, Puffermodul SITOP BUF8600 für SITOP PSU8600 mit Pufferkapazität 10 s/40 A
Rexel Artikelnr.: 2419116
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP4145-8GB00-0XY0, Batteriemodul BAT8600 für USV-Modul UPS8600
Rexel Artikelnr.: 2418704
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP4297-8HB00-0XY0, Puffermodul SITOP BUF8600 für SITOP PSU8600 mit Pufferkapazität 100 ms/40 A
Rexel Artikelnr.: 2418701
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP4197-8AB00-0XY0, USV-Modul SITOP UPS8600 für SITOP PSU8600
Rexel Artikelnr.: 2426699
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP4436-8XB00-0CY0, Erweiterungsmodul SITOP CNX8600 für SITOP PSU8600 DC 24 V/4X 5 A
Rexel Artikelnr.: 2420323
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP4293-8HB00-0XY0, Puffermodul SITOP BUF8600 für SITOP PSU8600 mit Pufferkapazität 4 s/40 A
Rexel Artikelnr.: 2427720
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A
Rexel Artikelnr.: 2962667
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP4436-8XB00-0DY0, Erweiterungsmodul SITOP CNX8600 für SITOP PSU8600 DC 24 V/8X 2,5 A
Rexel Artikelnr.: 2431691
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP4143-8JB00-0XY0, Batteriemodul BAT8600 für USV-Modul UPS8600
Rexel Artikelnr.: 2429542
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP3436-8SB00-0AY0, Stromversorgung SITOP PSU8200, 3-phasig DC 24 V/20 A
Rexel Artikelnr.: 2047776
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP3436-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/20 A
Rexel Artikelnr.: 2501515
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Gleichstromversorgung |
|
| Ausgangsspannung geregelt |
Ja
|
|---|---|
| Einbauhöhe |
225 mm
|
| Kurzschlussfest |
Ja
|
| Leistungsabgabe |
480 W
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Max. Ausgangsstrom 1 |
20 A
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Schraubanschluss
|
| Direktmontage möglich |
Nein
|
| Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz |
400 V
|
| Schutzart |
IP20
|
| Einbaubreite |
80 mm
|
| Breite |
80 mm
|
| Nennwert Ausgangsstrom 1 |
20 A
|
| Nennwert Ausgangsspannung 1 |
24 V
|
| Geeignet für Reiheneinbau |
Ja
|
|---|---|
| 1. Ausgangsspannung |
5...24 V
|
| Höhe |
125 mm
|
| Stabilisiert |
Ja
|
| Wandmontage möglich |
Nein
|
| Ausgangsspannung einstellbar |
Ja
|
| Tiefe |
150 mm
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
AC
|
| Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz |
500 V
|
| Geeignet für Wandmontage |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85044083
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Rumänien
|
| SCIP-Nummer |
d1abf6b2-6331-410d-8f17-a517a7b5d78d
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.