Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Installation
  3. Kabeltragsysteme
  4. Gitterrinne
  5. 4013339343720
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gitterrinne - GR 60.100 E3, Gitterrinne, U-förmig, 60x100x3000 mm, Draht-Ø 3,5 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304 - 4013339343720
NiedaxHesteller Logo
Niedax

GR 60.100 E3, Gitterrinne, U-förmig, 60x100x3000 mm, Draht-Ø 3,5 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

Rexel Artikelnr.: 
2625992
Hersteller Nummer: 
4013339343720
EAN Code: 
4013339343720
Produkt Type: 
GR 60.100 E3

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
3 Meter
1 Packung
6 Meter
1 Packung
720 Meter
 Meter

Min: 3 Meter , Vielfaches  3 Meter

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • WSGV 150, Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 151,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

    NIEDAX

    WSGV 150, Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 151,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2128340

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • GRV 6 E3, Universalverbinder, zweiteilig, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

    NIEDAX

    GRV 6 E3, Universalverbinder, zweiteilig, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

    Rexel Artikelnr.: 2629425

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • GRVS 5 E3, Schraubenloser Stoßstellenverbinder, für Draht-Ø 4,0-5,0 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

    NIEDAX

    GRVS 5 E3, Schraubenloser Stoßstellenverbinder, für Draht-Ø 4,0-5,0 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

    Rexel Artikelnr.: 2545395

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • KLWC 16 E3, Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör

    NIEDAX

    KLWC 16 E3, Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2545398

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • GRTB 6 E3, Trennstegbefestigungsklemme, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

    NIEDAX

    GRTB 6 E3, Trennstegbefestigungsklemme, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

    Rexel Artikelnr.: 2621416

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • WRL 150.300/3, Weitspannkabelrinne, 150x300x3000 mm, t=1,5 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

    NIEDAX

    WRL 150.300/3, Weitspannkabelrinne, 150x300x3000 mm, t=1,5 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

    Rexel Artikelnr.: 2336613

    

     Meter

    Min: 3 Meter , Vielfaches  3 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • KLWC 16 F, Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

    NIEDAX

    KLWC 16 F, Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2283061

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • U 50/3000 E3, U-Profil, 50x22x3000 mm, ohne Seitenlochung, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

    NIEDAX

    U 50/3000 E3, U-Profil, 50x22x3000 mm, ohne Seitenlochung, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

    Rexel Artikelnr.: 2128552

    

     Meter

    Min: 3 Meter , Vielfaches  3 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • FLM 6X12 E3, Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 304 / A2, inkl. verz. Flanschmutter

    NIEDAX

    FLM 6X12 E3, Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 304 / A2, inkl. verz. Flanschmutter

    Rexel Artikelnr.: 2128634

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 2986/3 E3L, Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 18 mm, 40x22x3000 mm, gelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

    NIEDAX

    2986/3 E3L, Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 18 mm, 40x22x3000 mm, gelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

    Rexel Artikelnr.: 2545399

    

     Meter

    Min: 3 Meter , Vielfaches  3 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Gitterrinne, U-förmig, 60x100x3000 mm, Draht-Ø 3,5 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304
Gitterrinne, nach DIN EN IEC 61537, U-förmig, aus Stahldraht, punktgeschweißt. Stoßstellenverbinder müssen gesondert bestellt werden. Abmessung (ca. Maße) außen H x B : 60 x 100 mm Draht-Ø : 3,5 mm Maschenweite Seiten : 41 x 100 mm Maschenweite Boden : 50 x 100 mm Lieferlänge L : 3000 mm geeignete Verbinder : 2 x GRVS 4 E3 je Lieferlänge Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Gitterrinne
Werkstoff rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Edelstahl 304 (1.4301)
Nutzbarer Querschnitt 4.558 mm²
Länge 3.000 mm
Integrierte Trennwand ohne
Drahtdurchmesser 3,5 mm
Schraublose Verbinder Nein
Weitspann-Ausführung Nein
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Höhe 60 mm
Profilform U-Form
Breite 100 mm
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung ohne Verbinder
Spannweite zwischen den Trägern nach IEC 61537 1.000 mm
Art des Verbinders geschraubt
 
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m 65
Einsatztemperatur -20...120 °C
Gewicht 0,6087 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 0,24
Farbe Edelstahl
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m 120
Arbeitslänge 3.000 mm
Drahtdurchmesser Querseite 3,5 mm
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m 240
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m 80
Drahtdurchmesser Längsseite 3,5 mm
Zolltarifnummer 73089059
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe