Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
NEWLEC
ETG 1011 GOLD-MATT, NV-Einbaustrahler schwenkbar, max 50W
Rexel Artikelnr.: 3115652
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
ETG 1011 GOLD, NV-Einbaustrahler schwenkbar G5.3, max 50 W gold, 4311565100
Rexel Artikelnr.: 3115651
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
ETG 1011 CHROM-MATT, NV-Einbaustrahler schwenkbar G5.3, max 50 W chrom-matt, 4311565000
Rexel Artikelnr.: 3115650
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
ETG 1011 NICKEL GEB, NV-Einbaustrahler schwenkbar, max 50W Nickel gebürstet
Rexel Artikelnr.: 3115654
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
ETG 1011 MESSING GEB, NV-Einbaustrahler schwenkbar G5.3, max. 50 W Messing gebürstet, 4311565300
Rexel Artikelnr.: 3115653
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
ETG 1011 WEISS, NV-Einbaustrahler schwenkbar, max 50W weiß glänzend
Rexel Artikelnr.: 3115659
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Einbaudurchmesser |
68 mm
|
|---|---|
| Durchmesser |
88 mm
|
| Leuchtmittel |
NV-Halogenlampe oder LED
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Stahl
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
III
|
| Schutzart |
IP20
|
| Betriebsgerät |
nicht erforderlich
|
| Schlagfestigkeit |
ohne
|
| Höhe/Tiefe |
31 mm
|
| Farbe |
Chrom
|
| Fassung |
GX5,3
|
| Werkstoff der Abdeckung |
ohne Abdeckung
|
| Mit Leuchtmittel |
Nein
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Max. Systemleistung |
50 W
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Nein
|
| Mit Betriebsgerät |
Nein
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Ausführung des Rasters |
k.A.
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| CRI |
k.A.
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Ja
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Lichtfarbe |
k.A.
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Nein
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Farbe |
Chrom
|
|---|---|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
0
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
k.A.
|
| Form der Leuchte |
rund
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Lichtverteiler |
Reflektor
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
nein
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Zolltarifnummer |
94051990
|
| Newlec |
Ja
|
| Herkunftsland |
Italien
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.