Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 4311565000
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - ETG 1011 CHROM-MATT, NV-Einbaustrahler schwenkbar G5.3, max 50 W chrom-matt, 4311565000 - 4311565000
NewlecHesteller Logo
Newlec

ETG 1011 CHROM-MATT, NV-Einbaustrahler schwenkbar G5.3, max 50 W chrom-matt, 4311565000

Rexel Artikelnr.: 
3115650
Hersteller Nummer: 
4311565000
EAN Code: 
4044538009100
Produkt Type: 
ETG 1011 CHROM-MATT

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
 Zeige weitere Varianten dieses Artikels

Zubehör / Ähnliches

  • ETG 1011 CHROM, NV-Einbaustrahler schwenkbar G5.3, max 50 W chrom, 4311564900

    NEWLEC

    ETG 1011 CHROM, NV-Einbaustrahler schwenkbar G5.3, max 50 W chrom, 4311564900

    Rexel Artikelnr.: 3115649

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ETG 1011 GOLD, NV-Einbaustrahler schwenkbar G5.3, max 50 W gold, 4311565100

    NEWLEC

    ETG 1011 GOLD, NV-Einbaustrahler schwenkbar G5.3, max 50 W gold, 4311565100

    Rexel Artikelnr.: 3115651

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ETG 1011 WEISS, NV-Einbaustrahler schwenkbar, max 50W weiß glänzend

    NEWLEC

    ETG 1011 WEISS, NV-Einbaustrahler schwenkbar, max 50W weiß glänzend

    Rexel Artikelnr.: 3115659

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ETG 1011 NICKEL GEB, NV-Einbaustrahler schwenkbar, max 50W  Nickel gebürstet

    NEWLEC

    ETG 1011 NICKEL GEB, NV-Einbaustrahler schwenkbar, max 50W  Nickel gebürstet

    Rexel Artikelnr.: 3115654

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ETG 1011 GOLD-MATT, NV-Einbaustrahler schwenkbar, max 50W

    NEWLEC

    ETG 1011 GOLD-MATT, NV-Einbaustrahler schwenkbar, max 50W

    Rexel Artikelnr.: 3115652

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ETG 1011 MESSING GEB, NV-Einbaustrahler schwenkbar G5.3, max. 50 W  Messing gebürstet, 4311565300

    NEWLEC

    ETG 1011 MESSING GEB, NV-Einbaustrahler schwenkbar G5.3, max. 50 W Messing gebürstet, 4311565300

    Rexel Artikelnr.: 3115653

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

Beschreibung



Beschreibung

NV-Einbaustrahler schwenkbar G5.3, max 50 W chrom-matt, 4311565000
NEWLEC NV-Einbaustrahler  Fassung G5.3 nicht im Lieferumfang enthalten!

  • Hochwertige Ausführung

  • Material: Stahl; Innenring Messing, ohne Sprengring

  • Mit patentierter Mechanik

  • Für einfachen und schnellen Lampenwechsel

  • Für Leuchtmittel LED-MR16 und QR-CBC 51, 20 - 50 W





  •  
  •  
  • Material: Stahl, Innenring Messing, ohne Sprengring, mit patentierter Mechanik, für einfachen und schnellen Lampenwechsel.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Durchmesser 88 mm
Farbe Chrom
Einbaudurchmesser 68 mm
Leuchtmittelanzahl 1
Leuchtmittel NV-Halogenlampe oder LED
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Farbe Chrom matt
Mit Bewegungsmelder Nein
Schlagfestigkeit ohne
Mit Leuchtmittel Nein
Höhe/Tiefe 31 mm
Fassung GX5,3
Schutzart IP20
Schutzklasse nach IEC 61140 III
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Deckenmontage Nein
Mit Betriebsgerät Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Werkstoff der Abdeckung ohne Abdeckung
Lichtverteilung symmetrisch
Betriebsgerät nicht erforderlich
Max. Systemleistung 50 W
Spannungsart AC/DC
Ausführung des Rasters k.A.
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
CRI k.A.
Geeignet für Notlicht Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Lichtverteiler Reflektor
Dimmung DALI Nein
Lichtfarbe k.A.
Mit Luftschlitzen Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Lichtaustritt direkt
 
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Touch and Dim Nein
Schutzart (NEMA) 0
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung DMX Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Form der Leuchte rund
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) k.A.
Lichtstrom einstellbar nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94051990
Newlec Ja
Herkunftsland Italien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe