Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 4058075421226
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK, FLOODLIGHT 50 W 3000 K SYM 100 BK - 4058075421226
LEDVANCEHesteller Logo
LEDVANCE
Produktdatenblatt

FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK, FLOODLIGHT 50 W 3000 K SYM 100 BK

Rexel Artikelnr.: 
3301885
Hersteller Nummer: 
4058075421226
EAN Code: 
4058075421226
Produkt Type: 
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 8 Stück , Vielfaches  8 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK, Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 6000 lm Lichtstrom

    LEDVANCE

    FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK, Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 6000 lm Lichtstrom

    Rexel Artikelnr.: 3426739

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

FLOODLIGHT 50 W 3000 K SYM 100 BK
Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 6000 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel. Integriertes Vorschaltgerät mit großem Eingangsspannungsbereich, geeignet für 100 - 277 VAC. Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N). Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich. Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad. Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm² gekrimpt. Produktvorteile: Lichtstark, robust und langlebig. Sichere und sehr gleichmäßige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor. Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung. Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Ersatz für Fluter mit Halogenlampen. Außenanwendung (IP65). Öffentlicher Raum. Anstrahlung von Fassaden. Baustellen. Gärten, Balkone und andere Außenbereiche.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Dimmung DMX Nein
Fassung ohne
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...50 °C
Geeignet für Traversenmontage Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geeignet für Deckenmontage Nein
Verstellbarkeit schwenkbar
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Farbe schwarz
Nennspannung 100...277 V
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Mit Lichtsensor Nein
Reflektor matt
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung programmierbar Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Nennstrom 236 mA
Farbtemperatur 3.000 K
Dimmung DALI Nein
Polzahl 3
Ohne Dimmfunktion Ja
Lichtstrom 5.500 lm
Betriebsgerät EVG
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Form der Leuchte eckig
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Max. Systemleistung 50 W
Spannungsart AC
Schlagfestigkeit IK07
Dimmung DSI Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Lichtstrom 5.500 lm
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leuchtenlichtausbeute 110 lm/W
Lichtaustritt direkt
Dimmung GPRS Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Breite 218 mm
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Schutzart IP65
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 70.000 h
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
 
Mit Bewegungsmelder Nein
Höhe/Tiefe 46 mm
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 55.000 h
Klirrfaktor (THD) 20
Werkstoff der Abdeckung Glas opal
Länge 206 mm
Dimmung RF Nein
Anschlussart Steckklemme
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Leistungsfaktor 0,9
Lichtfarbe weiß
Leistung 50 W
Geeignet für Klemmmontage Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Mit Betriebsgerät Ja
Leuchtmittelanzahl 0
Lichtverteiler Reflektor
Dimmung mit Push-button Nein
CRI 80-89
Geeignet für Seilsystem Nein
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 236 mA
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Ja
Dimmung LineSwitch Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Art der Verdrahtung Abschluss
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Lichtstrom 5.500
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 38
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 44
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Farbtemperatur 3.000
Geeignet für Wandmontage Ja
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Nennspannung 100...277
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Bedienung über Bluetooth Nein
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe