Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Leuchtstofflampen
  4. Leuchtstofflampe
  5. 63225840
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
§ Verbot ab 09.2023!
Leuchtstofflampe - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25, MASTER TL-D Super 80 - Fluorescent lamp - Lampenleistung EM 25°C,nominal: 58 W - Energieeffizienzklasse: G - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 6500 K - 63225840
PHILIPSHesteller Logo
PHILIPS
Produktdatenblatt

MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25, MASTER TL-D Super 80 - Fluorescent lamp - Lampenleistung EM 25°C,nominal: 58 W - Energieeffizienzklasse: G - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 6500 K

Rexel Artikelnr.: 
3140488
Hersteller Nummer: 
63225840
EAN Code: 
8711500632258
Produkt Type: 
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25
Sale %

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8, 31678200 - MASTER Value LEDtube Universal T8 -  LED-lamp/Multi-LED -  Energieverbrauch: 23 W -  Energieeffizienzklasse: C

    PHILIPS

    MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8, 31678200 - MASTER Value LEDtube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbrauch: 23 W - Energieeffizienzklasse: C

    Rexel Artikelnr.: 3324768

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8, 80176500 - CorePro LEDtube Universal T8 -  LED-lamp/Multi-LED -  Energieverbrauch: 23 W -  Energieeffizienzklasse: E -  Ähnlichste Farbtemperatur (Nom

    PHILIPS

    CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8, 80176500 - CorePro LEDtube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbrauch: 23 W - Energieeffizienzklasse: E - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom

    Rexel Artikelnr.: 3205787

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8, 31666900 - MASTER LEDtube T8 KVG/VVG -  LED-lamp/Multi-LED -  Energieverbrauch: 21.7 W -  Energieeffizienzklasse: C -  Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)

    PHILIPS

    MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8, 31666900 - MASTER LEDtube T8 KVG/VVG - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbrauch: 21.7 W - Energieeffizienzklasse: C - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)

    Rexel Artikelnr.: 3324817

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8, 31690400 - MASTER Value LEDtube T8 -  LED-lamp/Multi-LED -  Energieverbrauch: 23 W -  Energieeffizienzklasse: C -  Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 65

    PHILIPS

    MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8, 31690400 - MASTER Value LEDtube T8 - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbrauch: 23 W - Energieeffizienzklasse: C - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 65

    Rexel Artikelnr.: 3324892

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Energielabel
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Energielabel
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

MASTER TL-D Super 80 - Fluorescent lamp - Lampenleistung EM 25°C,nominal: 58 W - Energieeffizienzklasse: G - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 6500 K
MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.Längere mittlere Lebensdauer im Vergleich zu TL-D Standard Lampen. Für den Einsatz in Büro und Industrie und für Grundbeleuchtung in Geschäften und Supermärkten.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Leuchtstofflampe
Leistung 59,4 W
Länge 1.514,2 mm
Lichtstrom 5.000 lm
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen Nein
Doppelwandig Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Anwendung allgemein
Lichtfarbe 865
Lampenlichtausbeute 84 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1 tageslichtweiß >5300 K
Interner Reflektor Nein
Starterloser Betrieb Nein
Vollspektrumlampe Nein
Geeignet für Ex-Leuchten Nein
Schnellstart Ja
Splitterschutz Nein
 
Farbe weiß
Farbtemperatur 6.500 K
Sockel G13
Zündstreifen Nein
Lampenform Stab
Rohrdurchmesser 28 mm
Mittlere Nennlebensdauer 15.000 h
EEK G
CRI 80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden 60
Lampenbezeichnung T8
Ausstrahlungswinkel 360 °
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 G
Zolltarifnummer 85393110
Newlec Nein
Herkunftsland Polen
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe