Leuchtstofflampen Verbot gemäß Richtlinie 2009/125/EG
Leuchtstofflampen Verbot gemäß Richtlinie 2009/125/EG

Leuchtstofflampen - Verbot

 

Mit der Festlegung der „Ökodesign-Anforderungen an Lichtquellen und separate Betriebsgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments“, hat die EU bereits vor Jahren die Richtung festgelegt, wie es im Lichtmarkt zukünftig weiter gehen wird.

Durch die ehrgeizigen Klimaziele erfüllen viele Produkte nicht mehr die Anforderungen der EU und dürfen nicht mehr produziert oder in die EU eingeführt werden. Durch einen Umstieg auf LED-Alternativen sparen Sie nämlich nicht nur Energiekosten, sondern tun gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt! Zudem wird durch die geänderten RoHS-Richtlinien der Einsatz von Quecksilber in Leuchtmittel verboten, was zur einer vorzeitigen Ausphasung bestimmter Lampen führt.

Aber keine Sorge! Rexel hat für Sie die betroffenen Produkte frühzeitig definiert und bietet Ihnen zusammen mit unseren Top-Lieferantenpartnern eine Vielzahl energieeffizientere Alternativen an.

Leuchtstofflampen Verbot

Welche Lampen sind zukünftig betroffen?

 
  • Kompaktleuchtstofflampen mit Stecksockel -> Verbot ab 24.02.2023

  • Kreisförmige Leuchtstofflampen -> Verbot ab 24.02.2023

  • Lineare T5- und T8- Leuchtstofflampen -> Verbot ab 24.08.2023

Können die Produkte noch nach dem 24.02. bzw. 24.08.2023 erworben werden?

 

Ja! Vorhandene Restbestände dürfen Sie auch nach dem 24.02.2023 bzw. 24.08.2023 bei uns kaufen und weiterverwenden. Sobald diese abverkauft sind, ist die Beschaffung aber nicht mehr möglich! Eine frühzeitige Umrüstung lohnt sich somit auf jeden Fall.

Sollten Sie Ihr Lager aber noch mit einer größeren Menge Leuchtstofflampen auffüllen wollen, so kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig!

Welche Alternativen gibt es?

 

Zusammen mit unseren Top-Lieferantenpartnern können wir Ihnen eine Vielzahl LED-Alternativen anbieten. Im Gegensatz zu Leuchtstofflampen haben LEDs einen deutlich geringeren Energieverbrauch - so können Sie bis zu 70% Energie sparen. Außerdem punkten LEDs mit einer langen Lebensdauer. Sprechen Sie uns einfach an, damit wir Ihnen die passenden Alternativen aufzeigen können. Gerne unterstützen wir Sie bei Umrüstungen - mit Lichtplanung und Energieeffizienz-Rechner.