Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Registrierende und verarbeitende Feldgeräte
  4. Smart-Thermostat
  5. 46725
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Smart-Thermostat - ET-SMARTSET-TH-W, Set bestehend aus Funkempfänger und Funkthermostat, WiFi, weiß - 46725
ETHERMAHesteller Logo
ETHERMA

ET-SMARTSET-TH-W, Set bestehend aus Funkempfänger und Funkthermostat, WiFi, weiß

Rexel Artikelnr.: 
9023271
Hersteller Nummer: 
46725
EAN Code: 
9120129934886
Produkt Type: 
ET-SMARTSET-TH-W

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Bestandteil / Ersatzteil

  • ET-SMARTCUBE-TH-W, Funkthermostat in Verbindung mit Funkempfänger SMARTBOX, WiFi, weiß

    ETHERMA

    ET-SMARTCUBE-TH-W, Funkthermostat in Verbindung mit Funkempfänger SMARTBOX, WiFi, weiß

    Rexel Artikelnr.: 9023288

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ET-SMARTBOX-W, Funkempfänger in Verbindung mit Funkthermostat SMARTCUBE, weiß

    ETHERMA

    ET-SMARTBOX-W, Funkempfänger in Verbindung mit Funkthermostat SMARTCUBE, weiß

    Rexel Artikelnr.: 9023270

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Set bestehend aus Funkempfänger und Funkthermostat, WiFi, weiß
Das ETHERMA SMART SET besteht aus der intelligenten Steuerungseinheit SMARTBOX und dem innovativen Funkthermostat SMARTCUBE – für eine komfortable und energieeffiziente Regelung Ihrer Elektroheizgeräte. Die SMARTBOX wird direkt am Heizgerät montiert und überzeugt durch ihre einfache Aufputzinstallation, großen Anschlussbereich sowie die WLAN-Fähigkeit (2,4 GHz), die eine flexible Steuerung über die ETHERMA SMART App und den SMARTCUBE ermöglicht. Der SMARTCUBE wurde speziell für die Steuerung von LAVA Infrarotheizungen entwickelt und erfüllt die Ökodesign-Richtlinie. Dank BLE-Technologie, energiesparendem eINK-Display, wiederaufladbarem Akku und flexibler Montage passt sich das Thermostat perfekt jeder Umgebung an. Mit wählbarer Gehäuse- und Displayfarbe sowie Cloud-Anbindung über deutsche Server bietet das Set höchsten Bedienkomfort, modernes Design und maximale Datensicherheit. Ideal für Neubauten und Nachrüstungen – für intelligente Wärme genau dort, wo Sie sie brauchen. Erhältlich in den Farben weiß oder schwarz. Dieser Regler erfüllt folgende Regelungsfunktionen: TW (f2 / f3 / f4 / f5 / f8)

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Smart-Thermostat
Schutzart IP30
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) 0,5 W
Optimierung Ja
Max. Spannung der Kontakte 250 V
Anzahl der Ausgänge Kühlung 1
Überstundenschalter Nein
Anzahl der Ausgänge Heizung 1
Farbe weiß
Kommunikationsprotokoll sonstige
Art der Spannungsversorgung Batterie
Bedienung Touchscreen
Anzahl der Lüftungsausgänge 0
Heizen Ja
Fernbedienung möglich Ja
Geeignet für Heizung Ja
Uhrentyp Jahresuhr
Anschluss drahtlos
Geeignet für Fernwärmesteuerung Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Regelungsart An/Aus Ja
Mit Trinkwasserschaltung Nein
Kontaktausführung Öffner (NC)
Geeignet für Kühlen Nein
Differenz verstellbar Ja
Höhe 148 mm
Regelungsart modulierend Nein
 
Witterungsabhängige Regelung Nein
Max. Kontaktbelastung 8 A
Tiefe 30 mm
Ausführung Uhr digital
Regelcharakteristik sonstige
Lernfähig Ja
Differenzwert 0,2...2 K
Mit Display Ja
Klasse des Temperaturreglers I
Temperatur ablesbar Ja
Mit Anwesenheitserkennung Nein
RAL-Nummer 9.010
Sensor extern Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler sonstige
Anzahl der Schaltprogramme 1
Mit Empfänger Ja
Breite 99 mm
Mit thermischer Rückführung Ja
Messbereich 5...40 °C
Belüftung Nein
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung Nein
Zolltarifnummer 90321020
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe