Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Wärmeerzeuger
  4. Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monoblock-Ausführung
  5. 7739618579
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monoblock-Ausführung - CS7400iAW 7 ORMS-S, Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS7400i AW 7 ORMS, außen, solaroptimiert - 7739618579
Bosch Thermotechnik GmbHHesteller Logo
Bosch Thermotechnik GmbH
Produktdatenblatt

CS7400iAW 7 ORMS-S, Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS7400i AW 7 ORMS, außen, solaroptimiert

Rexel Artikelnr.: 
9013678
Hersteller Nummer: 
7739618579
EAN Code: 
4062321245450
Produkt Type: 
CS7400iAW 7 ORMS-S

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Bestandteil / Ersatzteil

  • CS7400iAW 7 OR, Luftwärmepumpe CS7400i AW 7 OR-S Außeneinheit Monoblock-WP, 1380x940x600

    BOSCH THERMOTECHNIK GMBH

    CS7400iAW 7 OR, Luftwärmepumpe CS7400i AW 7 OR-S Außeneinheit Monoblock-WP, 1380x940x600

    Rexel Artikelnr.: 9013293

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • AWMS 9, Hydraulikeinheit AWMS 9 Stücklistenkomponente Monobl.-Wärmepumpe

    BOSCH THERMOTECHNIK GMBH

    AWMS 9, Hydraulikeinheit AWMS 9 Stücklistenkomponente Monobl.-Wärmepumpe

    Rexel Artikelnr.: 9013503

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Umweltlabel
 Energielabel
 Montageanleitung
 Gebrauchsanleitung
 Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Umweltlabel
 Energielabel
 Montageanleitung
 Gebrauchsanleitung
 Energielabel
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS7400i AW 7 ORMS, außen, solaroptimiert
Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 7400i AW bestehend aus außenaufgestellter Wärmepumpeneinheit und Inneneinheit Optimiert für monoenergetischen Betrieb Außerordentlich leise dank aktiver Schallumlenkung des integrierten Schalldiffusors Flüstermodus möglich Schnelle, einfache und platzsparende Installation Besonders servicefreundlich durch leichte Zugänglichkeit der Komponenten Anschlüsse hinten ausgeführt Thermische Desinfektion Vorlauftemperaturgeregelt Energetisch optimierter Abtauprozess Wärmepumpeneinheit bestehend aus: Inverter betriebener Doppel-Rollkolbenkompressor, großflächiger beschichteter Verdampfer mit Schutzgitter, Gehäuse aus EPP, 2 elektronische Expansionsventile Inneneinheit AWMS bestehend aus: Bedieneinheit HPC 400, Solar-Warmwasserspeicher, elektrischem Zuheizer, Ausdehnungsgefäß, Umwälzpumpe, Sicherheitsventil und Bypass Typformel: CS7400iAW 7 ORMS-S Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (55°C Vorlauftemperatur): A++ Energieeffizienzklassen-Spektrum: A+++ -> D Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (55°C Vorlauftemperatur): 140 % Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (55°C Vorlauftemperatur): 6 kW Schallleistungspegel im Freien: 50 dB (A) Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: A Energieeffizienzklassen-Spektrum: A+ -> F Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klima: 101 % Lastprofil: L Umwelttechnischer Hinweis: Enthält fluorierte Treibhausgase Kältemitteltyp: R410A Treibhauspotential des Kältemittels (GWP): 2088 kgCO2-eq Kältemittel-Füllmenge: 2,35 kg CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge: 4,907 toCO2-eq Bauart des Kältekreises: Hermetisch geschlossen Heizleistung +7/35°C nach EN 14511: 4 kW COP +7/35°C nach EN 14511: 5 - Heizleistung +2/35 °C nach EN 14511: 5,4 kW COP +2/35°C nach EN 14511: 4,3 - Heizleistung -7/35°C nach EN 14511: 5,7 kW COP -7/35°C nach EN 14511: 3,1 - Kühlleistung bei A35/W7 nach EN 14511: 5,6 kW EER bei A35/W7 nach EN 14511: 2,4 - Luftvolumenstrom nom.: 3400 m³/h Außenlufttemperatur min.: -20 °C Außenlufttemperatur max.: 35 °C Elektrischer Anschluss: 230 V Elektrische Frequenz: 50 Hz Absicherung: 16 A Kältemittelmenge R410A: 2,35 kg Breite: 940 mm Tiefe: 600 mm Höhe: 1380 mm Nettogewicht (ohne Verkleidung): 96 kg Inhalt Solar-Warmwasserspeicher: 184 l Elektrischer Zuheizer: 9 kW Ausdehnungsgefäß: 10 l Breite: 600 mm Tiefe: 650 mm Höhe: 1800 mm Nettogewicht: 150 kg Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Bestell-Nr.: 7739618579 Bestell-Nr.: 7739618579 Verpackungsabmessung: 600x940x1380 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 277 kg bestehend aus: · BOSCH Luftwärmepumpe CS7400i AW 7 OR-S, Außeneinheit Monoblock-WP, 1380x940x600, Bestell-Nr.: 7738602076 · BOSCH Hydraulikeinheit AWMS 9, Stücklistenkomponente Monobl.-Wärmepumpe, Bestell-Nr.: 8738209120 Keine Verwendungshinweise vorhanden.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monoblock-Ausführung
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh) 101 %
Füllmenge Kältemittel 2,35 kg
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 2,4
Luftdurchsatz 3.400 m³/h
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55°C 142 %
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C 50 dB
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55°C 167 %
Typ Kältemittel R410 A
Energieeffizienzklasse bei der Warmwasserbereitung A+++
Frequenz 50 Hz
Anschlussspannung 230 V
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35°C 198 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55°C 125 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35°C 244 %
COPd bei Tj = +7 °C 4,49
 
Höhe 1.380 mm
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35°C 168 %
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 5,6 kW
Zapfprofil L
Energieeffizienzklasse Raumheizung A+++
Gewicht 150 kg
Tiefe 600 mm
Breite 940 mm
Lufttemperatur -20...35 °C
Energieeffizienzklasse Raumheizung nach 811/2013/EU A+++
Volumen des Behälters 183,8 l
Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU A+++
Zolltarifnummer 84039090
Newlec Nein
Herkunftsland Schweden
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe