Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Wärmeerzeuger
  4. Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monoblock-Ausführung
  5. 201290
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monoblock-Ausführung - LWZ 8 CS Premium, Lüftungskompaktgerät, LWZ 8 CS Premium - 201290
STIEBEL ELTRONHesteller Logo
STIEBEL ELTRON
Produktdatenblatt

LWZ 8 CS Premium, Lüftungskompaktgerät, LWZ 8 CS Premium

Rexel Artikelnr.: 
9009800
Hersteller Nummer: 
201290
EAN Code: 
4017212012901
Produkt Type: 
LWZ 8 CS Premium

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Bestandteil / Ersatzteil

  • 230147, STIEBEL ELTRON Integralsystem Speichermodul LWZ / THZ

    STIEBEL

    230147, STIEBEL ELTRON Integralsystem Speichermodul LWZ / THZ

    Rexel Artikelnr.: 9023223

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 233079, STIEBEL ELTRON Integralsystem Funktionsmodul LWZ 8 CS Premium

    STIEBEL

    233079, STIEBEL ELTRON Integralsystem Funktionsmodul LWZ 8 CS Premium

    Rexel Artikelnr.: 9023224

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Lehrvideo
 Produktdatenblatt
 Energielabel
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Masszeichnung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lehrvideo
 Produktdatenblatt
 Energielabel
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt für Energielabel
 360° Ansicht
 Deeplink REACH
 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

Lüftungskompaktgerät, LWZ 8 CS Premium
Anwendung • Das leistungsgeregelte Integralsystem mit reversierbarer Luft-Wasser-Wärmepumpe übernimmt in Neubauten und Einfamilienhäusern folgende Aufgaben: Zentrale Be- und Entlüftung, zentrale Trinkwasser-Erwärmung, Beheizung, Kühlung. Komfortmerkmale • Die Leistungsregelung für alle Einsatzbereiche wird durch die außentemperaturgeführte, integrierte elektronische Regelung sichergestellt. Dank des intelligenten Reglers sind Programmvorwahlen für Lüfter, Heizung, Warmwasser und Abwesenheit bzw. Urlaub möglich. • Darüber hinaus steht eine Reihe von Zusatzfunktionen zur Verfügung: Feuchteschutzlüftung mit integriertem Feuchtefühler in der Abluft, Absenkung des Luftvolumenstroms bei zu geringer Luftfeuchte, Passivkühlung oder Trockenheizprogramm. • Die Bedieneinheit ist direkt in das Gerät integriert und kann um eine Fernbedienung mit Feuchtefühler ergänzt werden. • Eine Erweiterung um das Internet Service Gateway mit KNX-Option und PV-Optimierung ist optional verfügbar. • Umfangreiche Sicherheitseinrichtungen im Kältekreis der Luft-Wasser-Wärmepumpe. • Kühlen mit der Möglichkeit zum direkten Flächenkühlen. • Eine elektrische Not-/Zusatzheizung für Warmwasserbereitung und Heizung ist integriert. • Der spezialemaillierte Warmwasserspeicher verfügt über eine Schutzanode mit elektronischer Überwachung. • Die Außenluft wird über einen Unterkühler des Kältekreises vorgewärmt. • Für die Zu- und Abluft sind Grobstaubfilter vorhanden. Effizienz • Hohe Effizienz durch die bedarfsabhängige Regelung des Inverter-Verdichters. • Um Solarthermie nutzen zu können, ist ein zusätzlicher Solar-Wärmeübertragers in den Heizkreis integriert. • Die Kombination des Kreuzgegenstrom-Wärmeübertragers aus Kunststoff mit dem sparsamen Konstant-Volumenstrom-Lüfter ist besonders effizient. Installation • Alle Luftanschlüsse befinden sich auf der Oberseite des Gerätes. • Das stabile Designgehäuse besteht aus Stahlblech.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
LWZ 8 CS Premium, Lüftungskompaktgerät, LWZ 8 CS Premium

STIEBEL ELTRON

LWZ 8 CS Premium, Lüftungskompaktgerät, LWZ 8 CS Premium

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


FES Komfort, Bedieneinheit, FES Komfort für LWZ Inverter

STIEBEL ELTRON

FES Komfort, Bedieneinheit, FES Komfort für LWZ Inverter

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

ISG web, Internet Service Gateway, ISG web, Zubehör Regelung

STIEBEL ELTRON

ISG web, Internet Service Gateway, ISG web, Zubehör Regelung

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monoblock-Ausführung
Höhe 1.885 mm
Breite 1.430 mm
Tiefe 735 mm
Gewicht 430 kg
Schutzart sonstige
Frequenz 50
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55°C 150 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung nach 811/2013/EU A++
COPd bei Tj = +7 °C 4,1
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 4,7
Art der Regelung sonstige
Frequenz 50 Hz
Datentransfer über USB Nein
Luftdurchsatz 80...300 m³/h
Schwimmbadregelung Nein
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 2,7 kW
Steuerung für Warmwasser integriert Ja
Absicherung des Gerätes 16 A
Modulationsrate 20...100 %
Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe) sonstige
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35°C 163 %
Max. Betriebsdruck Abgabesystem 3 bar
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55°C 128 %
Geeignet für Warmwasser Ja
Kältemittel-Vorbefüllung 3 kg
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 4,4 kW
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35°C 131 %
Max. Heizungsvorlauftemperatur 60 °C
Typ Kältemittel 1
Datentransfer über Busverbindung Ja
Externe Steuerung benötigt Nein
Nennvolumenstrom Abgabesystem 0 l/s
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung Nein
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 8,3 kW
 
Kaskadierbar Nein
Anschluss und Reglung mehrere Abgabesystem möglich Ja
Aufstellung Gerät Innenaufstellung
Lufttemperatur -20...40 °C
Sanftanlauf eingebaut Ja
Regelung für Pufferspeicher Ja
Global warming potential (GWP) 2.088
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55°C 102 %
Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe) eingebaut
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe) DC
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf 22 mm
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh) 102 %
Fernbedienbar Ja
Datentransfer über Internet Ja
Art der Optimierung sonstige
Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU A
Modulierender Kompressor Ja
Anschlussspannung 400 V
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35°C 207 %
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung Nein
Raumtemperaturregelung Ja
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 3,6 kW
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung Nein
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C 50 dB
Art der Pumpe (interne Pumpe) energiesparend
PED (Pressure Equipment Directive) nach 2014/68/EU k.A.
Betriebsgeräusch 50 dB(A)
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem 22 mm
Geeignet für aktive Kühlung Ja
Volumen des Behälters 235 l
Zapfprofil XL
Zolltarifnummer 84186100
Newlec Nein
Herkunftsland Slowakei
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe