Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Wärmeerzeuger
  4. Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monoblock-Ausführung
  5. 206877
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monoblock-Ausführung - WPL-A 13 HK 400 Premium 2er Set, Luft-Wasser-Wärmepumpe, WPL-A 13 HK 400 Premium 2er Set - 206877
STIEBEL ELTRONHesteller Logo
STIEBEL ELTRON

WPL-A 13 HK 400 Premium 2er Set, Luft-Wasser-Wärmepumpe, WPL-A 13 HK 400 Premium 2er Set

Rexel Artikelnr.: 
9020623
Hersteller Nummer: 
206877
EAN Code: 
4017212068779
Produkt Type: 
WPL-A 13 HK 400 Premium 2er Set

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Bestandteil / Ersatzteil

  • WPM, Wärmepumpen-Manager, WPM, Zubehör Regelung

    STIEBEL ELTRON

    WPM, Wärmepumpen-Manager, WPM, Zubehör Regelung

    Rexel Artikelnr.: 9004022

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • WPL-A 13 HK 400 Premium, Luft-Wasser-Wärmepumpe, WPL-A 13 HK 400 Premium

    STIEBEL ELTRON

    WPL-A 13 HK 400 Premium, Luft-Wasser-Wärmepumpe, WPL-A 13 HK 400 Premium

    Rexel Artikelnr.: 9017409

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Energielabel
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Energielabel
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

Luft-Wasser-Wärmepumpe, WPL-A 13 HK 400 Premium 2er Set
Anwendung • Die Kaskadenlösung aus zwei leistungsgeregelten Luft-Wasser-Wärmepumpen in Monoblock-Bauweise eignet sich dank der ganzjährig bedarfsgerecht hohen Vorlauftemperaturen für größere Leistungsanforderungen. • Der Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung ist im Set enthalten. Um den effizienten Betrieb sicherzustellen und die Wärmepumpen gleichmäßig zu belasten, wird nicht nur Wärme leistungsgerecht bereitgestellt, sondern auch die Laufzeiten der Geräte werden kontinuierlich abgeglichen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monoblock-Ausführung
Aufstellung Gerät Außenaufstellung
Raumtemperaturregelung Ja
Luftdurchsatz 3.000...4.000 m³/h
Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe) k.A.
Kältemittel-Vorbefüllung 47 kg
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35°C 182 %
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 5,1
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55°C 130 %
Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme 10,2 A
Datentransfer über Busverbindung Ja
Breite 1.490 mm
Lufttemperatur -20...40 °C
Max. Betriebsdruck Abgabesystem 3 bar
Typ Kältemittel R410a
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung Ja
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung k.A.
Anschlussspannung 400...400 V
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55°C 141 %
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 7,8 kW
Kaskadierbar Ja
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung Ja
PED (Pressure Equipment Directive) nach 2014/68/EU k.A.
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 12,9 kW
Datentransfer über Internet Ja
COPd bei Tj = +7 °C 4,6
Schalldruckniveau nach EN 12102 bei 0/35 °C auf 1 m Entfernung 48 dB
Geeignet für Warmwasser Ja
Absicherung des Gerätes 16 A
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55°C 163 %
Zapfprofil k.A.
Schwimmbadregelung Ja
Sanftanlauf eingebaut Ja
Gewicht 175 kg
 
Art der Pumpe (interne Pumpe) k.A.
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem 28 mm
Geeignet für aktive Kühlung Ja
Externe Steuerung benötigt Ja
Steuerung für Warmwasser integriert Ja
Tiefe 593 mm
Energieeffizienzklasse Raumheizung nach 811/2013/EU A+++
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35°C 159 %
Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe) k.A.
Anzahl der Phasen 3
Datentransfer über USB Ja
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf 28 mm
Höhe 1.045 mm
Art der Optimierung k.A.
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C 55 dB
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe) k.A.
Art der Regelung witterungsabhängige Regelung
Max. Heizungsvorlauftemperatur 65 °C
Betriebsgeräusch 55...55 dB(A)
Fernbedienbar Ja
Anschluss und Reglung mehrere Abgabesystem möglich Ja
Modulierender Kompressor Ja
Regelung für Pufferspeicher Ja
Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU k.A.
Frequenz 50 Hz
Global warming potential (GWP) 2.088
Nennvolumenstrom Abgabesystem 0,4 l/s
Schutzart sonstige
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35°C 219 %
Zolltarifnummer 84186100
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe