Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Wärmeerzeuger
  4. Warmwasserspeicher indirekt beheizt (Einzelwärmetauscher)
  5. 0010020646
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Warmwasserspeicher indirekt beheizt (Einzelwärmetauscher) - VIH RW 400/3 BR, VAILLANT uniSTOR plus VIH RW 400/3 BR WW-Speicher, 400 l rund, stehend - 0010020646
Vaillant GmbHHesteller Logo
Vaillant GmbH
Produktdatenblatt

VIH RW 400/3 BR, VAILLANT uniSTOR plus VIH RW 400/3 BR WW-Speicher, 400 l rund, stehend

Rexel Artikelnr.: 
9008570
Hersteller Nummer: 
0010020646
EAN Code: 
4024074795040
Produkt Type: 
VIH RW 400/3 BR

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • VR 10, VAILLANT Standardfühler VR 10

    VAILLANT GMBH

    VR 10, VAILLANT Standardfühler VR 10

    Rexel Artikelnr.: 9014923

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Ablauftrichter R 1 grau, VAILLANT Ablauftrichter zum Anschluss der Überlaufleitung

    VAILLANT GMBH

    Ablauftrichter R 1 grau, VAILLANT Ablauftrichter zum Anschluss der Überlaufleitung

    Rexel Artikelnr.: 9015162

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Sicherheitsgruppe 10 bar über 200 L, VAILLANT Speicher-Sicherheitsgruppe für Speicher über 200 l, 10 bar, R 3/4

    VAILLANT GMBH

    Sicherheitsgruppe 10 bar über 200 L, VAILLANT Speicher-Sicherheitsgruppe für Speicher über 200 l, 10 bar, R 3/4

    Rexel Artikelnr.: 9015164

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Energielabel
 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Energielabel
 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

VAILLANT uniSTOR plus VIH RW 400/3 BR WW-Speicher, 400 l rund, stehend
uniSTOR plus VIH RW 400/3 BRWarmwasserspeicher, rund, stehend,für die Kombination mit WärmepumpenProduktvorteile:- Monovalenter Warmwasserspeicher,indirekt beheizt- Glattrohrregister mit großer, speziellfür Wärmepumpen ausgelegter Wärme-übertragungsfläche- Trinkwasserseitig (Speicher und Rohr-wendel mit hochwertiger EmailierungAusstattung:- Speicher mit fest aufgeschäumterWärmedämmung- Abnehmbarer Speichermantel- Rohrwendelwärmetauscher- Reinigungsöffnung / Flansch fürE-Heizstab- Zirkulationsanschluss- Magnesium-Schutzanode- Analoge Speichertemperaturanzeige- Transportlaschen beiliegendSpeicherinhalt: 375 lHeizungswasserinhalt: 28,9 lzul. Betriebsüberdruck: 10 barWW-Dauerleistung: 1531 l/h (62 kW)bei Heizungsvorlauf 60 Grd.C undZapfstellentemperatur 45 Grd.CWW-Ausgangsleistung: 504 l/10 minbei Speichertemperatur 60 Grd.C undZapfstellentemperatur 45 Grd.CWärmetauscherfläche Heizung: 4,42 m2Vor-/Rücklaufanschluss R 1Kalt-/Warmwasseranschluss R 1Zirkulationanschluss R 3/4Produktmaße:Höhe/Breite/Tiefe 1502/790/900 mmKippmaß 1684 mmGewicht 181 kgJahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse B(Spektrum A+ bis F)

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Warmwasserspeicher indirekt beheizt (Einzelwärmetauscher)
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss 1 Zoll
Anschluss Kaltwasser Außengewinde konisch (NPT)
Mit Reinigungsöffnung Ja
Breite 790 mm
Höhe 1.502 mm
Inhalt 375 l
Doppelte Trennung Nein
Wandaufstellung Nein
Schutzanode Ja
Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung 26,441 mm
Anschluss Zirkulationsleitung Außengewinde konisch (NPT)
Mit Thermometer Ja
Werkstoff des Boilers Stahl
Material Mantel Kunststoff
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung 3/4 Zoll
Tiefe 900 mm
 
Herkunftsland Deutschland
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85169000
Mit Druckreduzierventil Nein
Wärmeübertragung Spirale
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss 1 Zoll
Oberflächenschutz Gefäß emailliert
Platzierung vertikal Ja
Primäreranschluss Außengewinde konisch (NPT)
Mit Manometer Nein
Max. Arbeitsdruck sekundär 10 bar
Nenndurchmesser Primäreranschluss 1 Zoll
Max. Arbeitsdruck primär 10 bar
EEK B
Anschluss Warmwasser Außengewinde konisch (NPT)
Durchmesser 790 mm
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe