Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
5ST3615-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 6x 1PH, 210mm
Rexel Artikelnr.: 2252177
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3675-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N 6x AFDD 5SM6 + 6x Kompaktgerät
Rexel Artikelnr.: 2264878
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3775-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 30x (1PH+N), 1042mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2264879
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3676-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE
Rexel Artikelnr.: 2265003
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
7KN1111-0MC00, Powercenter 1100 Datentransceiver für bis zu 24 SENTORN COM Geräte, DC 24 V
Rexel Artikelnr.: 2282268
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
7KN1110-0MC00, Powercenter 1000 max. 24 SENTRON Com Geräte Modbus TCP Bluetooth
Rexel Artikelnr.: 2956919
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3806, Griffsperre für 5SL, 5SV, 5TL1, 5SY17...
Rexel Artikelnr.: 2883313
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Elektronisches Schutzschaltgerät ECPD |
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
|---|---|
| Verlustleistung |
7 W
|
| Bemessungsstrom |
6 A
|
| Breite in Teilungseinheiten |
2
|
| Frequenz |
50 Hz
|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs |
-40...70 °C
|
| Einbautiefe |
70 mm
|
| Fehlerstrom-Typ |
F
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Spannungsart |
AC
|
| Bemessungsfehlerstrom |
0,3 A
|
| Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 V
|
| Schutzart |
IP20
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Überspannungskategorie |
3
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
1
|
| Kurzschlussfestigkeit (Icw) |
75 kA
|
|---|---|
| Einbaubreite |
36 mm
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
1
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse |
0,25...0,75 mm²
|
| Bemessungsabschaltvermögen |
75 kA
|
| Steuerspannung |
4.000 V
|
| Polzahl |
2
|
| Nennspannung |
230 V
|
| Bemessungsspannung |
85...253 V
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse |
0,14...1,5 mm²
|
| Zolltarifnummer |
85362010
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Rumänien
|
| SCIP-Nummer |
8cfab771-429c-4945-a68d-31ef01d41e86
|
| Kernsortiment |
Ja
|
SIEMENS
5ST3615-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 6x 1PH, 210mm
Rexel Artikelnr.: 2252177
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3675-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N 6x AFDD 5SM6 + 6x Kompaktgerät
Rexel Artikelnr.: 2264878
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3775-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 30x (1PH+N), 1042mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2264879
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3676-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE
Rexel Artikelnr.: 2265003
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
7KN1111-0MC00, Powercenter 1100 Datentransceiver für bis zu 24 SENTORN COM Geräte, DC 24 V
Rexel Artikelnr.: 2282268
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3765-2, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 28x N, 1000mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2435078
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3765-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 28x N, 1000mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2907106
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3764-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 28x 1PH, 1000mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2937307
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3740-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 30x 1PH, 1050mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2907104
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3776-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 30x (1PH+N), 1042mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2264881
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3740-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 30x 1PH, 1050mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2907104
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3764-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 28x 1PH, 1000mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2937307
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3765-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 28x N, 1000mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2907106
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3676-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE
Rexel Artikelnr.: 2265003
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3765-2, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 28x N, 1000mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2435078
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3776-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 30x (1PH+N), 1042mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2264881
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.