2. Verteiler
  3. Stromschienen
  4. Phasenschiene
  5. 5ST36760
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Phasenschiene - 5ST3676-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE - 5ST36760
SiemensHesteller Logo
Siemens

5ST3676-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE

Rexel Artikelnr.: 
2265003
Hersteller Nummer: 
5ST36760
EAN Code: 
4001869566665
Produkt Type: 
5ST3676-0
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
  • 5ST3788-0, Endkappe für Stiftsammelschiene, berührungssicher, 10 Stück

    SIEMENS

    5ST3788-0, Endkappe für Stiftsammelschiene, berührungssicher, 10 Stück

    Rexel Artikelnr.: 2264975

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3768-4, Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    SIEMENS

    5ST3768-4, Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    Rexel Artikelnr.: 2432057

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3768-5, Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    SIEMENS

    5ST3768-5, Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    Rexel Artikelnr.: 2433686

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3768-3, Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    SIEMENS

    5ST3768-3, Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    Rexel Artikelnr.: 2435072

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3655, Berührungsschutz für freie Anschlüsse gelb

    SIEMENS

    5ST3655, Berührungsschutz für freie Anschlüsse gelb

    Rexel Artikelnr.: 2787616

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3655-0HG, Berührungsschutz gelb für freie Anschlüsse für Stiftsammelschienen nach UL 508

    SIEMENS

    5ST3655-0HG, Berührungsschutz gelb für freie Anschlüsse für Stiftsammelschienen nach UL 508

    Rexel Artikelnr.: 2919252

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3768, Einspeiseklemme 25mm2 kurz für Stiftsammelschienen

    SIEMENS

    5ST3768, Einspeiseklemme 25mm2 kurz für Stiftsammelschienen

    Rexel Artikelnr.: 2819249
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
 Lehrvideo
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lehrvideo
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 Anschlussbild
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE berührungssicher 12 TE feste Länge Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter. Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
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
Phasenschiene
Länge 200,2 mm
Querschnitt 10 mm²
Polzahl 1
Isoliert Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 V
Teilungsmaß 36 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses Stift
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter Nein
 
Bemessungsdauerstrom Iu 63 A
Anzahl der Phasen 1
Geeignet für Anzahl Geräte 6
Breite in Teilungseinheiten 12
Geeignet für Geräte mit N-Leiter Ja
Zolltarifnummer 85366990