2. Verteiler
  3. Stromschienen
  4. Phasenschiene
  5. 5ST3638
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Phasenschiene - 5ST3638, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 210mm - 5ST3638
SiemensHesteller Logo
Siemens

5ST3638, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 210mm

Rexel Artikelnr.: 
2854770
Hersteller Nummer: 
5ST3638
EAN Code: 
4001869318493
Produkt Type: 
5ST3638
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
Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück
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
  • 5ST3768-5, Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    SIEMENS

    5ST3768-5, Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    Rexel Artikelnr.: 2433686

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3771-2, Einspeiseklemme, 25mm2 Kabeleingang links mit Berührungsschutz IP20

    SIEMENS

    5ST3771-2, Einspeiseklemme, 25mm2 Kabeleingang links mit Berührungsschutz IP20

    Rexel Artikelnr.: 2290538
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
  • 5ST3768-4, Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    SIEMENS

    5ST3768-4, Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    Rexel Artikelnr.: 2432057

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3768-3, Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    SIEMENS

    5ST3768-3, Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    Rexel Artikelnr.: 2435072

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3655, Berührungsschutz für freie Anschlüsse gelb

    SIEMENS

    5ST3655, Berührungsschutz für freie Anschlüsse gelb

    Rexel Artikelnr.: 2787616

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3766, Satz Endkappen für Stiftsammelschienen 5ST3 76. grau

    SIEMENS

    5ST3766, Satz Endkappen für Stiftsammelschienen 5ST3 76. grau

    Rexel Artikelnr.: 2859719

    

     Packung

    Min: 10 Packung , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3768, Einspeiseklemme 25mm2 kurz für Stiftsammelschienen

    SIEMENS

    5ST3768, Einspeiseklemme 25mm2 kurz für Stiftsammelschienen

    Rexel Artikelnr.: 2819249
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
 Lehrvideo
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Technisches Handbuch
 Deeplink Produktseite
 Anschlussbild
 Zertifikat
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lehrvideo
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Technisches Handbuch
 Deeplink Produktseite
 Anschlussbild
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 210mm
Stiftsammelschiene, 16mm2 Anschluss: 6x 2-phasig berührungssicher Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter. Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
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
Phasenschiene
Länge 209,5 mm
Querschnitt 16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter Ja
Geeignet für Anzahl Geräte 6
Teilungsmaß 18 mm
Breite in Teilungseinheiten 12
Ausführung des elektrischen Anschlusses Stift
 
Isoliert Ja
Anzahl der Phasen 2
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter Nein
Zolltarifnummer 85366990