Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
5ST3655-0HG, Berührungsschutz gelb für freie Anschlüsse für Stiftsammelschienen nach UL 508
Rexel Artikelnr.: 2919252
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3655, Berührungsschutz für freie Anschlüsse gelb
Rexel Artikelnr.: 2787616
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3768, Einspeiseklemme 25mm2 kurz für Stiftsammelschienen
Rexel Artikelnr.: 2819249
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3768-3, Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Rexel Artikelnr.: 2435072
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3768-5, Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Rexel Artikelnr.: 2433686
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3768-4, Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Rexel Artikelnr.: 2432057
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3788-0, Endkappe für Stiftsammelschiene, berührungssicher, 10 Stück
Rexel Artikelnr.: 2264975
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3773-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 60x (1PH+N), 1060mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2264993
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3790-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 2x (3PH+N) + 12x (1PH+N), 430mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2992660
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3795-4, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 253mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2992254
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3785-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2977131
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3673-7, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 9x (1PH+N), 166mm
Rexel Artikelnr.: 2708842
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3685-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 2p (L N) 1x FI 2-pol + 5x AFDD 5SM6
Rexel Artikelnr.: 2265002
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3790-2, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 2x (3PH+N) + 45x (1PH+N), 1009mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2243542
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3777-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 40x (1PH+N+HS), 1055mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2264992
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3783-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 8x (1PH+N), 216mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2264986
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3673-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 12x (1PH+N), 218mm
Rexel Artikelnr.: 2264966
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Phasenschiene |
|
| Teilungsmaß |
0,018 mm
|
|---|---|
| Geeignet für Geräte mit N-Leiter |
Ja
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Stift
|
| Länge |
112,2 mm
|
| Breite in Teilungseinheiten |
6
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
6
|
| Querschnitt |
10 mm²
|
| Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter |
Nein
|
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue |
230 V
|
|---|---|
| Bemessungsdauerstrom Iu |
63 A
|
| Isoliert |
Ja
|
| Polzahl |
3
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Zolltarifnummer |
85366990
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.