2. Verteiler
  3. Stromschienen
  4. Phasenschiene
  5. 5ST37702
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Phasenschiene - 5ST3770-2, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 28x (1PH+N), 1000mm schneidbar - 5ST37702
SiemensHesteller Logo
Siemens

5ST3770-2, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 28x (1PH+N), 1000mm schneidbar

Rexel Artikelnr.: 
2897166
Hersteller Nummer: 
5ST37702
EAN Code: 
4001869398020
Produkt Type: 
5ST3770-2
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
  • 5ST3655, Berührungsschutz für freie Anschlüsse gelb

    SIEMENS

    5ST3655, Berührungsschutz für freie Anschlüsse gelb

    Rexel Artikelnr.: 2787616

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3768, Einspeiseklemme 25mm2 kurz für Stiftsammelschienen

    SIEMENS

    5ST3768, Einspeiseklemme 25mm2 kurz für Stiftsammelschienen

    Rexel Artikelnr.: 2819249
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
  • 5ST3768-3, Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    SIEMENS

    5ST3768-3, Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    Rexel Artikelnr.: 2435072

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3768-4, Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    SIEMENS

    5ST3768-4, Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    Rexel Artikelnr.: 2432057

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3768-5, Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    SIEMENS

    5ST3768-5, Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    Rexel Artikelnr.: 2433686

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück
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
  • 5ST3770-4, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 292mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3770-4, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 292mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2432921

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3746-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 17x (1PH+N), 950mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3746-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 17x (1PH+N), 950mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2907105
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
  • 5ST3770-3, Stiftsammelschiene 16mm2, 4-phasig, 28x (1PH+N), 1000mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3770-3, Stiftsammelschiene 16mm2, 4-phasig, 28x (1PH+N), 1000mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2897167
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
  • 5ST3746-3, Stiftsammelschiene, 4-phasig 10mm2, 980mm, Isolation grau schneidbar für FI/LS

    SIEMENS

    5ST3746-3, Stiftsammelschiene, 4-phasig 10mm2, 980mm, Isolation grau schneidbar für FI/LS

    Rexel Artikelnr.: 2435064
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
  • 5ST3746-2, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 23x (1PH+N+HS), 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3746-2, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 23x (1PH+N+HS), 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2434683
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
  • 5ST3770-5, Stiftsammelschiene 16mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 292mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3770-5, Stiftsammelschiene 16mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 292mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2257491

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3720, Stiftsammelschiene 16mm2, 4-phasig, 28x (1PH+N), 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3720, Stiftsammelschiene 16mm2, 4-phasig, 28x (1PH+N), 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2435045
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
  • 5ST3746-4, Stiftsammelschiene, 4-phasig 10mm2, 1060mm, Isolation grau schneidbar für FI/LS

    SIEMENS

    5ST3746-4, Stiftsammelschiene, 4-phasig 10mm2, 1060mm, Isolation grau schneidbar für FI/LS

    Rexel Artikelnr.: 2432054
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
  • 5ST3770-6, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 12x (1PH+N), 292mm

    SIEMENS

    5ST3770-6, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 12x (1PH+N), 292mm

    Rexel Artikelnr.: 2432043
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
  • 5ST3770-8, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 16x (1PH+N), 292mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3770-8, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 16x (1PH+N), 292mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2431601
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
 Lehrvideo
 Anschlussbild
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lehrvideo
 Anschlussbild
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 28x (1PH+N), 1000mm schneidbar
Stiftsammelschiene, 10mm2 56TE, 4-phasig, schneidbar für LS 2P und FI/LS 1P+N berührungssicher ohne Endkappen Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter. Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
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
Phasenschiene
Länge 1.000 mm
Querschnitt 10 mm²
Anzahl der Phasen 4
Teilungsmaß 18 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses Stift
Isoliert Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter Ja
 
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter Nein
Breite in Teilungseinheiten 56
Geeignet für Anzahl Geräte 28
Zolltarifnummer 85366990