2. Verteiler
  3. Stromschienen
  4. Phasenschiene
  5. 5ST37800
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Phasenschiene - 5ST3780-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 24x (1PH+N+HS), 1036mm schneidbar - 5ST37800
SiemensHesteller Logo
Siemens

5ST3780-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 24x (1PH+N+HS), 1036mm schneidbar

Rexel Artikelnr.: 
2264991
Hersteller Nummer: 
5ST37800
EAN Code: 
4001869566702
Produkt Type: 
5ST3780-0
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
  • 5ST3768-3, Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    SIEMENS

    5ST3768-3, Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    Rexel Artikelnr.: 2435072

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3768-4, Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    SIEMENS

    5ST3768-4, Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    Rexel Artikelnr.: 2432057

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3768-5, Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    SIEMENS

    5ST3768-5, Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    Rexel Artikelnr.: 2433686

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3788-0, Endkappe für Stiftsammelschiene, berührungssicher, 10 Stück

    SIEMENS

    5ST3788-0, Endkappe für Stiftsammelschiene, berührungssicher, 10 Stück

    Rexel Artikelnr.: 2264975

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3655-0HG, Berührungsschutz gelb für freie Anschlüsse für Stiftsammelschienen nach UL 508

    SIEMENS

    5ST3655-0HG, Berührungsschutz gelb für freie Anschlüsse für Stiftsammelschienen nach UL 508

    Rexel Artikelnr.: 2919252

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3768, Einspeiseklemme 25mm2 kurz für Stiftsammelschienen

    SIEMENS

    5ST3768, Einspeiseklemme 25mm2 kurz für Stiftsammelschienen

    Rexel Artikelnr.: 2819249
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
  • 5ST3655, Berührungsschutz für freie Anschlüsse gelb

    SIEMENS

    5ST3655, Berührungsschutz für freie Anschlüsse gelb

    Rexel Artikelnr.: 2787616

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück
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
 Lehrvideo
 Anschlussbild
 Masszeichnung
 RoHS-Erklärung
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lehrvideo
 Anschlussbild
 Masszeichnung
 RoHS-Erklärung
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 24x (1PH+N+HS), 1036mm schneidbar
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N AFDD 5SM6 + Kompaktgerät 1 TE + Hilfsschalter 0,5 TE berührungssicher 1m schneidbar Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter. Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
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
Phasenschiene
Querschnitt 10 mm²
Länge 1.035,9 mm
Geeignet für Geräte mit N-Leiter Ja
Breite in Teilungseinheiten 60
Isoliert Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Stift
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter Ja
Zolltarifnummer 85366990
Teilungsmaß 45 mm
 
Bemessungsdauerstrom Iu 63 A
Anzahl der Phasen 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 V
Polzahl 1
Geeignet für Anzahl Geräte 24
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 9765a2bd-1535-4ec7-8df2-5c60fa7ba4ac