Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
RITTAL
VX 8617.030, VX System-Chassis 18 x 64 mm, für äußere Montageebene, B/T: 600 mm, Preis per VPE, VPE = 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2247435
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2486.400, VX Innensechsrund-Blechschraube, für Edelstahl, Preis per VPE, VPE = 300 Stück
Rexel Artikelnr.: 2247457
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8617.503, VX Anreihverbinder, außen, Edelstahl, Preis per VPE, VPE = 6 Stück
Rexel Artikelnr.: 2247465
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8618.420, VX Auflaufrolle, Preis per VPE, VPE = 10 Stück
Rexel Artikelnr.: 2247463
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8619.720, VX System-Chassis 14 x 39 mm, Türbreite: 600 mm, Preis per VPE, VPE = 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2247467
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8617.800, VX Tragschiene 48 x 26 mm, B: 600 mm, Preis per VPE, VPE = 2 Stück
Rexel Artikelnr.: 2247461
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8700.050, VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2000x600 mm, Edelstahl, Preis per VPE, VPE = 2 Stück
Rexel Artikelnr.: 2247349
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8618.220, VX Komfortgriff, für Verschluss-Einsätze, Edelstahl
Rexel Artikelnr.: 2247470
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 4116.500, Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 600 mm, Innenmaße BHT 455x210x35mm
Rexel Artikelnr.: 2339085
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 4116.000, Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 600 mm, Innenmaße BHT 455x210x90
Rexel Artikelnr.: 2388343
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8617.130, VX System-Chassis 23 x 64 mm, für innere Montageebene, B/H/T: 600 mm, Preis per VPE, VPE = 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2251783
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8609.213, VX Trennwand für Modulplatten, HT: 2000x600 mm
Rexel Artikelnr.: 2247488
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 4591.700, Montageplatten-Zwischenstück für VX, TS, für H: 2000 mm
Rexel Artikelnr.: 2388611
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 4944.000, C-Profilschienen 30/15, EN 60715, TS/SE, Länge 555mm, für Breite/Tiefe 600 mm, Preis per VPE, VPE = 6 Stück
Rexel Artikelnr.: 2388721
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Gehäuse/Schaltschrank (leer) |
|
| Schutzart |
IP55
|
|---|---|
| Tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Außenaufstellung |
Ja
|
| Oberfläche |
sonstige
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| EMV-Ausführung |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Anzahl der Türen |
1
|
| Breite |
600 mm
|
| Schrägdach |
Nein
|
| Geeignet für metrische Montage |
Nein
|
| Mit Montageplatte |
Ja
|
| Anzahl der Schlösser |
1
|
| Mit rückseitiger Tür |
Nein
|
| Montageplatte tiefenverstellbar |
Ja
|
| Mastbefestigung |
Nein
|
| Mit Lüftungstür |
Nein
|
| Werkstoffgüte |
rostfreier Stahl (V2A)
|
| Schutzart (NEMA) |
12
|
| Mit Sichttür |
Nein
|
|---|---|
| Werkstoff |
rostfreier Stahl
|
| Höhe |
2.000 mm
|
| Geeignet für Wandeinbau |
Nein
|
| Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 |
0 N
|
| Eckmodell |
Nein
|
| Bodenstehendes Wandmodell |
Nein
|
| Freistehend |
Ja
|
| Geeignet für Wandmontage |
Nein
|
| Koppelbar |
Ja
|
| Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 |
0 N
|
| Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 |
0 N
|
| Zwischeneinbau |
Nein
|
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 |
0 W
|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Zolltarifnummer |
94032080
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
RITTAL
VX 8619.720, VX System-Chassis 14 x 39 mm, Türbreite: 600 mm, Preis per VPE, VPE = 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2247467
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8618.800, VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, B: 600 mm, Preis per VPE, VPE = 2 Stück
Rexel Artikelnr.: 2247384
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8700.050, VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2000x600 mm, Edelstahl, Preis per VPE, VPE = 2 Stück
Rexel Artikelnr.: 2247349
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8617.030, VX System-Chassis 18 x 64 mm, für äußere Montageebene, B/T: 600 mm, Preis per VPE, VPE = 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2247435
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8617.503, VX Anreihverbinder, außen, Edelstahl, Preis per VPE, VPE = 6 Stück
Rexel Artikelnr.: 2247465
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8617.800, VX Tragschiene 48 x 26 mm, B: 600 mm, Preis per VPE, VPE = 2 Stück
Rexel Artikelnr.: 2247461
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8618.220, VX Komfortgriff, für Verschluss-Einsätze, Edelstahl
Rexel Artikelnr.: 2247470
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8617.130, VX System-Chassis 23 x 64 mm, für innere Montageebene, B/H/T: 600 mm, Preis per VPE, VPE = 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2251783
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2500.200, Systemleuchte LED 900, 100-230 V, L: 437 mm
Rexel Artikelnr.: 2158212
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2500.220, Systemleuchte LED 900, 24 V DC, L: 437 mm
Rexel Artikelnr.: 2155681
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2500.310, Systemleuchte LED 1200, 100-230 V, L: 437 mm, mit Steckdose
Rexel Artikelnr.: 2163650
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2500.300, Systemleuchte LED 1200, 100-230 V, L: 437 mm
Rexel Artikelnr.: 2164425
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2500.214, Systemleuchte LED 900, 100-125 V, L: 437 mm, mit Steckdose, US
Rexel Artikelnr.: 2226962
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2500.100, Systemleuchte LED 400, 100-230 V, L: 262 mm
Rexel Artikelnr.: 2192951
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
VX 8618.280, VX Komfortgriff, für Profilhalbzylinder, Edelstahl
Rexel Artikelnr.: 2246664
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 2500.110, Systemleuchte LED 600, 100-230 V, L: 337 mm
Rexel Artikelnr.: 2192954
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.