Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Elektrowerkzeuge & Zubehör
  4. Nass- und Trockensauger (elektrisch)
  5. 016313
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Nass- und Trockensauger (elektrisch) - uClean ADL-1432 EHP, Handwerker-Sauger (nass/trocken, Staubklasse L) mit 32l-Behälter, ohne Filterabreinigung für geringe/normale Staubentwicklung - 016313
ELECTROSTAR GmbHHesteller Logo
ELECTROSTAR GmbH

uClean ADL-1432 EHP, Handwerker-Sauger (nass/trocken, Staubklasse L) mit 32l-Behälter, ohne Filterabreinigung für geringe/normale Staubentwicklung

Rexel Artikelnr.: 
6000340
Hersteller Nummer: 
016313
EAN Code: 
4011240016313
Produkt Type: 
uClean ADL-1432 EHP

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • Fugendüse 22, Kunsstoff, Fugendüse Kunststoff 22 cm lang

    ELECTROSTAR GMBH

    Fugendüse 22, Kunsstoff, Fugendüse Kunststoff 22 cm lang

    Rexel Artikelnr.: 6017264

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Fugendüse 37, Kunststoff, lang, Fugendüse Kunststoff 37 cm lang

    ELECTROSTAR GMBH

    Fugendüse 37, Kunststoff, lang, Fugendüse Kunststoff 37 cm lang

    Rexel Artikelnr.: 6017265

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Fugendüse 25, Stahl, Fugendüse Stahl 25 cm lang

    ELECTROSTAR GMBH

    Fugendüse 25, Stahl, Fugendüse Stahl 25 cm lang

    Rexel Artikelnr.: 6017266

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Schlauch AS 27-500, Saugschlauch Antistatik Ø 27 mm, Länge 5 m

    ELECTROSTAR GMBH

    Schlauch AS 27-500, Saugschlauch Antistatik Ø 27 mm, Länge 5 m

    Rexel Artikelnr.: 6017268

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Saugpinsel rund, Saugpinsel rund Ø 7,5 cm

    ELECTROSTAR GMBH

    Saugpinsel rund, Saugpinsel rund Ø 7,5 cm

    Rexel Artikelnr.: 6017275

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Saugbürste, Saugbürste 23 cm lang

    ELECTROSTAR GMBH

    Saugbürste, Saugbürste 23 cm lang

    Rexel Artikelnr.: 6017276

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Polsterdüse, Polsterdüse 13 cm breit

    ELECTROSTAR GMBH

    Polsterdüse, Polsterdüse 13 cm breit

    Rexel Artikelnr.: 6017277

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Griffrohr ES 35 mit NL, Griffrohr Edelstahl mit Nebenluftschieber Ø 35 mm

    ELECTROSTAR GMBH

    Griffrohr ES 35 mit NL, Griffrohr Edelstahl mit Nebenluftschieber Ø 35 mm

    Rexel Artikelnr.: 6017287

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Heizkörperbürste, Heizkörperbürste für Fugendüse 37

    ELECTROSTAR GMBH

    Heizkörperbürste, Heizkörperbürste für Fugendüse 37

    Rexel Artikelnr.: 6017284

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Griffrohr 35 mit NL, Griffrohr Kunststoff mit Nebenluftschieber Ø 35 mm

    ELECTROSTAR GMBH

    Griffrohr 35 mit NL, Griffrohr Kunststoff mit Nebenluftschieber Ø 35 mm

    Rexel Artikelnr.: 6017302

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Saugrohr ES 35-50, Saugrohr Edelstahl Ø 35 mm, Länge 50 cm

    ELECTROSTAR GMBH

    Saugrohr ES 35-50, Saugrohr Edelstahl Ø 35 mm, Länge 50 cm

    Rexel Artikelnr.: 6017305

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Saugrohr 35-50, Saugrohr Kunststoff Ø 35 mm, Länge 50 cm

    ELECTROSTAR GMBH

    Saugrohr 35-50, Saugrohr Kunststoff Ø 35 mm, Länge 50 cm

    Rexel Artikelnr.: 6017306

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Teleskop-Rohr 35, Teleskop-Rohr Edelstahl Ø 35 mm, Länge 57-95 cm

    ELECTROSTAR GMBH

    Teleskop-Rohr 35, Teleskop-Rohr Edelstahl Ø 35 mm, Länge 57-95 cm

    Rexel Artikelnr.: 6017309

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • uClean ADL-1420 EHP, Handwerker-Sauger (nass/trocken, Staubklasse L) mit 20l-Behälter, ohne Filterabreinigung für geringe/normale Staubentwicklung

    ELECTROSTAR GMBH

    uClean ADL-1420 EHP, Handwerker-Sauger (nass/trocken, Staubklasse L) mit 20l-Behälter, ohne Filterabreinigung für geringe/normale Staubentwicklung

    Rexel Artikelnr.: 6000351

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Handwerker-Sauger (nass/trocken, Staubklasse L) mit 32l-Behälter, ohne Filterabreinigung für geringe/normale Staubentwicklung
Elektrowerkzeugsauger für den universellen Einsatz in der Industrie, in der Werkstatt und auf der Baustelle. Geeignet für Bohr-, Schleif-, Fräs- und Sägearbeiten mit Holz, Beton, Stein, Zement, bei normaler Staubentwicklung. Antistatisch vorbereitet. Mit integrierter Steckdose für Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Großer Fußschalter für Ein-/ Ausschalten und Einschaltautomatik für das E-Werkzeug. Zusätzlich ausgestattet mit einer Ausblasfunktion. Die wackelfreie Zubehörfixierung, Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung sowie die seitliche Parkposition für das Saugzubehör ermöglichen das einfache Tragen auf der Baustelle und ordentliches Verstauen beim Transport.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
uClean ADL-1432 EHP, Handwerker-Sauger (nass/trocken, Staubklasse L) mit 32l-Behälter, ohne Filterabreinigung für geringe/normale Staubentwicklung

ELECTROSTAR GmbH

uClean ADL-1432 EHP, Handwerker-Sauger (nass/trocken, Staubklasse L) mit 32l-Behälter, ohne Filterabreinigung für geringe/normale Staubentwicklung

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


EW-Profi Ergänzungsset, Profi-Ergänzungs-Zubehörset (35 mm System)

ELECTROSTAR GmbH

EW-Profi Ergänzungsset, Profi-Ergänzungs-Zubehörset (35 mm System)

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

EWS Zubehörset, Handwerk-und Industrie-Zubehörset (35 mm System)

ELECTROSTAR GmbH

EWS Zubehörset, Handwerk-und Industrie-Zubehörset (35 mm System)

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Nass- und Trockensauger (elektrisch)
Volumen 32 l
Anzahl der Saugmotoren 1
Maschinengewicht 8,6 kg
Nenndurchmesser Saugschlauch 35 mm
Luftmenge pro Saugmotor 69 l/s
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge Ja
Nennleistungsaufnahme 1.400 W
 
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge Nein
Max. Unterdruck 259 mbar
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69 L
Staubbeutelbetrieb Nein
Zolltarifnummer 85081900
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe