Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
5ST3770-3, Stiftsammelschiene 16mm2, 4-phasig, 28x (1PH+N), 1000mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2897167
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3770-2, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 28x (1PH+N), 1000mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2897166
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3623, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 6x (1PH+N), 210mm
Rexel Artikelnr.: 2817181
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3704, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 214mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2662025
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3608, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 210mm
Rexel Artikelnr.: 2651493
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3062-0MC, Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD
Rexel Artikelnr.: 2956929
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE
Rexel Artikelnr.: 2943605
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3805-1, Griffverbinder für FI-Leitungsschutzschalter T=70mm für Anbau
Rexel Artikelnr.: 2748037
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3040, Unterspannungsauslöser AC 230V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4
Rexel Artikelnr.: 2662015
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3820-5, Adapter für FI/LS Schalter 5SU1 bis 2TE als Zubehör für Fernantrieb 5ST
Rexel Artikelnr.: 2433689
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3030, Arbeitsstromauslöser AC 110-415V, für LS-Schalter 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI
Rexel Artikelnr.: 2662013
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3053, Fernantrieb Basic 30V AC / 48V DC, 1,5TE, für LS, FI, FI/LS, Ein-/Ausschalter
Rexel Artikelnr.: 2433697
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV
Rexel Artikelnr.: 2662010
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1
Rexel Artikelnr.: 2641516
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3820-6, Adapter für LS 5SL und 5SN 1-2TE / FI 5SV / Isolator 5TL1 1-2TE als Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2432058
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3073-0MC, Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE
Rexel Artikelnr.: 2187159
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5SM6021-2, Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V für LS- und FI/LS-Schalter 1+N 2TE
Rexel Artikelnr.: 2132184
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter |
|
| Mitschaltender Neutralleiter |
Ja
|
|---|---|
| Auslösecharakteristik |
B
|
| Schutzart |
IP20
|
| Fehlerstrom-Typ |
A
|
| Bemessungsfehlerstrom |
0,03 A
|
| Bemessungsstrom |
16 A
|
| Bemessungsspannung |
230 V
|
| Einbautiefe |
70 mm
|
| Breite in Teilungseinheiten |
2
|
| Anzahl der abgesicherten Pole |
1
|
| Polzahl (gesamt) |
2
|
| Frequenz |
50 Hz
|
| Spannungsart |
AC
|
| Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 |
15 kA
|
| Fehlauslöseschutz |
Ja
|
| Überspannungskategorie |
2
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Stoßstromfestigkeit |
1 kA
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV
|
|---|---|
| Abschaltcharakteristik |
unverzögert
|
| Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 |
6 kA
|
| Mit Verriegelungsvorrichtung |
Ja
|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs |
-25...55 °C
|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 |
6 kA
|
| Bemessungsisolationsspannung Ui |
264 V
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig |
0,75...35 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig |
0,75...35 mm²
|
| Frequenz |
50 Hz
|
| Unterputzmontage |
Ja
|
| Verlustleistung |
3 W
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Zolltarifnummer |
85362010
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Rumänien
|
| SCIP-Nummer |
5c418118-6c9f-4755-99c5-1d3cc2bacc8a
|
| Kernsortiment |
Ja
|
NEWLEC
HKIS 2,5 NT D SL, SteckfederKl 2,5² 1x N-Trenn 1x L-Durchg + PE
Rexel Artikelnr.: 2036249
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
KABEL & LEITUNGEN
H07V-K 10 SW, Aderleitung R100
Rexel Artikelnr.: 1001124
Min: 100 Meter , Vielfaches 100 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3770-3, Stiftsammelschiene 16mm2, 4-phasig, 28x (1PH+N), 1000mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2897167
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3770-2, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 28x (1PH+N), 1000mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2897166
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3623, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 6x (1PH+N), 210mm
Rexel Artikelnr.: 2817181
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3704, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 214mm schneidbar
Rexel Artikelnr.: 2662025
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3615, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 210mm
Rexel Artikelnr.: 2660513
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3608, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 6x (1PH+N), 210mm
Rexel Artikelnr.: 2651493
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5SY4316-6, Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, B, 16A, T=70mm
Rexel Artikelnr.: 2641486
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HVB62652A, Verdrahtungsbrücke,6mm², flexibel, 2 Aderendhülsen, 265mm, HVB62652A
Rexel Artikelnr.: 2350526
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5ST3653, Stiftsammelschiene 16mm2, 4-phasig, 6x (1PH+N), 210mm
Rexel Artikelnr.: 2057923
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.