2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung
  5. 5SM60212
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung - 5SM6021-2, Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V für LS- und FI/LS-Schalter 1+N 2TE - 5SM60212
SiemensHesteller Logo
Siemens

5SM6021-2, Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V für LS- und FI/LS-Schalter 1+N 2TE

Rexel Artikelnr.: 
2132184
Hersteller Nummer: 
5SM60212
EAN Code: 
4001869525792
Produkt Type: 
5SM6021-2
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
Notwendiges Zubehör

  • 5ST3676-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE

    SIEMENS

    5ST3676-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE

    Rexel Artikelnr.: 2265003
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
  • 5ST3772, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 1x (1PH+N) + 5x (1PH+N), 214mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3772, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 1x (1PH+N) + 5x (1PH+N), 214mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2433695

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3786-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 16x (1PH+N), 956mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3786-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 16x (1PH+N), 956mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2265012
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
  • 5ST3776-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 30x (1PH+N), 1042mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3776-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 30x (1PH+N), 1042mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264881
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
  • 5ST3685-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 2p (L N) 1x FI 2-pol + 5x AFDD 5SM6

    SIEMENS

    5ST3685-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 2p (L N) 1x FI 2-pol + 5x AFDD 5SM6

    Rexel Artikelnr.: 2265002
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
  • 5ST3062-0MC, Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD

    SIEMENS

    5ST3062-0MC, Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD

    Rexel Artikelnr.: 2956929
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
  • 5SU1356-6KK16, FI/LS-Schalter, 6 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, B-Char, In: 16 A, Un AC: 230 V

    SIEMENS

    5SU1356-6KK16, FI/LS-Schalter, 6 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, B-Char, In: 16 A, Un AC: 230 V

    Rexel Artikelnr.: 2748008
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
 Schaltbild
 Produktvideo
 Technisches Handbuch
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Zertifikat
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Schaltbild
 Produktvideo
 Technisches Handbuch
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Zertifikat
 Maßzeichnung
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V für LS- und FI/LS-Schalter 1+N 2TE
Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V für LS- und FI/LS-Schalter 1+N 2TE Brandschutzschalter-Block SENTRON 5SM6 für den zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen. Brandschutzschalter erkennen frühzeitig gefährliche Fehlerlichtbögen und schalten sicher ab, bevor ein Brand entsteht. Mit ihrer innovativen Technologie decken sie so die bisherige Schutzlücke herkömmlicher Geräte zuverlässig ab. Die Bauweise als Block ermöglicht die Kombination mit vielen Leitungsschutzschaltern oder FI/LS-Schaltern und reduziert somit ihre Lagerhaltung. Die Brandschutzschalter-Blöcke sind in den Ausführungen bis 16 A bzw. bis 40 A für 1- und 2-polige Anbaugeräte verfügbar. Die Brandschutzschalter-Blöcke können nur in Verbindung mit einem Leitungsschutz- oder FI/LS-Schalter betrieben werden. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
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
Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung
Polzahl 2
Einbautiefe 70 mm
Baugröße nach DIN 43880 1
Schutzart IP20
Breite in Teilungseinheiten 1
Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 230 V
Spannungsart AC
Zolltarifnummer 85362010
 
Überspannungskategorie 3
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut Brandschutzschalter
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung AC
Frequenz 50 Hz
Verschmutzungsgrad 2
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 77f83826-1a25-48fb-aed6-71cc670a3a30
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 5ST3676-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE

    SIEMENS

    5ST3676-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1 TE

    Rexel Artikelnr.: 2265003
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
  • 5ST3772, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 1x (1PH+N) + 5x (1PH+N), 214mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3772, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 1x (1PH+N) + 5x (1PH+N), 214mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2433695

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3786-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 16x (1PH+N), 956mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3786-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 16x (1PH+N), 956mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2265012
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
  • 5ST3776-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 30x (1PH+N), 1042mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3776-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 30x (1PH+N), 1042mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264881
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
  • 5ST3685-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 2p (L N) 1x FI 2-pol + 5x AFDD 5SM6

    SIEMENS

    5ST3685-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 2p (L N) 1x FI 2-pol + 5x AFDD 5SM6

    Rexel Artikelnr.: 2265002
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
  • 5ST3775-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 30x (1PH+N), 1042mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3775-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 30x (1PH+N), 1042mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264879
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
  • 5ST3780-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 24x (1PH+N+HS), 1036mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3780-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 24x (1PH+N+HS), 1036mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2264991
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
  • 5ST3675-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N 6x AFDD 5SM6 + 6x Kompaktgerät

    SIEMENS

    5ST3675-0, Stiftsammelschiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N 6x AFDD 5SM6 + 6x Kompaktgerät

    Rexel Artikelnr.: 2264878
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
  • 5ST3764, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3764, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2434675

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3772, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 1x (1PH+N) + 5x (1PH+N), 214mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3772, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 1x (1PH+N) + 5x (1PH+N), 214mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2433695

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3762, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 216mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3762, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 216mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2883311

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3761, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 13x N, 233mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3761, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 13x N, 233mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2435050

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3763, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 12x N, 216mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3763, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 12x N, 216mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2859718

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3765, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x N, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3765, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x N, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2434676

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3770-6, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 12x (1PH+N), 292mm

    SIEMENS

    5ST3770-6, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 12x (1PH+N), 292mm

    Rexel Artikelnr.: 2432043
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
  • 5ST3787-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x N, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3787-0, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x N, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2265008