Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
TMC4AQ2, Steckmodul, Modicon M241, E/A Erweiterung, 2 Analogausgänge, Spannung/Strom, Auflösung 12 Bit, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2144956
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TMC4AI2, Steckmodul, Modicon M241, E/A Erweiterung, 2 Analogeingänge, Spannung/Strom, Auflösung 12 Bit, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2144968
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TMC4TI2, Steckmodul, Modicon M241, E/A Erweiterung, 2 Temperatureingänge, Auflösung 14 Bit, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2561862
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TMC4PACK01, Steckmodul, Modicon M241, Applikation Verpackungstechnik, 2 Analogeingänge, Spannung/Strom, Auflösung 16 Bit, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2561861
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TMC4HOIS01, Steckmodul, Modicon M241, Applikation Hebetechnik, 2 Analogeingänge, Spannung/Strom, Auflösung 16 Bit, Schraubklemmen
Rexel Artikelnr.: 2560856
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Grundgerät |
|
| Versorgungsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
|---|---|
| Anzahl der analogen Eingänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Max. Anzahl der adressierbaren analogen E/A |
114
|
| Breite |
190 mm
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Tiefe |
95 mm
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Max. Anzahl der Zeitschaltuhren |
0
|
| Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A |
264
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Speichergröße |
64.000
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Höhe |
90 mm
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
16
|
| Speicherart |
NVRAM
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
1
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Mit Display |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
2
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
24
|
|---|---|
| Kategorie nach EN 954-1 |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
2
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Systemkomponente |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
0
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für DNP3 |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) |
0,022 ms
|
| Ausführung |
kompakt
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Redundanzfähigkeit |
Nein
|
| Programmspeichererweiterung möglich |
Ja
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für IEC 60870 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet |
Nein
|
| LTE |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Indonesien
|
SCHNEIDER ELECTRIC
TM3XREC1, Busverlängerungsmodul, Modicon TM3, Empfänger
Rexel Artikelnr.: 2144901
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
TM3XTRA1, Busverlängerungsmodul, Modicon TM3, Sender
Rexel Artikelnr.: 2144915
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.