Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leitungsschutzschalter
  5. MBS316
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Leitungsschutzschalter - MBS316, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, 3-polig, 6kA, B-Charakteristik, 16A - MBS316
HagerHesteller Logo
Hager

MBS316, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, 3-polig, 6kA, B-Charakteristik, 16A

Rexel Artikelnr.: 
2369153
Hersteller Nummer: 
MBS316
EAN Code: 
3250614314889
Produkt Type: 
MBS316

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • MZN176, Plombierdraht für Modulargeräte

    HAGER

    MZN176, Plombierdraht für Modulargeräte

    Rexel Artikelnr.: 2825065

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MZN175, Abschließvorrichtung für LS, FI, FI-LS

    HAGER

    MZN175, Abschließvorrichtung für LS, FI, FI-LS

    Rexel Artikelnr.: 2621114

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MZ205, Unterspannungsauslöser 48V DC

    HAGER

    MZ205, Unterspannungsauslöser 48V DC

    Rexel Artikelnr.: 2547418

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MZ204, Arbeitstromauslöser 24-48V AC 12-48V DC

    HAGER

    MZ204, Arbeitstromauslöser 24-48V AC 12-48V DC

    Rexel Artikelnr.: 2547417

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MZ206, Unterspannungsauslöser 230V AC

    HAGER

    MZ206, Unterspannungsauslöser 230V AC

    Rexel Artikelnr.: 2547419

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • KDN363B, Phasenschiene 3-polig mit Gabelanschluss 10 mm² 63A 57 Module

    HAGER

    KDN363B, Phasenschiene 3-polig mit Gabelanschluss 10 mm² 63A 57 Module

    Rexel Artikelnr.: 2372576

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • KDN363A, Phasenschiene/Kammschiene, 3 polig, mit Gabelanschluss, 10mm², 63A, 12 Module

    HAGER

    KDN363A, Phasenschiene/Kammschiene, 3 polig, mit Gabelanschluss, 10mm², 63A, 12 Module

    Rexel Artikelnr.: 2372575

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MZ203, Arbeitstromausl. 230-415V AC 110-130V DC

    HAGER

    MZ203, Arbeitstromausl. 230-415V AC 110-130V DC

    Rexel Artikelnr.: 2547416

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MZ201, Hilfskontakt / Hilfsschalter für MCB RCBO 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

    HAGER

    MZ201, Hilfskontakt / Hilfsschalter für MCB RCBO 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

    Rexel Artikelnr.: 2547414

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MZ202, Signalkontakt 1S+1Ö 6A 240V

    HAGER

    MZ202, Signalkontakt 1S+1Ö 6A 240V

    Rexel Artikelnr.: 2547415

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • KDN380B, Phasenschiene 3P Gabel 16mm² 80A 57M

    HAGER

    KDN380B, Phasenschiene 3P Gabel 16mm² 80A 57M

    Rexel Artikelnr.: 2369156

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • KDN380A, Phasenschiene 3P Gabel 16mm² 80A 12M

    HAGER

    KDN380A, Phasenschiene 3P Gabel 16mm² 80A 12M

    Rexel Artikelnr.: 2372471

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • U841, Plombierhaube,universZ,53x53x33mm,2,5PLE

    HAGER

    U841, Plombierhaube,universZ,53x53x33mm,2,5PLE

    Rexel Artikelnr.: 2055583

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • KZN023, Endkappe, Schutzkappe/-streifen für Phasenschiene 2/3-polig, Berührungsschutz

    HAGER

    KZN023, Endkappe, Schutzkappe/-streifen für Phasenschiene 2/3-polig, Berührungsschutz

    Rexel Artikelnr.: 2369155

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • CDS440D, Fehlerstromschutzschalter, FI-Schutzschalter 4-polig 6kA 40A 30mA Typ A

    HAGER

    CDS440D, Fehlerstromschutzschalter, FI-Schutzschalter 4-polig 6kA 40A 30mA Typ A

    Rexel Artikelnr.: 2372537

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MBS116, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, 1-polig, 6kA, B-Charakteristik, 16A

    HAGER

    MBS116, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, 1-polig, 6kA, B-Charakteristik, 16A

    Rexel Artikelnr.: 2369154

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, 3-polig, 6kA, B-Charakteristik, 16A
Optimieren Sie Ihre Projekte mit diesem Leitungsschutzschalter von Hager. Mit 3-poligem Design, 6kA Ausschaltvermögen, B-Auslösecharakteristik und 16A Nennstrom. Mit 3 Modulen und QuickConnect-Technologie wird die Installation erleichtert. Für Profi-Elektriker, die Wert auf Qualität legen, ist dieses Produkt die erste Wahl.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
MBS316, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, 3-polig, 6kA, B-Charakteristik, 16A

Hager

MBS316, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, 3-polig, 6kA, B-Charakteristik, 16A

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


CDS440D, Fehlerstromschutzschalter, FI-Schutzschalter 4-polig 6kA 40A 30mA Typ A

Hager

CDS440D, Fehlerstromschutzschalter, FI-Schutzschalter 4-polig 6kA 40A 30mA Typ A

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

KDN363A, Phasenschiene/Kammschiene, 3 polig, mit Gabelanschluss, 10mm², 63A, 12 Module

Hager

KDN363A, Phasenschiene/Kammschiene, 3 polig, mit Gabelanschluss, 10mm², 63A, 12 Module

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Leitungsschutzschalter
Schutzart IP20
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Einbautiefe 70 mm
Bemessungsstrom 16 A
Energiebegrenzungsklasse 3
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Auslösecharakteristik B
Anzahl der abgesicherten Pole 3
Verschmutzungsgrad 2
Bemessungsspannung 400 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 6 kA
Überspannungskategorie 3
Breite in Teilungseinheiten 3
Polzahl (gesamt) 3
Spannungsart AC
 
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1...35 mm²
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 6 kA
Frequenz 50...60 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1...25 mm²
Explosionsgeschützt Nein
Frequenz 50...60
Unterputzmontage Ja
Verlustleistung 6,33 W
Zolltarifnummer 85363010
Newlec Nein
Herkunftsland Frankreich
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe