3. Steuer & Regelgeräte
  4. Sanftstarter
  5. 3RW30141BB04
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Sanftstarter - 3RW3014-1BB04, Sanftstarter S00, 6,5A, 3kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V - 3RW30141BB04
SiemensHesteller Logo
Siemens

3RW3014-1BB04, Sanftstarter S00, 6,5A, 3kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Rexel Artikelnr.: 
2795718
Hersteller Nummer: 
3RW30141BB04
EAN Code: 
4011209719590
Produkt Type: 
3RW3014-1BB04
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
  • 3UG4622-1AW30, Digitales Überwachungsrelais Stromüberwachung, 22,5 mm, 0,05-10 A, AC/DC

    SIEMENS

    3UG4622-1AW30, Digitales Überwachungsrelais Stromüberwachung, 22,5 mm, 0,05-10 A, AC/DC

    Rexel Artikelnr.: 2754757
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
  • 3RT2916-1BB00, Überspannungsbegrenzer, AC24-48V, DC24-70V für Hilfs- und Motorschütze

    SIEMENS

    3RT2916-1BB00, Überspannungsbegrenzer, AC24-48V, DC24-70V für Hilfs- und Motorschütze

    Rexel Artikelnr.: 2859553
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
  • 3SK1111-1AB30, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise

    SIEMENS

    3SK1111-1AB30, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise

    Rexel Artikelnr.: 2910568
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
  • 3RV2901-1E, Hilfsschalter querliegend, 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0

    SIEMENS

    3RV2901-1E, Hilfsschalter querliegend, 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2850199
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
  • 3RA2913-2AA1, Verdrahtungsbausatz, Schraub elektrisch und mechanisch, inkl. mech. Verriegelung

    SIEMENS

    3RA2913-2AA1, Verdrahtungsbausatz, Schraub elektrisch und mechanisch, inkl. mech. Verriegelung

    Rexel Artikelnr.: 2850110
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
  • 3RV2011-1DA10, Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 2,2-3,2A, N-ausl. 42A

    SIEMENS

    3RV2011-1DA10, Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 2,2-3,2A, N-ausl. 42A

    Rexel Artikelnr.: 2850183
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
  • 3RT2016-1BB42, Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Schraubanschluss

    SIEMENS

    3RT2016-1BB42, Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Schraubanschluss

    Rexel Artikelnr.: 2850133
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
  • 3RH2911-1BA10, Hilfsschalter 1S, stromb.: 1S, Anschluss von unten

    SIEMENS

    3RH2911-1BA10, Hilfsschalter 1S, stromb.: 1S, Anschluss von unten

    Rexel Artikelnr.: 2885782
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
  • 3RW3014-2BB04, Sanftstarter S00, 6,5A, 3kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

    SIEMENS

    3RW3014-2BB04, Sanftstarter S00, 6,5A, 3kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

    Rexel Artikelnr.: 2908690
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
 Lehrvideo
 Umweltlabel
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lehrvideo
 Umweltlabel
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 360° Ansicht
 Masszeichnung
 Schaltbild
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Produktvideo

Beschreibung



Beschreibung

Sanftstarter S00, 6,5A, 3kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V
SIRIUS Sanftstarter S00 6,5 A, 3 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 24 V Schraubklemmen Sanftstarter SIRIUS 3RW30 für Standardanwendungen zum sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren. Stufenloses Starten, Reduzieren von Stromspitzen, Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf, Entlasten des Stromversorgungsnetzes, Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb, erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern, wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung. Der integrierte Bypass ermöglicht die sehr kompakte Bauweise und sorgt für eine geringere Erwärmung im Schaltschrank. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA). Verfügbar sind die Sanftstarter 3RW für Netze bis 690 V in einem großen Leistungsbereich mit unterschiedlichen Steuerspeisespannungen und durchgängig mit Schraub- und Federzuganschluss. Bei 3RW30/40 gibt es zusätzliche Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung. Einige der 3RW40 bis Baugröße S3 sowie alle 3RW44 bieten zudem einen Thermistormotorschutz. Mit dem optionalen Verbindungsbaustein können die Sanftstarter an die Leistungsschalter angebaut werden, sogar für die Varianten mit Federzuganschluss. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
3RW3014-1BB04, Sanftstarter S00, 6,5A, 3kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Siemens

3RW3014-1BB04, Sanftstarter S00, 6,5A, 3kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


3RV2011-1HA10, Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 5,5-8A, N-ausl. 104A

Siemens

3RV2011-1HA10, Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 5,5-8A, N-ausl. 104A

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1
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
Sanftstarter
Bemessungsbetriebsspannung Ue 200...480 V
Integrierter Überlastschutz des Motors Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC 24 V
Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu 6,5 A
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V 1,5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V 0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V 0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V 3 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz 24 V
 
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating 40 °C
Drehmoment-Regelung Nein
Interne Überbrückung Ja
Mit Display Nein
Auslöseklasse sonstige
Schutzart IP20
Funktion eine Drehrichtung
Zolltarifnummer 85371098
Newlec Nein
Herkunftsland Tschechien