Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6ES7214-1BH50-0XB0, SIMATIC S7-1200 G2 CPU 1214C AC/DC/Relais 14DI / 10DO
Rexel Artikelnr.: 2305349
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-1AV40-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 20 Pins, kodiert rechts, Schraube VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2420790
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-1BC30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock vergoldet 3 Pins, Schraube für Analog-CPUs VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2934820
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2AV40-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 20 Pins, kodiert rechts, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243638
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2AM40-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 12 Pins, kodiert rechts, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243702
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7291-1AB30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Frontklappen CPU 1214 VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2426717
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP1332-1SH71, Laststromversorgung SIMATIC PM1207, 1-phasig DC 24 V/2,5 A
Rexel Artikelnr.: 2805826
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7221-1BF32-0XB0, SIMATIC S7-1200 SM 1221, DI 8x24 VDC
Rexel Artikelnr.: 2914852
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7222-1BF32-0XB0, SIMATIC S7-1200 SM 1222, DO 8x24 VDC/0,5 A
Rexel Artikelnr.: 2915018
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6GK7277-1AA10-0AA0, SCALANCE CSM 1277, unmanaged switch, 4x RJ45
Rexel Artikelnr.: 2878180
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7274-1XH30-0XA0, SIMATIC S7-1200 SIM 1274, 14 DI
Rexel Artikelnr.: 2805789
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7954-8LT03-0AA0, SIMATIC S7 Speicherkarte 32 GB für S7-1x00 CPU
Rexel Artikelnr.: 2431350
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7290-3AA30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Zugentlastung RJ45 Single Port VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2427748
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7215-1BG40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1215C AC/DC/Relais 14DI / 10DO / 2AI / 2AO
Rexel Artikelnr.: 2193143
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7212-1BE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2047775
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7211-1BE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1211C AC/DC/Relais 6DI/4DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2047774
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Grundgerät |
|
| Versorgungsspannung AC 60 Hz |
85...264 V
|
|---|---|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz |
85...264 V
|
| Versorgungsspannung DC |
0 V
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
AC
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
10
|
| Max. Anzahl der Zeitschaltuhren |
6
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
1
|
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) |
0,08 ms
|
| Ausführung |
kompakt
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
10
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
14
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Speichergröße |
150
|
| Speicherart |
RAM
|
| Mit Display |
Nein
|
| Redundanzfähigkeit |
Nein
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Programmspeichererweiterung möglich |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Breite |
110 mm
|
| Tiefe |
75 mm
|
| Höhe |
100 mm
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
2
|
| LTE |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
SIEMENS
6ES7292-1AV40-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 20 Pins, kodiert rechts, Schraube VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2420790
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-1BC30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock vergoldet 3 Pins, Schraube für Analog-CPUs VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2934820
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2AV40-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 20 Pins, kodiert rechts, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243638
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2AM40-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 12 Pins, kodiert rechts, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243702
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7291-1AB30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Frontklappen CPU 1214 VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2426717
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-1AM40-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 12 Pins, kodiert rechts, Schraube VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2402151
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2BC30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock vergoldet 3 Pins, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243686
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.