Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Wärmeerzeuger
  4. Warmwasserspeicher elektrisch
  5. 222175
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Warmwasserspeicher elektrisch - UFP 5 t, Kleinspeicher, UFP 5 t, 5 l, 2.0 kW/230 V, weiß - 222175
STIEBEL ELTRONHesteller Logo
STIEBEL ELTRON
Produktdatenblatt

UFP 5 t, Kleinspeicher, UFP 5 t, 5 l, 2.0 kW/230 V, weiß

Rexel Artikelnr.: 
9001526
Hersteller Nummer: 
222175
EAN Code: 
4017212221754
Produkt Type: 
UFP 5 t

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • UFP 5 Trend, Kleinspeicher, UFP 5 Trend, 5 l, 2,0 kW/230 V/ weiß

    STIEBEL ELTRON

    UFP 5 Trend, Kleinspeicher, UFP 5 Trend, 5 l, 2,0 kW/230 V/ weiß

    Rexel Artikelnr.: 9017443

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt fuer Energielabel
 Montageanleitung
 Lehrvideo
 Masszeichnung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt fuer Energielabel
 Montageanleitung
 Lehrvideo
 Masszeichnung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 Deeplink REACH
 Energielabel
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

Kleinspeicher, UFP 5 t, 5 l, 2.0 kW/230 V, weiß
Anwendung • Die drucklosen, offenen Kleinspeicher versorgen einzelne Entnahmestellen mit Warmwasser, beispielsweise das Waschbecken im Badezimmer oder die Küchenspüle. • Die Geräte zur Untertischmontage lassen sich an alle handelsüblichen drucklosen Armaturen anschließen. Komfortmerkmale • Die energiesparende Thermostop-Funktion verhindert die Schwerkraft-Zirkulation zwischen dem Kleinspeicher und der Armatur, die Armatur heizt sich nicht unerwünscht auf. • Die Wunschtemperatur wird stufenlos über einen Drehwähler am Gerät eingestellt, eine dreistufige Begrenzung der Temperatur ist möglich. Die Temperatur wird dank eines im Wasser montierten Sensors schnell und genau erfasst. • Die Aufheizphase wird optisch angezeigt. Effizienz • Das Wasser wird unmittelbar an der Entnahmestelle erwärmt, was Speicher- und Leitungsverluste vermeidet. • Geringe Energieverluste durch die hochwertige EPS-Wärmedämmung des Kunststoff-Innenbehälters aus PolypropylenInstallation • Schnelle Montage durch das weiterentwickelte PROFI-RAPID-Installationssystem. • Einfacher Austausch aller gängigen Kleinspeicher. • Unebenheiten der Wand und Bohrlochabweichungen werden durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgeglichen, die zudem marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. • Das Gerät verfügt über Wasser-Schraubanschlüsse für den sicheren Anschluss an die Wasserleitung. • Ein Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker ist im Lieferumfang enthalten. Sicherheit • Lange Lebensdauer durch robusten Kupfer-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung. • Sichere Inbetriebnahme durch den wiedereinschaltbaren Sicherheitstemperatur-Begrenzer. • Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung. • Bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert sich automatisch die Frostschutz-Funktion. Sie überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
UFP 5 t, Kleinspeicher, UFP 5 t, 5 l, 2.0 kW/230 V, weiß

STIEBEL ELTRON

UFP 5 t, Kleinspeicher, UFP 5 t, 5 l, 2.0 kW/230 V, weiß

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


WUT, Temper.-Spültischarmatur, WUT, Chrom-Oberfläche

STIEBEL ELTRON

WUT, Temper.-Spültischarmatur, WUT, Chrom-Oberfläche

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

MES, Einhand-Spültischarmatur, MES für offene Warmwasserspeicher

STIEBEL ELTRON

MES, Einhand-Spültischarmatur, MES für offene Warmwasserspeicher

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Warmwasserspeicher elektrisch
Höhe 418 mm
Breite 252 mm
Mit Armatur Nein
Mit Temperaturbegrenzung Ja
Schutzart IP24
Tiefe 222 mm
EEK A
Platzierung vertikal Ja
Anschlussspannung 230 V
Mit Druckreduzierventil Nein
Rohraußendurchmesser Kaltwasser 17,2 mm
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C 9 min
Wandaufstellung Ja
Anwendbar bei normalem Wasserdruck Ja
Mit Temperaturanzeige Nein
Anschluss Zapfanschluss Außengewinde
Anschluss Zirkulationsleitung sonstige
Dreiphasenausführung Nein
Nenndurchmesser Zapfanschluss 3/8 Zoll (10)
Mit Zirkulationsanschluss Nein
Mit Thermometer Nein
Frequenz 50 Hz
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss 3/8 Zoll (10)
Schutzanode Nein
Niederdruckausführung Ja
Volumen des Behälters 5 l
 
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss 3/8 Zoll (10)
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb 5 l/min
Anschluss an Warmwasserleitung Ja
Duo-Ausführung Nein
Max. zulässiger Betriebsdruck 0 bar
Mit Nachtstromschaltung Nein
Sockel-/Unterbauboiler Nein
Mit Wasserkühler k.A.
Platzierung horizontal Nein
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung sonstige
Zapfprofil XXS
Nennleistung 2 kW
Rohraußendurchmesser Warmwasser 17,2 mm
Mit Reinigungsöffnung Nein
Geeignet für kochendes Wasser Nein
Werkstoff des Boilers Kunststoff
Material Mantel Kunststoff
Anschluss Warmwasser Außengewinde
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh) 38 %
Ausführungsform Untertisch
Anschluss Kaltwasser Außengewinde
Max. Arbeitsdruck 0 bar
Zolltarifnummer 85161080
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe