ES IST ZEIT FÜR ...
LEISTUNGSSTARKE FEUCHTRAUMLEUCHTEN!

Jetzt wird es ernst: Neue EU-Vorschriften machen eine Sanierung mit LED-Leuchten langfristig unausweichlich. In vielen Fällen ist nun eine schnelle und einfache 1:1-Sanierung gefragt: Leuchtstofflampe raus - Retrofit-Lösung rein?! Theoretisch ja, praktisch: lieber nicht. Sparen Sie sich hohen Aufwand und entscheiden Sie sich für eine neue LED-Komplettlösung, die nicht nur viele Vorteile bei Lichtqualität, Lebensdauer und Steuerbarkeit bringt, sondern sich vor allem auch durch Installations- und Betriebssicherheit auszeichnet:

Die Feuchtraumleuchten 2310 LED und 2315 LED aus dem TRILUX twenty3 Sortiment eignen sich ideal für den Einsatz in z. B. Parkhäusern, Lagerbereichen, Produktionsbereichen und überdachten Außenbereichen. Die Multilumenfunktion und die einfache Installation machen sie zur idealen Lösung für die 1:1 LED-Sanierung.

Trilux 2315 LED

Mit der 2315 LED meistern Sie den Job:

  • Schnellanschlusssystem mit werkzeuglosem Bajonettverschluss verringert den Installationsaufwand
  • Dank verschiebbarer Montageclips individuell an bestehende Befestigungspunkte anpassbar
  • Varianten mit integrierter Durchgangsverdrahtung verfügbar
  • Zur Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet
  • UV-stabilisiertes Polycarbonat – Robust und zuverlässig
  • Hohe Effizienz (bis zu 126lm/W) und solide Lebensdauer (50.000 h, L65)
  • Flexible Einstellung des Lichtstroms dank Multilumen-Funktion (3.800 lm und 2.600 lm bzw. 5.600 lm und 3.800 lm
Zu den Produkten

2315 LED - Features entdecken

2315 LED - 3D Grafik entdecken

Trilux - 2310 LED

Mit der 2310 LED meistern Sie den Job: 

  • Durch breitstahlende Optik optimal für jede Beleuchtungsaufgabe geeignet
  • Öffenbarkeit der Leuchte erlaubt nachträglichen Austausch von Komponenten und Einspeisung über die Leuchtenrückseite
  • Mit bis zu 11 Einspeisepunkten und verschiebbaren Montageclips flexibel positionierbar
  • Zur Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung als Zubehör
  • Wanne verfügbar in den Materialien PC und PMMA
  • Hohe Effizienz (bis zu 122 lm/W) und solide Lebensdauer (50.000 h, L65)
  • Flexible Einstellung des Lichtstroms dank Multilumen-Funktion (6.000 lm und 4.000 lm)
Zu den Produkten

2310 LED - Features entdecken

2310 LED - 3D Grafik entdecken