Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Wärmeerzeuger
  4. Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monoblock-Ausführung
  5. 208213
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monoblock-Ausführung - WPL-A 07.2 Plus HK 230 + HM Trend, STIEBEL ELTRON Wärmepumpen-Set, WPL-A 07.2 Plus HK 230 + HM Trend - 208213
STIEBEL ELTRONHesteller Logo
STIEBEL ELTRON

WPL-A 07.2 Plus HK 230 + HM Trend, STIEBEL ELTRON Wärmepumpen-Set, WPL-A 07.2 Plus HK 230 + HM Trend

Rexel Artikelnr.: 
9023203
Hersteller Nummer: 
208213
EAN Code: 
4017212082133
Produkt Type: 
WPL-A 07.2 Plus HK 230 + HM Trend

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Bestandteil / Ersatzteil

  • HM Trend, Hydraulikmodul, HM Trend

    STIEBEL ELTRON

    HM Trend, Hydraulikmodul, HM Trend

    Rexel Artikelnr.: 9081571

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • WPL-A 07.2 Plus HK 230, STIEBEL ELTRON Luft-Wasser-Wärmepumpe, WPL-A 07.2 Plus HK 230

    STIEBEL ELTRON

    WPL-A 07.2 Plus HK 230, STIEBEL ELTRON Luft-Wasser-Wärmepumpe, WPL-A 07.2 Plus HK 230

    Rexel Artikelnr.: 9022059

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt für Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

STIEBEL ELTRON Wärmepumpen-Set, WPL-A 07.2 Plus HK 230 + HM Trend
Anwendung • Set bestehend aus leistungsgeregelter Luft-Wasser-Wärmepumpe aus der Serie WPL-A Plus in Kombination mit dem Hydraulikmodul HM Trend. Das Set dient als alleiniger Wärmeerzeuger für den Neubau oder in der Sanierung. • Das eingesetzte Hydraulikmodul eignet sich zur einfachen hydraulischen Anbindung von Monoblock-Wärmepumpen an die Heizungsanlage und an Trinkwarmwasser-Speicher. Die vollautomatische außentemperaturabhängige Regelung der Heizungsanlage übernimmt der im Hydraulikmodul integrierte Wärmepumpen-Manager. • Außerdem sind für den Heizkreis eine hocheffiziente Umwälzpumpe und ein Druckausdehnungsgefäß im Hydraulikmodul bereits enthalten. Ebenfalls integriert sind die elektrische Not-/Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung, das Heizungs-Umschaltventil für die Warmwasserbereitung sowie ein Sicherheitsventil mit Ablaufleitung.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monoblock-Ausführung
Anschlussspannung 230...230 V
Frequenz 50 Hz
Max. Heizungsvorlauftemperatur 75 °C
Modulierender Kompressor Ja
Gewicht 145 kg
Betriebsgeräusch 43...43 dB(A)
Aufstellung Gerät Außenaufstellung
COPd bei Tj = +7 °C 5,4
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem 28 mm
Tiefe 727 mm
Max. Betriebsdruck Abgabesystem 3 bar
Datentransfer über Busverbindung Ja
Energieeffizienzklasse Raumheizung nach 811/2013/EU A+++
Anschluss und Reglung mehrere Abgabesystem möglich Ja
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung Ja
Externe Steuerung benötigt Ja
Fernbedienbar Ja
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C 43 dB
Kältemittel-Vorbefüllung 1,4 kg
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 3,1...7 kW
Datentransfer über USB Nein
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 5,5
Datentransfer über Internet Ja
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf 1 1/4 Zoll außen
Höhe 960 mm
Global warming potential (GWP) 3
 
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 7,1 kW
Raumtemperaturregelung Ja
Nennvolumenstrom Abgabesystem 0,1 l/s
Lufttemperatur -25...40 °C
Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme 16 A
Sanftanlauf eingebaut Ja
Art der Regelung witterungsabhängige Regelung
Schwimmbadregelung Ja
Steuerung für Warmwasser integriert Ja
Regelung für Pufferspeicher Ja
Geeignet für Warmwasser Ja
Typ Kältemittel R-290
Absicherung des Gerätes 16 A
Schutzart sonstige
Max. elektrische Leistungsaufnahme 15,5 A
Anzahl der Phasen 1
Luftdurchsatz 1.470...2.990 m³/h
Art der Optimierung sonstige
Breite 1.170 mm
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung Ja
Geeignet für aktive Kühlung Ja
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 3 kW
Zolltarifnummer 84186100
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe