Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Gebäudetechnik
  3. Netzwerktechnik - Zubehör
  4. Modularer Steckverbinder
  5. 100023240
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Modularer Steckverbinder - HAMJSCAT6A, AMJ-S Modul Cat.6Atief T568A, designfähig, Kabelabfangung mit Rastclip - 100023240
NewlecHesteller Logo
Newlec

HAMJSCAT6A, AMJ-S Modul Cat.6Atief T568A, designfähig, Kabelabfangung mit Rastclip

Rexel Artikelnr.: 
5041914
Hersteller Nummer: 
100023240
Produkt Type: 
HAMJSCAT6A

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
1 Packung
12 Stück
 Stück

Min: 2 Stück , Vielfaches  2 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • HAMJPRESSWZ, Parallel Presswerkzeug für Amj-Modul-Montage

    NEWLEC

    HAMJPRESSWZ, Parallel Presswerkzeug für Amj-Modul-Montage

    Rexel Artikelnr.: 5029314

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HMPD8_6xModul MK2, Mini-Verteiler MPD8 AMJ/UMJ inkl. 6 Module und 2 Blindstopfen

    NEWLEC

    HMPD8_6xModul MK2, Mini-Verteiler MPD8 AMJ/UMJ inkl. 6 Module und 2 Blindstopfen

    Rexel Artikelnr.: 5054858

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HMPD12_12xModulMK2, Mini-Verteiler MPD12 AMJ/UMJ inkl. 12 Module Cat. 6A

    NEWLEC

    HMPD12_12xModulMK2, Mini-Verteiler MPD12 AMJ/UMJ inkl. 12 Module Cat. 6A

    Rexel Artikelnr.: 5058368

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HAMJSA2UP0DESIGN, designfähige Modul-Aufnahme HAMJSCAT6A 1-fach und 2-fach UP/0 flex kombinierbar mit div. Schalterprogramm-Hersteller

    NEWLEC

    HAMJSA2UP0DESIGN, designfähige Modul-Aufnahme HAMJSCAT6A 1-fach und 2-fach UP/0 flex kombinierbar mit div. Schalterprogramm-Hersteller

    Rexel Artikelnr.: 5041915

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HMPD8MK2 leer, Mini-Verteiler MPD8 AMJ/UMJ für 8 Module

    NEWLEC

    HMPD8MK2 leer, Mini-Verteiler MPD8 AMJ/UMJ für 8 Module

    Rexel Artikelnr.: 5054857

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HAMJRAHMEN80PW, 80x80 Rahmen desgin 1-fach, perlweiß

    NEWLEC

    HAMJRAHMEN80PW, 80x80 Rahmen desgin 1-fach, perlweiß

    Rexel Artikelnr.: 5029329

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HAMJRAHMEN80AW, 80x80 Rahmen desgin 1-fach, alpinweiß

    NEWLEC

    HAMJRAHMEN80AW, 80x80 Rahmen desgin 1-fach, alpinweiß

    Rexel Artikelnr.: 5029328

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HAMJA2AP80AW, Modul-Aufnahme aufbauend 80x80mm, 2-fach AP alpinweiss

    NEWLEC

    HAMJA2AP80AW, Modul-Aufnahme aufbauend 80x80mm, 2-fach AP alpinweiss

    Rexel Artikelnr.: 5029325

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HAMJA2UP50AW, Modul-Aufnahme 50x50, 2-fach, UP/50 BR unbestückt, für Unterputz-Anwendungen, alpinweiß, 30°Auslass,

    NEWLEC

    HAMJA2UP50AW, Modul-Aufnahme 50x50, 2-fach, UP/50 BR unbestückt, für Unterputz-Anwendungen, alpinweiß, 30°Auslass,

    Rexel Artikelnr.: 5029323

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HAMJA2UP50PW, Modul-Aufnahme 50x50, 2-fach, UP/50 BR unbestückt, für Unterputz-Anwendungen, perlweiß, 30°Auslass,

    NEWLEC

    HAMJA2UP50PW, Modul-Aufnahme 50x50, 2-fach, UP/50 BR unbestückt, für Unterputz-Anwendungen, perlweiß, 30°Auslass,

    Rexel Artikelnr.: 5029322

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

AMJ-S Modul Cat.6Atief T568A, designfähig, Kabelabfangung mit Rastclip
AMJ-S-Modul Cat. 6A; Typ S; T568A:

  • RJ45 Modul Cat.6A, gem. EN 60603-7-51, durch Zertifikat nachzuweisen

  • Anwendungen gem. EN 50173-2, Anlage F (10Gbit/s, PoE+)

  • Rastnase metallisch aus Federstahl

  • IDC-Schneidklemmen: geeignet für Massiv- und Litzenleiter

  • Kabel-, Adernmontage ohne modulabhängiges Spezialwerkzeug

  • Steckbare Potentialanschlussmöglichkeit am Gehäuse

  • Zugentlastung per unverlierbaren, rastenden Kabelbügel

  • separate Schirmkontaktierung; kreuzungsfreie Anordnung der Adernpaare möglich

  • Metallfolie der Paarschirmung ist bis zur Adernfixierung im Kabelmanager zu führen

  • Dienstekennzeichnung durch steckbare Schutzkappen in mindestens 5 Farben


  • Anforderungen:

  • Einbautiefe: max. 32,0mm; Breite: max. 14,8mm

  • Eigenschaften: Cat6A gem. EN 60603-7-51

  • Kompatibilität: zu RJ45-/12-/11-Steckern durch Überbiegeschutz

  • Lebensdauer: min. 750 Steckungen

  • Kabeldurchmesser: geeignet für min. 9mm Anschluss: 8 adrig

  • Adernanschluss: IDC-Schneidklemmen

  • Adernanschluss: IDC-Schneidklemmen; Aderndurchmesser 0,9-1,6mm

  • Leiterdimension: massiv: AWG26/1-22/1 Litze: AWG27/7-22/7

  • Farbcode: gem. T568A Potentialanschluss: 2,8mm gem. DIN 46342-1

  • Material Rastnase: Federstahl

  • Farben für Dienstekodierung: schwarz, orange, grün, blau, gelb




  • Produktdetails

    

    Produktdetails

    Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

    Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.

    

    Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

    Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

    Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
    Modularer Steckverbinder
    Farbe Silber
    Ausführung Stecker (Plug)
    Anschlussart Schneidklemme
    Geschirmt Ja
    Kategorie 6A ISO/IEC
    Geeignet für Litzenleiter Ja
    AWG-Bereich 22...27
    Transparent Nein
    Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483 Nein
     
    Geeignet für Flachkabel Nein
    Geeignet für Rundkabel Ja
    Spezialwerkzeug notwendig Nein
    Steckverbindertyp RJ45 8(8)
    Geeignet für Massivleiter Ja
    Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483 Nein
    Zolltarifnummer 85366990
    Newlec Ja
    Herkunftsland Slowakei
    Dieses Produkt teilen
    Please check the checkbox below to move along

    F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

    We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

    Cookie Einstellungen

    Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

    Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

    Cookie Einstellungen

    Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

    Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
    Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
    Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
    Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

    Rexel Germany
    Rexel Germany
    • Ethik & Compliance
    • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
    • Nachhaltigkeit
    • Presse
    Lösungen
    Lösungen
    • Über Newlec
    • Über BizLine
    Downloads
    Downloads
    • Zertifikate
    • Lieferkettengesetz
    • Fremdfirmenordnung
    • Rexel-Metallpreise
    Karriere
    Karriere
    • Arbeiten bei Rexel
    • Stellenangebote
    Support
    Support
    • Kontakt
    • FAQ
    • Standortsuche
    • Registrieren
    • Retourenrichtlinien
    social mediasocial mediasocial mediasocial media
    Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
    • ©2026 Rexel
    • Rexel International open_in_new
    • Impressum
    • AGB & Zusatz
    • Datenschutz
    • Sicherheitsrichtlinien
    • Cookie Verwaltung
    Rexel logo

    Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
    https://www.rexel.com/

    Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
    © www.rexel.com

    Ein Unternehmen der Rexel Gruppe