Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6ES7212-1HG50-0XB0, SIMATIC S7-1200 G2 CPU 1212C DC/DC/Relais 8DI/6DO
Rexel Artikelnr.: 2305345
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP1332-1SH71, Laststromversorgung SIMATIC PM1207, 1-phasig DC 24 V/2,5 A
Rexel Artikelnr.: 2805826
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2AH40-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 8 Pins, kodiert rechts, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243756
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-1BC30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock vergoldet 3 Pins, Schraube für Analog-CPUs VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2934820
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-1AH40-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 8 Pins, kodiert rechts, Schraube VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2402149
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7291-1AA30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Frontklappen CPU 1211/1212 VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2429028
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2AP30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 14 Pins, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243675
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7222-1BF32-0XB0, SIMATIC S7-1200 SM 1222, DO 8x24 VDC/0,5 A
Rexel Artikelnr.: 2915018
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7221-1BF32-0XB0, SIMATIC S7-1200 SM 1221, DI 8x24 VDC
Rexel Artikelnr.: 2914852
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7954-8LT03-0AA0, SIMATIC S7 Speicherkarte 32 GB für S7-1x00 CPU
Rexel Artikelnr.: 2431350
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7274-1XF30-0XA0, SIMATIC S7-1200 SIM 1274, 8DI
Rexel Artikelnr.: 2805790
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7290-3AA30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Zugentlastung RJ45 Single Port VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2427748
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6GK7277-1AA10-0AA0, SCALANCE CSM 1277, unmanaged switch, 4x RJ45
Rexel Artikelnr.: 2878180
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7214-1HG40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/Relais 14DI / 10DO / 2AI
Rexel Artikelnr.: 2014459
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7211-1HE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1211C DC/DC/Relais 6DI/4DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2047758
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7215-1HG40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1215C DC/DC/Relais 14DI / 10DO / 2AI / 2AO
Rexel Artikelnr.: 2026929
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Grundgerät |
|
| Höhe |
100 mm
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
2
|
| Versorgungsspannung DC |
20,4...28,8 V
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Mit Display |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
6
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Programmspeichererweiterung möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Ja
|
| Speichergröße |
100
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Ausführung |
kompakt
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
1
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Breite |
90 mm
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Speicherart |
RAM
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Redundanzfähigkeit |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Tiefe |
75 mm
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) |
0,08 ms
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Ja
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
6
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
8
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Max. Anzahl der Zeitschaltuhren |
6
|
| LTE |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
SIEMENS
6ES7292-2AH40-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 8 Pins, kodiert rechts, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243756
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-1BC30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock vergoldet 3 Pins, Schraube für Analog-CPUs VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2934820
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-1AH40-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 8 Pins, kodiert rechts, Schraube VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2402149
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7291-1AA30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Frontklappen CPU 1211/1212 VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2429028
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2AP30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 14 Pins, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243675
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2BC30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock vergoldet 3 Pins, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243686
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.