Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
8725.AGB.09 Steckdose Typ 25, 16A 250V AC, L +N+PE, 16 A, 400V AC, 3L+N+PE, Anbauhöhe 68mm, AGB, aluminium natur, IP54, 98 x 83 mm
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Farbe
Farbe
Montageart
Nennstrom
Nennspannung
Transparent
Newlec