3. Leistungsschalter
  4. Leistungsschalter für Motorschutz
  5. 3RV24111DA10
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Leistungsschalter für Motorschutz - 3RV2411-1DA10, Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 2,2-3,2A, N-ausl. 65A - 3RV24111DA10
SiemensHesteller Logo
Siemens

3RV2411-1DA10, Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 2,2-3,2A, N-ausl. 65A

Rexel Artikelnr.: 
2883225
Hersteller Nummer: 
3RV24111DA10
EAN Code: 
4011209712690
Produkt Type: 
3RV2411-1DA10
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
  • 3RV2925-5AB, 3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen, Anschluss von oben, S00/S0

    SIEMENS

    3RV2925-5AB, 3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen, Anschluss von oben, S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2850200
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
  • 3RV2926-1C, Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 130 mm Welle

    SIEMENS

    3RV2926-1C, Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 130 mm Welle

    Rexel Artikelnr.: 2946307
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
  • 3RV2926-1K, Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 330 mm Welle schwarz

    SIEMENS

    3RV2926-1K, Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 330 mm Welle schwarz

    Rexel Artikelnr.: 2948618
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
  • 3RV2926-1B, Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 130 mm Welle schwarz

    SIEMENS

    3RV2926-1B, Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 130 mm Welle schwarz

    Rexel Artikelnr.: 2958191
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
  • 3RV2926-1L, Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 330 mm Welle

    SIEMENS

    3RV2926-1L, Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 330 mm Welle

    Rexel Artikelnr.: 2939763
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
  • 3RV2901-1C, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2Ö für Leistungsschalter S00/S0

    SIEMENS

    3RV2901-1C, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2Ö für Leistungsschalter S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2855982
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
  • 8US1251-5DT11, Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 260mm lang

    SIEMENS

    8US1251-5DT11, Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 260mm lang

    Rexel Artikelnr.: 2931510
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
  • 8US1251-5DS10, Geräteadapter S00/S0, 25A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 200mm lang

    SIEMENS

    8US1251-5DS10, Geräteadapter S00/S0, 25A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 200mm lang

    Rexel Artikelnr.: 2931758
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
  • 3RV2901-1J, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S+2Ö für Leistungsschalter, S00/S0

    SIEMENS

    3RV2901-1J, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S+2Ö für Leistungsschalter, S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2855983
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
  • 3RV2901-1F, Hilfsschalter querliegend, 2S für Leistungsschalter, S00/S0

    SIEMENS

    3RV2901-1F, Hilfsschalter querliegend, 2S für Leistungsschalter, S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2855984
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
  • 3RV2901-0H, Abdeckkappe für querliegenden Hilfsschalter für Leistungsschalter 3RV2

    SIEMENS

    3RV2901-0H, Abdeckkappe für querliegenden Hilfsschalter für Leistungsschalter 3RV2

    Rexel Artikelnr.: 2859564

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RV2901-1B, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S für Leistungsschalter S00/S0

    SIEMENS

    3RV2901-1B, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S für Leistungsschalter S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2855981
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
  • 3RV2901-1E, Hilfsschalter querliegend, 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0

    SIEMENS

    3RV2901-1E, Hilfsschalter querliegend, 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2850199
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
  • 3RV2901-1A, Hilfsschalter seitl. anbaubar 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0

    SIEMENS

    3RV2901-1A, Hilfsschalter seitl. anbaubar 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2850197
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
  • 3RV2411-1EA10, Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 2,8-4A, N-ausl. 82A

    SIEMENS

    3RV2411-1EA10, Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 2,8-4A, N-ausl. 82A

    Rexel Artikelnr.: 2878082
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
  • 3RV2411-1DA15, Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 2,2-3,2A, N-ausl. 65A

    SIEMENS

    3RV2411-1DA15, Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 2,2-3,2A, N-ausl. 65A

    Rexel Artikelnr.: 2076922
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
  • 3RV2411-1DA20, Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 2,2-3,2A, N-ausl. 65A

    SIEMENS

    3RV2411-1DA20, Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 2,2-3,2A, N-ausl. 65A

    Rexel Artikelnr.: 2050891
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
 Masszeichnung
 Anschlussbild
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 360° Ansicht
 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 Anschlussbild
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 360° Ansicht
 Gebrauchsanleitung
 Umweltlabel
 Schaltbild
 Produktvideo
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 2,2-3,2A, N-ausl. 65A
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Trafoschutz A-Auslöser 2,2...3,2 A N-Auslöser 65 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Transformatorschutz zum sicheren Schutz von Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich. Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz (auch mit Überlastrelais-Funktion), Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
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
Leistungsschalter für Motorschutz
Bemessungsdauerstrom Iu 3,2 A
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Einstellbereich Kurzschlussauslöser 65...65 A
Polzahl 3
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik
Schutzart IP20
Betätigungselement Knebel
Bemessungsbetriebsspannung 690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 0,6 kW
Mit integriertem Hilfsschalter Nein
Leistung 1,1 kW
Verlustleistung 7,25 W
Höhe 97 mm
 
Überlastauslöser Stromeinstellung 2,2...3,2 A
Mit integriertem Unterspannungsauslöser Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 100 kA
Breite 45 mm
Auslösetechnik magnetisch
Phasenausfallempfindlich Ja
Tiefe 97 mm
Mit thermischem Überlastschutz Ja
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 3a86883d-8db5-43a3-b8b0-960c22e80f28