Versorgungsspannung DC
20,4...28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Anzahl der digitalen Eingänge
0
Anzahl der digitalen Ausgänge
8
Digitale Eingänge konfigurierbar
Nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar
Ja
Art des Digitalausgangs
sonstige
Zulässige Spannung am Ausgang
17,4...25,8 V
Art der Ausgangsspannung
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
0
Mit optischer Schnittstelle
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX
Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Nein
Unterstützt Protokoll für LON
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Nein
Funkstandard Bluetooth
Nein
Funkstandard WLAN 802.11
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel
0,3...0,6 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage
Ja
Wand-/Direktmontage möglich
Nein
Rack-Montage möglich
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne