Versorgungsspannung AC 50 Hz
0...0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz
0...0 V
Versorgungsspannung DC
20,4...28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
0
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX
Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Nein
Unterstützt Protokoll für LON
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Nein
Funkstandard Bluetooth
Nein
Funkstandard WLAN 802.11
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
Nein
Ausführung des Displays
TFT
Anzahl der Farben des Displays
64.000
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl der Bildpunkte, horizontal
640
Anzahl der Bildpunkte, vertikal
480
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher
64
Mit nummerischer Tastatur
Ja
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar
0
Anzahl der Tasten mit LED
0
Anzahl der Systemtasten
1
Touch-Technologie
Resistiv-Touch
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Ja
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz
200
Anzahl der Online-Sprachen
100
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Ja
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig
4X
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)
Nein
Betriebstemperatur
0...50 °C
Geeignet für Tragschienenmontage
Nein
Wand-/Direktmontage möglich
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Nein