Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Logikmodul |
|
| IO-Link Master |
Nein
|
|---|---|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
8
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Versorgungsspannung DC |
10,8...28,8 V
|
| Schaltstrom |
10 A
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Höhe |
90 mm
|
| Erweiterbar |
Ja
|
| Fronteinbau möglich |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Breite |
71,5 mm
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
4
|
| Grundgerät |
Ja
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Mit Zeitschaltuhr |
Ja
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
4
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Mit Relaisausgang |
Ja
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Tiefe |
60 mm
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Erweiterungsgerät |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Redundanzfähigkeit |
Nein
|
| Mit Display |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.